絞り込み
ブランド
- 三菱ケミカル・クリンスイ(49)
- TORAY(東レ)(48)
- クリタック(37)
- ブリタ・ジャパン(15)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- メイスイ(11)
- ハウステック(7)
- タカギ(5)
- ボンスター(4)
- キッツマイクロフィルター(4)
- サイテックス(4)
- SK(新潟精機)(3)
- パナソニック電工(3)
- グリーンコアテック(3)
- エスコ(2)
- 象印マホービン(2)
- 桜井(2)
- ゼンケン(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

蛇口直結型浄水器 ナチュラル
タカギ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷【浄水能力】総ろ過水量:1,200L、除去率:80%、JIS S 3201 試験結果。遊離残留塩素。CAT <農薬>。※2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン。2-MIB <かび臭>。※2-MIB:2-メチルイソボルネオール。溶解性鉛。JWPAS B 試験結果(JWPAS Bとは浄水器協会で定めた規格基準)。PFOSおよびPFOA用途キッチンや給湯室の水道水で浄水を飲みたい方に。色ホワイト高さ(mm)142奥行(mm)86交換目安2ヶ月(1日20L使用の場合)、3ヶ月(1日15L使用の場合)、4ヶ月(1日10L使用の場合)ろ過材の種類活性炭、不織布、イオン交換体ろ過流量3.0L/分最小動水圧(使用可能)0.05MPa
ポット型浄水器
三菱ケミカル・クリンスイ¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷・カートリッジ1個で200Lろ過可能(カートリッジ交換の目安:3ヶ月 ※1日2L使用の場合)。・ハイグレード浄水カートリッジ(除去物質数17+3)。・1~2 人用に最適なコンパクトモデル(ろ過水容量1.0L 全容量1.7L)。・ろ過中に使用しても、ろ過前の水と混ざらずストレスフリー。・洗いやすいラウンドフォルム
アンダーシンク型交換用カートリッジ
TORAY(東レ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷残留塩素、濁り、溶解性鉛や総トリハロメタン等を除去する高除去タイプ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。材質ABS樹脂寸法(mm)高さ213×最大径121質量(kg)カートリッジ(満水時):1.12(1.95)能力遊離残留塩素:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%濁り:【総ろ過水量】10,000L【ろ過流量】50%総トリハロメタン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%溶解性鉛:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%2-MIB(カビ臭):【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%CAT(農薬):【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%テトラクロロエチレン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%トリクロロエチレン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%クロロホルム:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%ブロモジクロロメタン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%ジブロモクロロメタン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%ブロモホルム:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%ベンゼン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%交換目安ろ材:1日25L使用の場合 12ヶ月ろ過流量3.0L/分材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
シーガルフォー 旧本体用 ELITEカートリッジ
シーガルフォー¥31,980税込¥35,1781個当日出荷クロロホルム除去率を格段にアップした”ELITE”シリーズ。。2020年以前販売のシーガルフォー本体でもお使いいただけるカートリッジが「RS-1SGE」。「RS-1SGH」の互換品です。ELITEシリーズの本体には適合しません。。浄水能力…体に有害な物質を限りなく100%近く除去。シーガルフォー ELITEは、一般の浄水器のように、本来別の目的でつくられた技術の応用ではありません。水を浄化するためだけに開発された独自の技術によって、多くの浄水器では対応しきれない有害な化学物質はおろか、。細菌・ウィルスに至るまで、限りなく100%近く除去します。高い浄水能力は、カートリッジ交換目安時期まで維持されます。他の浄化媒体では対応しきれないものまで含め、人体に有害な物質を限りなく100%近く除去します。しかも、体に必要なミネラルは通過させます。薬剤や電気などを使用せず、化学物質はおろか、細菌・ウィルスに至るまでを確実に取り除きます。世界でたったひとつ、飲み水のためにデザインされた浄水システム、それが「シーガルフォー ELITE」です。。カートリッジ交換。約1年が交換の目安です。交換目安1年
ポータブル水素水生成器 SY-065N-WH
ソウイジャパン¥7,598税込¥8,3581個当日出荷付属品充電用ケーブル、・取扱説明書(1保証書)寸法(mm)195×61容量(mL)240消費電力(W)5電源C-TypeUSBケーブル方式【水素生成】[1回]約1700ppb±20%本体質量(g)300対応28mm口ペットボトル対応入力電源DC 5V/1A使用可能回数【満充電後】約10~15回バッテリー寿命300回満充電可能(※使用頻度による)
ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き
ブリタ・ジャパン¥1,688税込¥1,8571個当日出荷・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。 ・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)74質量(kg)0.17容量600ml高さ(mm)230奥行(mm)74交換目安1日5.3L使用の場合4週間
ポット型浄水器
三菱ケミカル・クリンスイ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷お子様でも持ちやすい取っ手付きで、様々な場所に収納しやすいスマートサイズの中容量モデル。CP508と併用し、冷たい飲み水専用でのご利用もおススメです。仕様PFOS/PFOA除去試験済全容量(L)1.7ろ過能力(L)1.1
トレビーノ PTシリーズ交換用カートリッジ
TORAY(東レ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷トリハロメタンも除去して安心。浄水スピードが速く、とっても便利。材質ポリスチレン交換目安2ヶ月(1日3L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量200L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量200L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量200L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%ろ過流量0.2L/分材質(ろ材)活性炭
浄水器SESERA スタンダードタイプ
サイテックス¥60,000税込¥66,0001台5日以内出荷断水時、水道水以外を浄水できる純正足踏みポンプもセットになっており、お薦めの商品です。 <地層を再現したミネラルカートリッジを搭載> 大容量の活性炭と天然石を、幾層にも重ねたカートリッジを搭載。水道水から不純物を除去するだけでなく、おいしく健康的な水を作り出し、さらに、中空糸膜でミクロの汚れまで除去します。 被災時、停電や断水で安定して飲用水を確保できない状況でもSESERAなら電気を使わず別売り足ふみポンプにつなげることで、水道水以外の水も浄化することが可能です。 万一の断水時などにも、雨水などの水道水以外の水からおよそ300Lの浄水が可能。水道法に定められた51項目の検査項目を大幅にクリアした、安心、安全な水を確保できます。 ※すべての原水を飲用水にできるわけではありません。 <いつも使うものだから、もしもの時に使える> 災害対策製品は、普段使用していないといざ災害時にどこにしまったかわからなかったり、使用方法がわからず結局使えないものが多いと思います。SESERAなら普段から使用し、いざという時にでもすぐに持ち運べる優れた家族を守れる浄水器です。材質ABS樹脂 、軟質PVC(ホース部)質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)交換目安総ろ過水量8000L(1日20L使用の場合、約1年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145 ×145×355浄水能力遊離残留塩素:8000L、濁り:8000L、CAT(農薬):8000L、2MIB:8000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量ろ過流量2.0L/分最小動水圧0.01MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
シャワー用軟水器アクアソフト(AQ-S401対応)メンテナンスキャップセット
ハウステック¥4,898税込¥5,3881個11日以内出荷既存のキャップを交換すれば、ペットボトルを挿すだけで、面倒だったメンテナンス作業がラクラクに!。取り外し簡単な排水キャップもセットされます!
浄軟水器カートリッジ
クリタック¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器
クリタック¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器
メイスイ¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)8耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×384使用可能給水圧力(MPa)0.15~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
イオンセラーポット専用 カートリッジ
桜井(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷水道水に含まれている塩素を除去します。 ミネラル還元水ができます。 冷蔵庫のドアポケットに収納可能です。 ポットの最大容量 2リットル 総ろ過水量1,500リットル(1日4リットルで約1年間)材質ポット部:スチロール樹脂、フィルター:ステンレス寸法(mm)縦160×最大径48交換目安12ヶ月(1年)浄水能力遊離残留塩素(総ろ過水量1500L※JIS S3201)カートリッジ中身:植物ミネラルセラミックス、天然鉱石、抗菌活性炭、脱塩素セラミックボール
業務用浄水器
キッツマイクロフィルター¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。仕様除去項目数:1本体質量(kg)1.9交換目安1年常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)流量(L/min)10ろ過材の種類不織布、活性炭対応カートリッジLOASC-0
クリピーレ 交換用カートリッジ
クリタック¥2,698税込¥2,9681箱(2個)当日出荷本カートリッジはクリピーレNX5(REN5P-3063、REN5G-3064)専用です。 JISS3201試験結果5項目(遊離残留塩素、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン)除去。材質ABS樹脂、活性炭、不織布交換目安約3ヶ月浄水能力総ろ過水量900L、除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.03MPa
ポット型浄水器
三菱ケミカル・クリンスイ¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷高速除菌も可能な中空糸膜フィルター採用のカートリッ ジで、15物質除去の優れた浄水性能。 コンパクトで無駄の無いスクエアボディ。 より持ちやすく改良。指がかかりやすい形状で水が入っていてもラクに持てます。 片手で簡単。蓋を外さずラクラク給水可能。材質本体:SAN(AS)樹脂、カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂/ポリプロピレン、リザーバータンク:MBS樹脂質量(g)550(満水時:1550)容量(L)(浄水部)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×288浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭対応カートリッジCPC5W、CPC7W
トレビーノ PT302SV
TORAY(東レ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ドアポケットにすっきり収まる。仕様カートリッジ交換お知らせ機能質量(g)1710(満水時)タイプポット型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)282×157×103浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム全容量(L)1.9洗浄水量(L)1.1
シンカテック 水がうまい
シンカテック¥499税込¥5491個4日以内出荷ペットボトルに入れた水道水をおいしくする浄水グッズ。水道水のカルキ、カビ、不純物を吸着、カビ臭、カルキ臭を抑制、不純物を吸着。ペットボトル等に水道水と本品を入れ、一晩置いてから飲用。材質ポリプロピレン、不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×2×12.8
浄水ボトル用交換カートリッジ クリアイン浄水ボトルカートリッジ 3個入り
タカギ¥4,098税込¥4,5081箱(3本)当日出荷カートリッジを取り付け、水道水を注ぐだけで浄水を楽しめます。クリアイン浄水ボトル500の交換用カートリッジです。用途自宅外で浄水を楽しみたい方、持ち歩きたい方に。容量(L)0.5交換目安2ヶ月(1日2L使用の場合)ろ過流量1L/分
クリアイン浄水ボトル500(GB)
タカギ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷カートリッジを取り付け、水道水を注ぐだけで浄水を楽しめます用途自宅外で浄水を楽しみたい方、持ち歩きたい方に。色ベージュ容量(L)0.5交換目安2ヶ月(1日2L使用の場合)ろ過流量1L/分
浄水カートリッジ
タカギ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷【浄水能力】総ろ過水量:1,200L、除去率:80%、JIS S 3201 試験結果。遊離残留塩素。CAT <農薬>。※2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン。2-MIB <かび臭>。※2-MIB:2-メチルイソボルネオール。溶解性鉛。JWPAS B 試験結果(JWPAS Bとは浄水器協会で定めた規格基準)。PFOSおよびPFOA用途キッチンや給湯室の水道水で浄水を飲みたい方に。適合H880R、H880R2色ホワイト高さ(mm)97.5奥行(mm)54交換目安2ヶ月(1日20L使用の場合)、3ヶ月(1日15L使用の場合)、4ヶ月(1日10L使用の場合)ろ過材の種類活性炭、不織布、イオン交換体ろ過流量3.0L/分最小動水圧(使用可能)0.05MPa
アンダーシンク型交換用カートリッジ
TORAY(東レ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷シンクの内壁に取付けでき、シンク内のスペースを有効利用可能。残留塩素※濁りはもちろん、溶解性鉛も除去。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。材質ABS樹脂寸法(mm)高さ222×最大径85質量(kg)カートリッジ(満水時):0.59(1.02)能力遊離残留塩素:【総ろ過水量】13,500L【除去率】80%濁り:【総ろ過水量】13,500L【ろ過流量】50%溶解性鉛:【総ろ過水量】13,500L【ろ過流量】80%ろ過流量4.0L/分材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
NFフィルター浄水器「AQUIBEAR(アクイビア)」【3秒で瞬間湯沸かし/細菌やウィルス99.99%除去/卓上サイズ/工事不要】 ブルー Aquibear-bl
グローチャー¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷
NFフィルター浄水器「AQUIBEAR(アクイビア)」【3秒で瞬間湯沸かし/細菌やウィルス99.99%除去/卓上サイズ/工事不要】 ホワイト Aquibear-wh
グローチャー¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷
クリンスイ 蛇口直結型浄水器 CBシリーズ ホワイト CB023W-WT
三菱ケミカル・クリンスイ¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷簡単・単純・明快 必要最低限のムダのない蛇口直結型浄水器(コンパクトモデル)。。シンプルでコンパクト。簡単・単純にして明快なムダのないデザイン。このカタチがこれからのスタンダードです。。節水シャワー。従来のシャワーよりも約30%の節水を実現。経済的でエコロジーな機能です。。簡単スライドカートリッジ。浄水カートリッジを手前にスライドするだけで簡単にカートリッジを交換できます。。キレイノズル。浄水カートリッジを交換するたびに浄水の出口も新しくなります。。コンパクトサイズ。本体サイズが小さいので視を遮らずシンクを広々使えます。
充電式携帯水素水生成器
WIN¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷携帯水素水生成器「H2plus(エイチツープラス)」水素水ボトル。。高濃度水素水1227ppbを実現!。USB充電でいつでも一緒!。電源スイッチ2度押し、スピード4分生成。ワンタッチ!追い炊き10秒生成機能搭載。ガラスボトル採用で業界最長クラスの溶存時間。。[仕様]。・名称: 充電式携帯水素水生成器エイチツープラス。・サイズ: 直径:66mm 高さ:245mm。・重さ: 410g。・容量: 450ml。・素材: PP・ステンレス・ホウケイ酸ガラス・チタンプラチナメッキ・チタン・シリコン他。・付属品: 専用USBコード付きACアダプター(7.4V 950mA/h)。・水素濃度: 800~1227ppb(※水質により異なります)※日本水素水振興協会測定。・消費電力: 電源AC100V~240V 50Hz/60Hz 出力:DC5V 1.2A。・電池: リチウム電池。・充電時間: 約3時間~4時間(フル充電時間)。・連続使用時間: 4分モード…約20回(※水質により異なります)。・保証期間: お買い上げより1年間(日本国内のみ対応)バッテリー容量(mAh)950
白金ナノコロイド ゴールドタイプ(3本入)
FDR・フレンディア¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷水素と白金ナノコロイドで抗酸化力アップ!。。東京大学・九州大学の研究の結果、水素と白金ナノコロイドを合体させることで抗酸化力がアップすることがわかりました。今までより多くの水素水が体内で利用されることが可能となり、更なる健康増進が期待できます。人間にかかせない必須ミネラル21種類も溶存し、3ヶ月間水素が発生します。また、酢水でのお手入れが不要です。










![交換用カートリッジ(上下セット) FW-13CM ホワイト [1個] フジ医療器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84027416-240906-02.jpg)
![交換用カートリッジ 塩素・濁り除去タイプ トレビーノ ホワイト STC.J [1個] TORAY(東レ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84026619-240906-02.jpg)





















![ミネラルボトル TK-CS4001 ホワイト [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84697648-240906-02.jpg)