絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- オリエンタルモーター(1,010)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(367)
- 三菱電機(321)
- スリーピース(298)
- 三木プーリ(218)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- ツカサ電工(148)
- エスコ(132)
- 富士変速機(112)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- エクセン(82)
- SPG(76)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(64)
- HAKKO(白光)(58)
- シグマー技研(55)
- 住友重機械工業(53)
- omron(オムロン)(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ
山洋電気¥6,698~税込¥7,368~1台5日以内出荷から109日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様リード線出しケーブル長(mm)500
DC 電源入力 セットモデル マルチ入力タイプ モータ
山洋電気¥43,980税込¥48,3781台92日以内出荷仕様(入出力信号ケーブル)シールドあり種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)32×160×95電圧(V)24/48電源直流分解能(エンコーダ分解能)500P/Rケーブル長(mm)500サイズ(mm)□60モータ長(mm)113.6瞬時最大出力トルク(N・m)1.3モデル電磁ブレーキ付モデル
DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ
山洋電気¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)60×150×95電圧(V)24/48電源直流制御軸数4軸
DC24/48V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
ユニポーラ ステッピングモータ
山洋電気¥5,898税込¥6,4881台92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相基本ステップ角(°)1.8リード線長さ(mm)(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」
山洋電気¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。 海外市場で安心して使用できる仕様。 ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。 また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置仕様(接続部)ケーブル種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)3サイズ(mm)□56
低振動 ステッピングドライバ「SANMOTION F5」
山洋電気¥57,980税込¥63,7781台92日以内出荷メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。 新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。 入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。 解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。 振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。 モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。 ブレーキ用の外部電源は不要です。 メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など質量(kg)0.65種類ドライバ外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流表示LED状態表示、アラーム表示保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角
ユニポーラ ステッピングモータ
山洋電気¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷質量(kg)1.2種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60最大静止トルク(N・m)1.7以上(2相励磁時)モータ長(mm)76
AC200V AC電源入力セットモデル
山洋電気¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
AC100V AC電源入力セットモデル
山洋電気¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
AC100V AC電源入力セットモデル モータ
山洋電気¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/Rモデル電磁ブレーキ付モデル
サーボモータ
山洋電気¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から112日以内出荷仕様(CE・UL)適合種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダケーブル種類リード線出し
AC100V AC電源入力セットモデル
山洋電気¥73,980~税込¥81,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
クローズドループステッピングシステム ドライバ
山洋電気¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。 位置補正機能で完全停止を実現しました。 サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。 省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。 装置の省エネルギーに貢献します。 モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など種類ドライバ
クローズドループステッピングシステム モータ
山洋電気¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R