1,609件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンコーダ標準ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用 安川電機

    エンコーダ標準ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用

    安川電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    10日以内出荷から73日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータ主回路標準ケーブル SGM7J-A5/01用 安川電機

    モータ主回路標準ケーブル SGM7J-A5/01用

    安川電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 単相AC100V~120V 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 単相AC100V~120V

    三菱電機
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
    電源(V)単相AC100シリーズMELSERVO-J4インターフェイス汎用制御軸数1
  • 中継モーターケーブル オリエンタルモーター

    中継モーターケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    7日以内出荷から36日以内出荷
  • 5相ステッピングモーター用 ドライバ オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター用 ドライバ

    オリエンタルモーター
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
  • 可動中継モーターケーブル オリエンタルモーター

    可動中継モーターケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    7日以内出荷から40日以内出荷
  • フロントカバー オリエンタルモーター

    フロントカバー

    オリエンタルモーター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
  • ケーブルホルダ オリエンタルモーター

    ケーブルホルダ

    オリエンタルモーター
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
  • パソコン通信用ケーブル 山洋電気

    パソコン通信用ケーブル

    山洋電気
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    欠品中
    パソコン⇔サーボアンプ間、両端にコネクタ付き。
  • サーボモータ中継ケーブル 動力用 山洋電気

    サーボモータ中継ケーブル 動力用

    山洋電気
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
  • サーボモータ中継ケーブル エンコーダ用 山洋電気

    サーボモータ中継ケーブル エンコーダ用

    山洋電気
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    5日以内出荷から112日以内出荷
    両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
  • 5相ステッピングモーター用ドライバ オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター用ドライバ

    オリエンタルモーター
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    質量(kg)(回路部)0.07電源電圧(V)DC24入力電源(電圧許容範囲)±10%駆動方式バイポーラ定電流方式モーター電流(A)2.8(出荷時設定)
  • ステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル オリエンタルモーター

    ステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
  • サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット オリエンタルモーター

    サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット

    オリエンタルモーター
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • コンデンサ用 DINレール取付金具 オリエンタルモーター

    コンデンサ用 DINレール取付金具

    オリエンタルモーター
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    適合UL認定全コンデンサに使用可能
  • DINレール取付金具 オリエンタルモーター

    DINレール取付金具

    オリエンタルモーター
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様DINレール取付金具
  • バスケーブル 富士電機

    バスケーブル

    富士電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    9日以内出荷から112日以内出荷
  • カムクラッチ用グリス 椿本チエイン

    カムクラッチ用グリス

    椿本チエイン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • ACサーボ用 電磁ブレーキケーブルIP65 対応(直結タイプ) 三菱電機

    ACサーボ用 電磁ブレーキケーブルIP65 対応(直結タイプ)

    三菱電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    3日以内出荷
    仕様屈曲寿命:標準品保護構造IP65ケーブル長(m)5ケーブル引出方向反負荷側引出し
  • 制御入出力用コネクタ(CN1)(形R88D-WT用) omron(オムロン)

    制御入出力用コネクタ(CN1)(形R88D-WT用)

    omron(オムロン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    接続CN1
  • Aモータカバー(3)SPV,SMV スイデン

    Aモータカバー(3)SPV,SMV

    スイデン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番379-5133
  • ワイドエアーフィルター専用ホルダー AR9020用 橋本クロス

    ワイドエアーフィルター専用ホルダー AR9020用

    橋本クロス
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    ワイドエアーフィルターAR9020用の専用ホルダーです。背面にマグネットが取り付けてあり、床置きエアコンなどのボディに固定できます。
    トラスコ品番261-3571適合機種WAR9020
  • ワイドエアーフィルター専用ホルダー AR8020用 橋本クロス

    ワイドエアーフィルター専用ホルダー AR8020用

    橋本クロス
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    ワイドエアーフィルターAR8020用の専用ホルダーです。背面にマグネットが取り付けてあり、床置きエアコンなどのボディに固定できます。
    トラスコ品番261-3570適合機種WAR8020
  • ワイドエアーフィルター専用ホルダー AR11020用 橋本クロス

    ワイドエアーフィルター専用ホルダー AR11020用

    橋本クロス
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    ワイドエアーフィルターAR11020用の専用ホルダーです。背面にマグネットが取り付けてあり、床置きエアコンなどのボディに固定できます。
    トラスコ品番261-3567適合機種WAR11020
  • ワイドエアーフィルター専用ホルダー AR10020用 橋本クロス

    ワイドエアーフィルター専用ホルダー AR10020用

    橋本クロス
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    ワイドエアーフィルターAR10020用の専用ホルダーです。背面にマグネットが取り付けてあり、床置きエアコンなどのボディに固定できます。
    トラスコ品番261-3572適合機種WAR10020
  • ワイドエアーフィルター専用ホルダー 橋本クロス

    ワイドエアーフィルター専用ホルダー

    橋本クロス
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    ワイドエアーフィルターWAR6020用の専用ホルダーです。背面にマグネットが取り付けてあり、床置きエアコンなどのボディに固定できます。
    トラスコ品番598-0774適合機種WAR6020
  • マグネットバー 橋本クロス

    マグネットバー

    橋本クロス
    ¥779~税込¥857~
    1セット
    5日以内出荷
    ワイドエアーフィルターの固定用マグネットです。ホルダーから引き出したフィルターを固定します。取付個所のサイズに合わせて数量、サイズを組み合わせてご利用いただけます。
    用途フィルター材固定用マグネットに。材質ABS樹脂、マグネット
  • ワイドエアーフィルター専用ホルダー 橋本クロス

    ワイドエアーフィルター専用ホルダー

    橋本クロス
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    ワイドエアーフィルターAR7020用の専用ホルダーです。背面にマグネットが取り付けてあり、床置きエアコンなどのボディに固定できます。
    用途床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。トラスコ品番261-3568適合機種WAR7020材質ホルダー本体:アクリル
  • スターターキット 双葉電子工業

    スターターキット

    双葉電子工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    11日以内出荷
    DroneCAN 対応サーボと PC 上のパラメータ設定ソフトとの接続を容易にするための製品です。専用ソフトである FUTABA DroneCAN Tools をダウンロードし、同梱している USB-CAN 変換器(FMP-UC1)を始め各種コネクタを正しく接続してご使用ください。
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    ¥649税込¥714
    1台
    10日以内出荷
    制御電源用 長さ0.3m
    適合AZシリーズ 多軸ドライバスリムタイプ種類制御電源用ケーブル長さ(m)0.3接続回路~電源RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類標準
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    ¥698税込¥768
    1台
    10日以内出荷
    制御電源用 長さ1m
    適合AZシリーズ 多軸ドライバスリムタイプ種類制御電源用ケーブル長さ(m)1接続回路~電源RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類標準
  • αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター

    αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力

    オリエンタルモーター
    ¥153,980税込¥169,378
    1台
    24日以内出荷
    電流(A)【電源入力】6電圧(V)【電源入力】DC24 /48保護等級IP20使用環境【温度】0~50℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜1000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと保存環境【温度】-25~+70℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜3000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと制御電源DC24 V±10 % 0.7 A ※電磁ブレーキ付の場合は、DC24 V±5%の電源をお使いください。同メーカーのケーブルでケーブルタイプのモーターとドライバ間を10m以上に延長したときは、DC24 V±3 %になります。軸数4軸 (スリムタイプ)電圧許容範囲【電源入力】±10 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバカバー オリエンタルモーター

    ドライバカバー

    オリエンタルモーター
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    24日以内出荷
    適合CVD4ABR-KED材質回路カバー: ポリカーボネート質量(g)60保護等級IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンツールフィルター エスコ

    マシンツールフィルター

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1パック
    翌々日出荷
    プラスチックケース、マグネットバー2本付き。オイルミスト・粉塵等から工作機械・加工機(制御盤等)を守ります。汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます。フィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適です。
    材質難燃性レーヨン厚さ(mm)0.29枚数60枚適合機器コンプレッサー 、オイルクーラー 、チラー寸法(mm×m)600×12耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33初期圧損(Pa)(at2.5m/sec)31
  • ユニバーサルジョイント[V2]3mm×4mm ロボテナ

    ユニバーサルジョイント[V2]3mm×4mm

    ロボテナ
    ¥949税込¥1,044
    1個
    16日以内出荷
    角度のある動力伝達に使用してください。イモネジが付属します。
    内径d1(Φmm)3内径d2(Φmm)4
  • マシンツールフィルター(45枚入) エスティジェイ

    マシンツールフィルター(45枚入)

    エスティジェイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1式
    翌日出荷から3日以内出荷
    大型のコンプレッサーや空調機器の吸気口に取り付ける外付けのフィルターです。
  • 制動用外部抵抗 SPG

    制動用外部抵抗

    SPG
    ¥659税込¥725
    1個
    4日以内出荷
    適合【パック】SRタイプ抵抗(Ω)5定格出力(W)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/15減速器(1010) NSK(ナカニシ)

    1/15減速器(1010)

    NSK(ナカニシ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様1/15減速器(1010)トラスコ品番162-8735
  • NBK キャッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK キャッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    18日以内出荷
    ・頻繁に開閉されるカバーやドアを閉じた状態に保持する用途に適しています。・各サイズごとに2種類の保持力があります。・本体はステンレス製のため、耐蝕性および耐摩耗性にすぐれています。
  • NBK ガンコ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ガンコ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    ・工作機械などの操作盤を固定・回転させるためのユニット。・回転部上面に操作盤を取りつけます。・「DKSW」中央の穴から操作盤の配線を通すことができます。・クランプレバーを締めつける事で、操作盤の回転をロックできます。・クランプレバーのレバー部を引くことで、締めつけ後にレバー部の角度を任意の位置に変更できます。・「DKSW」底面の任意の位置に付属のストッパボルトを取りつけることで、ロケーティングプレートの回転角度が制限され、操作盤の回転角度を設定することができます。回転角度は60°~360°の範囲で設定できます。
モーター周辺部品