18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • 業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)

    業務用電子レンジ 23L

    YAMAZEN(山善)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
    用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分
  • 【siroca・シロカ】業務用 電子レンジ 単機能 SX-23DB151 100V 900Wハイパワー 23L 二段積み可 業務用レンジ 解凍上手 siroca

    【siroca・シロカ】業務用 電子レンジ 単機能 SX-23DB151 100V 900Wハイパワー 23L 二段積み可 業務用レンジ 解凍上手

    siroca
    69,980税込76,978
    1個
    欠品中
    ・100V電源で使える業務用単機能電子レンジ。200V工事が不要で、飲食店・カフェ・バックヤードにそのまま設置できます。・最大900Wのハイパワーインバーター搭載。連続使用でも仕上がり温度が安定し、ピークタイムでもすばやく均一にあたためます。・特許取得の独自技術「やさしさ解凍」で、刺身・ひき肉・ケーキなど加減の難しい食材も解凍ムラ・ドリップを抑えて食べごろに。・23Lの広い庫内ながら奥行377mmとコンパクト。二段積み設置が可能で、限られたスペースを有効活用できます。・ドア開閉20万回の耐久試験クリア。フラット構造+ステンレスでお手入れ簡単。全国対応50/60Hzフリー。。【用途】業務用 電子レンジ / 業務用レンジ / 飲食店 レンジ / 厨房 電子レンジ / カフェ 電子レンジ / 店舗 レンジ。【形態】100V 業務用レンジ / 単相100V / 200V不要 / ヘルツフリー 50 60Hz。【特徴】900W ハイパワー / 単機能レンジ / 23L / 二段積み / 解凍 業務用 / 大出力 電子レンジ。【課題】厨房 省スペース / 全国展開 店舗 / 高耐久 レンジ / 仕込み 時短 / 解凍ムラ 防止。
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)1420電源インバーター構造(庫内)フラットテーブル/フラット式コード長さ(m)1.5電圧(V)(50/60Hz)100内容積(L)23本体質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20高周波出力(W)【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当レンジ出力(W)900/700/600/500/300/100相当メモリー数10
  • シャープ 業務用電子レンジ シャープ

    シャープ 業務用電子レンジ

    シャープ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    ハイパワー「800Wインバーター」。 出力を選べる「6段階出力切替」。 メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。 きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。 水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。
    消費電力(kW)1.43付属品メモリステッカー質量(kg)13品番RE-3300P容量(L)25電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310庫内寸法(mm)340×360×H200庫内容量(L)25TKG品番9-0709-0401
  • パナソニック業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)

    パナソニック業務用電子レンジ

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    錆びにくいオールステンレスとプロユースの耐久力。 キーを押すだけで自動調理 フラット底面で、食品の出し入れがスムーズにできます。スチームコントロール機能で低温スチームから過熱蒸気まで、スチームの温度や量、タイミングをきめ細かくコントロール。解凍、発酵、ラップなしあたためから蒸し物、パン。お菓子まで多彩なメニューをこなします。
    質量(kg)18シルバー消費電力(W)1570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
  • インバーター業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)

    インバーター業務用電子レンジ

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷
    明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。インバーター搭載で高出力1800W。常に安定した加熱を実現。加熱時間も大幅に短縮
    質量(kg)約17出力(W)高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150周波数(Hz)50・60共用電源(V)単相200消費電力(W)2800電源電源インバーター(単相200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】330×310×175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×473×337機能ノイズ規制(CISPR)対応庫内容量(L)18プラグ形状電源:Lバー型20A/250V
  • 業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)

    業務用電子レンジ

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱。庫内は有効に使えるフラット底面。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。
    寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.3シルバー電源(V)単相100消費電力(kW)1.26庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
  • 業務用電子レンジ シャープ

    業務用電子レンジ

    シャープ
    199,800税込219,780
    1台
    20日以内出荷
    デカ液晶&デカボタン操作パネルで、操作しやすい。ハイパワーな「1900Wインバーター」。見やすく操作しやすい「ホワイトバックライトデカ液晶」。ボタンが押しやすい「デカボタン操作パネル」。きめ細かな加熱ができる「7ステップのシリーズ加熱」 。解凍を上手に仕上げる「出力15段階切替」 。注文の多いメニューの火加減を記憶「30メモリーキー」 。お手入れかんたん「お掃除天井パネル&ワンタッチ着脱式マグネットフィルター」。2段積みもできる「コンパクト設計」
    付属品メモリーステッカー、取扱説明書質量(kg)約20周波数(Hz)50/60共用電源(V)単相200定格消費電力(W)2950外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×480×337庫内寸法(mm)幅330×奥行330×高さ175レンジ出力(W)1900、1800、1700、1600、1500、1400、1300、1200、1100、1000、750、500、250、150、0 相当庫内容量(L)19
  • 業務用電子レンジ 23L ユアサ(ユアサプライムス)

    業務用電子レンジ 23L

    ユアサ(ユアサプライムス)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    高周波出力850Wのハイパワー設計。お弁当や惣菜、飲み物などを短時間で効率よく加熱できます。ワンタッチで使えるクイック調理モード。待機状態からスタートボタンを押すだけで、850W・30秒加熱を開始。忙しい飲食店や売店でも素早く操作できます。最大10件のメモリー登録機能付き。よく使う加熱時間と出力を最大10件まで登録可能。利用者ごとの設定差をなくし、均一な仕上がりを実現します。最大3段階の多段階調理対応。解凍後に加熱へ移行するなど、出力と時間を自動で切り替える多段階調理を登録可能。調理工程を効率化します。用途に合わせて選べる4段階出力。850W・700W・500W・解凍200Wの4段階出力を搭載。温めから解凍まで幅広いメニューに対応します。長時間タイマー搭載。解凍モードでは最大90分まで設定可能。食材や用途に合わせた細かな時間調整ができます。静かな環境にも配慮。操作音や終了音の音量調整、消音設定に対応。オフィスや施設、深夜営業店舗でも使いやすい設計です。コンパクトなボディで厨房やバックヤードにも設置しやすい業務用電子レンジです。
    質量(kg)約11.5定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)庫内:30.9×33.8×20寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)定格850庫内容量(L)23出力切替850W/700W/500W/200W年間消費電力量(kWh/年)60.1、待機消費電力量:0
  • 業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)

    業務用電子レンジ

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    900W出力で家庭用に比べ1.8倍のスピード。サビやよごれに強いオールステンレスボディ。庫内は有効に使えるフラット底面
    寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.5シルバー電源(V)単相200消費電力(kW)1.57庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
  • 業務用電子レンジ 18L フラットテーブル 単相200V 高出力1900W YAMAZEN(山善)

    業務用電子レンジ 18L フラットテーブル 単相200V 高出力1900W

    YAMAZEN(山善)
    136,980税込150,678
    1台
    欠品中
    1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。業務用だからこそのサブ機能設定。1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能。2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能。3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能
    用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載質量(kg)19シルバー電源(V)単相200消費電力(W)2900定格周波数(Hz)50/60設定方式加熱終了時(ブザー):鳴り方、音量、消音等の設定が可能電源コード(m)約1.5機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能保証期間本体:1年間、マグネトロンのみ:2年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9周波数(MHz)発振:2450高周波出力(W)1900出力切替10段階時間設定加熱:最大60分
  • ビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(左) H850用 ノーリツ

    ビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(左) H850用

    ノーリツ
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    自立ユニットの左側面をカバーする化粧板。
  • ビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(左) H800用 ノーリツ

    ビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(左) H800用

    ノーリツ
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    自立ユニットの左側面をカバーする化粧板。
  • ビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(右) H850用 ノーリツ

    ビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(右) H850用

    ノーリツ
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    自立ユニットの右側面をカバーする化粧板。
  • ビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(右) H800用 ノーリツ

    ビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(右) H800用

    ノーリツ
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    自立ユニットの右側面をカバーする化粧板。
  • ビルトイン型ガスオーブン用部材 排気筒(中) H900用 ノーリツ

    ビルトイン型ガスオーブン用部材 排気筒(中) H900用

    ノーリツ
    5,398税込5,938
    1個
    11日以内出荷
  • ビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット ノーリツ

    ビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット

    ノーリツ
    22,980税込25,278
    1個
    11日以内出荷
    オーブンとレンジを組み合わせて自立させることができます。
  • すべり止めゴム(オーブン用) ノーリツ

    すべり止めゴム(オーブン用)

    ノーリツ
    3,898税込4,288
    1個
    11日以内出荷
  • マイクロウェーブ解凍器 業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)

    マイクロウェーブ解凍器 業務用電子レンジ

    Panasonic(パナソニック)
    439,800税込483,780
    1台
    5日以内出荷
    スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。
    用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。付属品メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具)シルバー質量(g)約17.9周波数(Hz)50/60規格【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W消費電力(W)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:330×310×175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×476(取っ手含514)×337扉開閉方式横開きコンセントLバー型、20A、250V
業務用電子レンジ