絞り込み
ブランド
- 山田機械工業(49)
- カルイ(13)
- 丸山製作所(7)
- YARD FORCE(5)
- SIS(5)
- YAMAZEN(山善)(4)
- アルミス(4)
- シンセイ(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- キンボシ(2)
- セフティー3(2)
- ナカトミ(2)
- 千吉(2)
- シングウ(新宮商行)(2)
- ゴールデンスター(1)
- 環境保全サービス(1)
2ページ目: シュレッダー・薪割機
商品豆知識
「排気量(cc)」から絞り込む

多目的粉砕機
カルイ¥779,800税込¥857,7801台91日以内出荷この機種は棒状でないものの粉砕に適しております。 他の粉砕機と連係してより細かなチップを作ることができます。 車輪付きのため簡単に移動できます。 フリーハンマーはメーカー独自の特殊鋼を使用、摩耗が少なく長期間使用でき経済的です。ロータープレートはメーカー独自設計により湾曲させた特殊プレートを採用し、強度がありしかも死角のない粉砕を実現しております。発明表彰「中小企業庁奨励賞受賞」を受賞したハンマー 貝殻、生ゴミ、たらの芽の残材、炭、チップの2次処理など特殊な粉砕作業に対応しています。仕様供給方式:定量かき込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー、自走機能:手押移動車輪式全長(mm)1200質量(kg)91全幅(mm)675全高(mm)1070使用燃料無鉛ガソリン始動方式リコイルスターター最大出力(kW)4.6(6.3PS)
ベビーシュレッダー
カルイ¥429,800税込¥472,7801台91日以内出荷負荷の変化に応じてくい込みローラーをコントロールします。 上から投げ込むような形での投入ですので、無理のない姿勢で大変楽に作業が出来ます。 摩耗が少なく研磨をする必要がほとんどありません。仕様供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー、粉砕径(最大):40mm、処理能力:150kg/h全長(mm)1150質量(kg)65出力(kW)3.1(4.2PS)全幅(mm)596全高(mm)920使用燃料無鉛ガソリン始動方式リコイルスターター
樹木粉砕機 SCUTスカット
カルイ¥589,800~税込¥648,780~1台91日以内出荷仕様供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー+ナイフ、粉砕径(最大):軟質60mm/硬質45mm、処理能力:300~500kg/h出力(kW)4.6(6.3PS)全幅(mm)929使用燃料無鉛ガソリンエンジン形式空冷4サイクルエンジン始動方式リコイルスターター
樹木粉砕機 CHiPSTARチプスター
カルイ¥1,498,000税込¥1,647,8001台91日以内出荷トラクターに装着し小型ながら、最大粉砕可能径が120mm! PTO駆動のフリースイングハンマー式粉砕機「チプスターPTO-1201H」の登場です。 ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 送りローラーは、遠心クラッチとメカニカルオートリバース制御の働きにより負荷を分散し、安定した粉砕作業を実現しました。 工具無しで簡単着脱!手軽に変えられるスクリーン搭載。スライド式スクリーンを標準装備。粉砕内部メンテナンスが楽に行えます。 粉砕物の種類や作業状態に合った形状の鬼ツメ、フラットツメに交換が可能です。鬼ツメは太い投入材に、フラットツメは細い投入材を束ねて投入する際に適しています。 トラクターに装着し、粉砕作業と移動が行えます。装着カテゴリーは下記の5種類です。JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0・I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型、JIS特殊オートヒッチAII型、JIS特殊オートヒッチB形。特殊オートヒッチの場合、両ネジトップリンクへの交換が必要となります。適応トラクターは、13~20馬力です。 可変式ベースは標準仕様で3P直装や格納用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。 上部カバーとブロア部がオープンし、メンテナンス性に優れています。平刃物のメンテナンス、スクリーン交換、内部掃除等が簡単に行えます。 排出ブロア先端が、上下左右自由に角度調節ができますので、排出方向位置を簡単に変えられます。 チップや粉塵を飛散させたく無い場合や、ブロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 作業時・移動時・格納時に合わせて開閉できるコンパクト設計です。仕様推奨トラクタ馬力:9.6kw~14.7kw(13~20馬力)、PTO軸回転数:1000±100rpm、装着カテゴリ・方式:JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0・I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型、JIS特殊オートヒッチAII型、JIS特殊オートヒッチB型、粉砕方式:ハンマーシュレッダー、刃物数:フリーハンマー18個、粉砕可能径:軟質材120mm、硬質材100mm、供給方式:4枚刃送、ローラー自動間欠式、調速装置:遠心クラッチ制御、排出方式:空気搬送(ブロアシューター)、排出方向:全方位回転、ダクト高さ:1229mm種別農用トラクタ後部3点リンク全長(mm)1593(1085)質量(kg)230全幅(mm)842全高(mm)1229(1328)
樹木粉砕機 CHiPSTARチプスター
カルイ¥1,898,000税込¥2,087,8001台91日以内出荷粉砕性能が更に向上し、最大粉砕可能径が155mmに! トラクターPTO駆動のフリーハンマー式「チプスターPTO1551H」の登場です! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入できます。 粉砕物の種類や作業状態に合った形状の鬼ツメ、フラットツメに交換が可能です。鬼ツメは太い投入材に、フラットツメは細い投入材を束ねて投入する際に適しています。 トラクターに装着し、粉砕作業と移動が行えます。装着カテゴリーは下記の3種類です。JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0.I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチAII型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)。適応トラクターは、20~30馬力です。※ユニバーサルジョイント並びにトップリンク、カラー類は付属しません。 標準仕様で直装用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。 排出ブロア先端が、上下左右自由に角度調節ができますので、排出方向位置を簡単に変えられます。 チップや粉塵を飛散させたく無い場合や、ブロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 作業時・移動時・格納時に合わせて開閉できるコンパクト設計です。仕様推奨動力:14.7kw~22kw(20~30馬力)、PTO軸回転数:1200±100rpm、装着カテゴリ・方式:JISI型 標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0-I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチA-I型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチA-II型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)、粉砕方式:フリーハンマー式、刃物数:フリーハンマー22個、最大処理径:Φ155mm(軟質材)、供給方式:電子制御くい込みローラ、調速装置:電子送り制御(負荷検知自動入切、逆転付)、必要電源:DC12V 2A、排出方式:空気搬送ブロア投射/下部水平排出、ダクト高さ:1342mm/394mm、排出方向:全方位回転/トラクタ左方向固定種別農用トラクタ後部3点リンク全長(mm)1727(1182)全幅(mm)1029全高(mm)1342本体質量(kg)322
樹木粉砕機 CHiPSTARチプスター
カルイ¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台91日以内出荷13馬力クラスで最大投入径135mm! フリースイングハンマー式で異物に強いチプスターがモデルチェンジしました! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入出来ます。 作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、ツーステージ・オート・クイック・リバースは負荷のかかり具合によって、作業中の送りローラ自動停止と同時に一時的に逆転させるリバース機能が二段階と進化しました。粉砕物と刃先を切り離すことにより無負荷状態となりますので、結果エンジン高速回転復帰を早め作業効率向上を図ることが出来ます。 粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。 作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラ切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。また緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。送り表示灯は、規定エンジン回転数(フルスロットル)に到達すると点灯しますので、作業可能な回転域に達しているか目視で確認出来ます。 チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※KSC-1303Bのみ標準装備、※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 ブロア旋回は、工具不要で上下左右自在に向きを変えることが出来ます。※KSC-1303Bのみ 粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み反時計周りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。 誤って走行クラッチが入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチレバー入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。 万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも安全を重視し、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。 また、走行中に誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ粉砕作業操作が出来ない状態となります。 重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。 粉砕作業の特性上、粉塵や埃が舞い上がりやすいため、汚れた空気環境がエンジン不調の原因となります。新たにファンカバーが標準装備されており、粉塵や葉の張り付き防止の役割を果たします。 前後にガードパイプを設け、移動時の不意な衝撃から機体を守る構造となりました。また、輸送時に本機を固定するロープ掛けフックも標準装備されました。 長期使用せず格納する際、バッテリー消耗(自然放電)を抑えるためマイナス端子を外しやすくするため、小窓のバッテリーカバーを標準装備しました。工具不要で簡単に開閉が出来ます。 燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換などの作業が楽に行えるよう工夫されています。全幅(mm)780使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)6エンジン形式空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン最大出力(kW)9.5(13馬力)/4000rpmエンジン型式三菱 GB400PE-416(セルスタータ付)走行速度(km/h)前進1速:2.1、前進2速:4.8、後進:2.1排気量(cm3)391
樹木粉砕機 DraComドラコン
カルイ¥1,398,000税込¥1,537,8001台91日以内出荷トラクターに装着し小型ながら、最大粉砕可能径が120mm! PTO駆動のナイフ式粉砕機「ドラコンPTO-1201N」の登場です。 ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 送りローラーは、遠心クラッチとメカニカルオートリバース制御の働きにより負荷を分散し、安定した粉砕作業を実現しました。 工具無しで簡単着脱!手軽に変えられるスクリーン搭載 スライド式スクリーンを標準装備。着脱が簡単で、オプション細目スクリーンへの変更で、竹を粉状に微粉砕することが可能です。 粉砕物の種類や作業状態に合った形状の鬼ツメ、フラットツメに交換が可能です。鬼ツメは太い投入材に、フラットツメは細い投入材を束ねて投入する際に適しています。 トラクターに装着し、粉砕作業と移動が行えます。装着カテゴリーは下記の5種類です。JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0・I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型、JIS特殊オートヒッチAII型、JIS特殊オートヒッチB形。特殊オートヒッチの場合、両ネジトップリンクへの交換が必要となります。適応トラクターは、13~20馬力です。 可変式ベースは標準仕様で3P直装や格納用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。 上部カバーとブロア部がオープンし、メンテナンス性に優れています。平刃物のメンテナンス、スクリーン交換、内部掃除等が簡単に行えます。 排出ブロア先端が、上下左右自由に角度調節ができますので、排出方向位置を簡単に変えられます。 チップや粉塵を飛散させたく無い場合や、ブロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 作業時・移動時・格納時に合わせて開閉できるコンパクト設計です。仕様推奨トラクタ馬力:9.6kw~14.7kw(13~20馬力)、PTO軸回転数:1000±100rpm、装着カテゴリ・方式:JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0・I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型、JIS特殊オートヒッチAII型、JIS特殊オートヒッチB型、粉砕方式:チッパーナイフ、刃物数:平刃物3枚、粉砕可能径:軟質材120mm、硬質材100mm、供給方式:4枚刃送りローラー自動間欠式、調速装置:遠心クラッチ制御、排出方式:空気搬送(ブロアシューター)、排出方向:全方位回転、ダクト高さ:1229mm種別農用トラクタ後部3点リンク全長(mm)1593(1085)質量(kg)225全幅(mm)842全高(mm)1229(1328)
樹木粉砕機 DraComドラコン
カルイ¥1,798,000税込¥1,977,8001台91日以内出荷粉砕性能が更に向上し、最大粉砕可能径が170mmに! トラクターPTO駆動のナイフ式「ドラコンPTO-1701N」の登場です! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 工具無しで簡単着脱!手軽に変えられるスクリーン搭載。スライド式スクリーンを標準装備。着脱が簡単で、オプション細目スクリーンへの変更で、竹を粉状に微粉砕することが可能です。 粉砕物の種類や作業状態に合った形状の鬼ツメ、フラットツメに交換が可能です。鬼ツメは太い投入材に、フラットツメは細い投入材を束ねて投入する際に適しています。 トラクターに装着し、粉砕作業と移動が行えます。装着カテゴリーは下記の5種類です。JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0.I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチAII型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)。適応トラクターは、20~30馬力です。 標準仕様で直装用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。 排出ブロア先端が、上下左右自由に角度調節ができますので、排出方向位置を簡単に変えられます。 チップや粉塵を飛散させたく無い場合や、ブロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 作業時・移動時・格納時に合わせて開閉できるコンパクト設計です。仕様推奨動力:14.7kw~22kw(20~30馬力)、PTO軸回転数:1200±100rpm、装着カテゴリ・方式:JISI型 標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0-I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチA-I型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチA-II型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)、粉砕方式:チッパーナイフ式、刃物数:平刃物4枚、最大処理径:Φ170mm(軟質材)、供給方式:電子制御くい込みローラ、調速装置:電子送り制御(負荷検知自動入切、逆転付)、必要電源:DC12V 2A、排出方式:空気搬送ブロア投射/下部水平排出、ダクト高さ:1342mm/394mm、排出方向:全方位回転/トラクタ左方向固定種別農用トラクタ後部3点リンク全長(mm)1727(1182)全幅(mm)1029全高(mm)1342本体質量(kg)312
樹木粉砕機 DraComドラコン
カルイ¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台91日以内出荷8馬力クラスで最大投入径120mm! ナイフ式で小型なのにパワフルなドラコンがモデルチェンジしました! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 工具無しで簡単着脱!手軽に交換できるスライド式スクリーン標準装備。着脱が簡単でオプション細目スクリーンを装着すると、竹を粉状に微粉砕することが可能です。 作業時の負荷を瞬時に読み取り、送りローラを自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。 粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。 作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラ切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。また緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。また、上位モデルのみ採用の送り表示灯も標準装備となりました。 チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※KDC-803Bのみ標準装備、※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み反時計周りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。 万が一、粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも安全を重視し、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。 また、走行中に誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ粉砕作業操作が出来ない状態となります。 重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。 ナイフ点検や交換、スクリーン交換や清掃等に上部カバー部と、ブロア排出部がオープンしますのでメンテナンス性に優れています。※ブロアオープンには工具が必要です。 燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換などの作業が楽に行えるよう工夫されています。全幅(mm)780全高(mm)1089使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)6エンジン形式空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン最大出力(kW)5.8(8馬力)/4000rpmエンジン型式三菱 GB290LN-419走行速度(km/h)前進1速:1.7、前進2速:3.9、後進:1.8排気量(cm3)296
樹木粉砕機 DraComドラコン
カルイ¥1,798,000~税込¥1,977,800~1台91日以内出荷10馬力クラスで最大投入径125mm! ナイフ式で小型なのにパワフルなドラコンがモデルチェンジしました! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 工具無しで簡単着脱!手軽に交換できるスライド式スクリーン標準装備。着脱が簡単でオプション細目スクリーンを装着すると、竹を粉状に微粉砕することが可能です。 作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、オート・クイック・リバースは負荷のかかる作業時、送りローラを一時的に逆転させることにより粉砕物と刃先を切り離し、高速回転復帰を早め作業効率を向上させる機能です。 粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。 作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラ切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。また緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。 チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※KDC-1103Bのみ標準装備、※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み反時計周りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。 誤って走行クラッチが入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチレバー入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。 万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも安全を重視し、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。 また、走行中に誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ粉砕作業操作が出来ない状態となります。 重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。 ナイフ点検や交換、スクリーン交換や清掃等に上部カバー部と、ブロア排出部がオープンしますのでメンテナンス性に優れています。※ブロアオープンには工具が必要です。 燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換などの作業が楽に行えるよう工夫されています。全幅(mm)780全高(mm)1089使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)6エンジン形式空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン最大出力(kW)7.3(10馬力)/4000rpmエンジン型式三菱 GB300LE-414(セルスタータ付)走行速度(km/h)前進1速:1.7、前進2速:3.9、後進:1.8排気量(cm3)296
樹木粉砕機 DraComドラコン
カルイ¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台91日以内出荷13馬力クラスで最大投入径140mm! ナイフ式で売れ筋No.1のドラコンがモデルチェンジしました! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 工具無しで簡単着脱!手軽に交換できるスライド式スクリーン標準装備。着脱が簡単でオプション細目スクリーンを装着すると、竹を粉状に微粉砕することが可能です。 作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、ツーステージ・オート・クイック・リバースは負荷のかかり具合によって、作業中の送りローラ自動停止と同時に一時的に逆転させるリバース機能が二段階と進化しました。粉砕物と刃先を切り離すことにより無負荷状態となりますので、結果エンジン高速回転復帰を早め作業効率向上を図ることが出来ます。 粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。 作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラ切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。また緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。また送り表示灯は、2種のモードに対応し規定エンジン回転数に到達すると点灯します。 チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※KDC-1303Bのみ標準装備、※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 ブロア旋回は、工具不要で上下左右自在に向きを変えることが出来ます。※KDC-1303Bのみ 粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み反時計周りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。 誤って走行クラッチが入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチレバー入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。 万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも安全を重視し、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。 また、走行中に誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ粉砕作業操作が出来ない状態となります。 重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。 粉砕作業の特性上、粉塵や埃が舞い上がりやすいため、汚れた空気環境がエンジン不調の原因となります。新たにファンカバーが標準装備されており、粉塵や葉の張り付き防止の役割を果たします。 前後にガードパイプを設け、移動時の不意な衝撃から機体を守る構造となりました。また、輸送時に本機を固定するロープ掛けフックも標準装備されました。 長期使用せず格納する際、バッテリー消耗(自然放電)を抑えるためマイナス端子を外しやすくするため、小窓のバッテリーカバーを標準装備しました。工具不要で簡単に開閉が出来ます。 燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換などの作業が楽に行えるよう工夫されています。全幅(mm)780使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)6エンジン形式空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン最大出力(kW)9.5(13馬力)/4000rpmエンジン型式三菱 GB400PE-416(セルスタータ付)走行速度(km/h)前進1速:2.1、前進2速:4.8、後進:2.1排気量(cm3)391
樹木粉砕機 DraComドラコン
カルイ¥3,398,000税込¥3,737,8001台91日以内出荷25馬力クラスで最大投入径200mm! ナイフ式で売れ筋No.1のドラコンに最上位モデルが登場しました! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 工具無しで簡単着脱!手軽に交換できるスライド式スクリーン標準装備。着脱が簡単でオプション細目スクリーンを装着すると、竹を粉状に微粉砕することが可能です。 作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、ツーステージ・オート・クイック・リバースは負荷のかかり具合によって、作業中の送りローラ自動停止と同時に一時的に逆転させるリバース機能が二段階と進化しました。粉砕物と刃先を切り離すことにより無負荷状態となりますので、結果エンジン高速回転復帰を早め作業効率向上を図ることが出来ます。 粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。 送りローラーが粉砕物を取り込む速度を変更したい時に操作します。送りローラーを駆動する油圧モーターへの作動油流量をニードルバルブで加減し、送りローラー正転の回転速度を調整することが出来ます。 作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラー切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラーとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。送り表示灯は、2種のモードに対応し規定エンジン回転数に到達すると点灯します。 また、全開モードはスロットルレバーを最大にし、定格出力を充分に活用して高速で処理します。低速モードは、スロットルレバーを全開から徐々に低速に落とし、回転速度灯が点灯する速度域で作業が行えます。低速モードは、直径50mm以下の枝を1~2本ずつ投入し、処理が終わってから次を投入するモードで、近隣に住宅がある等の理由で少しでも騒音を抑えて作業したい時のための低回転・低馬力モードです。 投入シュートの左端~下端~右端に渡って一体で取り付けた可倒式のバーで、粉砕作業中に粉砕物の送り込みを停止する時に操作します。 チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 ブロア旋回は、工具不要で上下左右自在に向きを変えることが出来ます。 粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み時計周りに回転させると手動で送りローラーが逆転し、容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。 上フタとブロア部のボルト・ナットを締めなければ、プラグがスパークしないためエンジン始動出来ません。また、エンジン稼働中に上フタとブロア部が開いてしまうとエンジンが停止します。 誤って走行クラッチ入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチ入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。 万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。また、逆に走行中誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ、粉砕作業操作が出来ない状態となります。 走行クラッチ切の状態でのみ走行シフトレバー操作が行え、走行クラッチ入の状態では、走行シフトレバーがロックされ操作が行えません。万が一、走行中に枝や障害物、操作人の足が走行シフトレバーに干渉し位置がずれてしまうと、走行ギヤ抜けによる滑落事故や怪我、機体破損の原因となります。走行時の安全を維持する機構を設けました。 エンジンキースイッチ下部に、デジタルアワメーターを標準装備。定期点検や整備時期の目安にご活用下さい。 重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。 機体前後に、輸送の際本機を固定するロープ掛けフックも標準装備されました。 長期使用せず格納する際、バッテリー消耗(自然放電)を抑えるためマイナス端子を外せるよう、小窓のバッテリーカバーを標準装備しました。工具不要で簡単に開閉が出来ます。 平刃物・固定受刃の交換やエンジンのメンテナンス、清掃などの作業が楽に行えるよう工夫されています。※ブロアオープンとシュート開閉には工具が必要です。仕様燃料供給:電子式燃料噴射・負圧式フィードポンプ付き、調速機:電気式(ホンダSTRガバナー)、潤滑方式・オイル容量:強制圧送式潤滑・2.0L、ECU運転管理機能:アワーメーター標準装備・オイルアラート自動停止機能・故障診断DTCインジケータ装備、粉砕方式:チッパーナイフ方式、刃物数:平刃物6枚、駆動方式:ベルトクラッチ(スクラムVベルト)、送り方式:油圧駆動送りローラ (逆転付・速度調整バルブ付)、送り調速装置:電子制御負荷検知式 自動調速、最大投入径:Φ200mm、最大処理能力:1350kg/(4.5m3/h)、排出方式:空気搬送ブロア投射、排出高さ:1297mm、排出方向:全方位回転・距離可変、走行装置:エンドレスゴムクローラ自走式、クローラ規格:W180×P60×L40、接地長:824mm、最大登坂能力:20°全長(mm)1958質量(kg)運転整備質量:520全幅(mm)800全高(mm)1380使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料消費量(L/h)7.1L@3600rpm燃料タンク容量(L)15点火方式フルトランジスタエンジン形式空冷4ストローク2気筒OHVガソリンエンジン始動方式セルスターター式最大出力(kW)18.6(25.3馬力)@3600rpmエンジン総排気量(cm3)799エンジン型式ホンダ iGX800走行速度(km/h)前進1速:2.0、前進2速:4.6、後進:2.0
エンジン式チッパーシュレッダー
キンボシ¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷小型でコンパクトなのにハイパワー。最大40mmの太枝も強力に粉砕。用途園芸用粉砕機。付属品手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ仕様粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚質量(kg)約55本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1220×500×1130動力エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L)能力(Φmm)粉砕:約40出力(kW/min-1)エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
ビーバー 刃角度変更式刈払機
山田機械工業¥72,980税込¥80,2781台4日以内出荷地面に押しつけるだけで簡単角度変更 刃角度自由自在 傾斜角・身長にあわせて刃角度を自由に変えられます。高齢者や女性でも簡単操作。仕様スパークプラグ:BPMR8Y材質アルミ桿質量(kg)4.7タイプループハンドルタンク容量(L)0.6全長(cm)外形:179エンジンメーカー三菱エンジン全高(cm)外形:23混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:23排気量(cc)25.6
ビーバー ショルダー式刈払機
山田機械工業¥80,980税込¥89,0781台4日以内出荷ジュラルミンパイプ+30cm作業効率UP仕様スパークプラグ:BPMR8Y材質ジュラルミン桿質量(kg)4.4タイプ2グリップタンク容量(L)0.6全長(cm)外形:208エンジンメーカー三菱エンジン全高(cm)外形:25混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:24排気量(cc)25.6
ビーバー ショルダー式刈払機
山田機械工業¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷ジュラルミンパイプ+30cm作業効率UP仕様スパークプラグ:BPMR8Y材質ジュラルミン桿質量(kg)4.5タイプループハンドルタンク容量(L)0.6全長(cm)外形:208エンジンメーカー三菱エンジン全高(cm)外形:25混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:24排気量(cc)25.6
ビーバー ショルダー式刈払機
山田機械工業¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷ジュラルミンパイプ+30cm作業効率UP仕様スパークプラグ:BPMR8Y材質ジュラルミン桿質量(kg)4.9タイプUハンドルタンク容量(L)0.6全長(cm)外形:208エンジンメーカー三菱エンジン全高(cm)外形:38混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:61排気量(cc)25.6
ビーバー ショルダー式刈払機
山田機械工業¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷ジュラルミン使用で軽く強くなりました仕様スパークプラグ:BPMR8Y材質ジュラルミン桿質量(kg)4.3タイプ2グリップタンク容量(L)0.6全長(cm)外形:177エンジンメーカー三菱エンジン全高(cm)外形:25混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:24排気量(cc)25.6
ビーバー ショルダー式刈払機
山田機械工業¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷ジュラルミン使用で軽く強くなりました仕様スパークプラグ:BPMR8Y材質ジュラルミン桿質量(kg)4.4タイプループハンドルタンク容量(L)0.6全長(cm)外形:177エンジンメーカー三菱エンジン全高(cm)外形:25混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:24排気量(cc)25.6
ビーバー ショルダー式刈払機
山田機械工業¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷ジュラルミン使用で軽く強くなりました仕様スパークプラグ:BPMR8Y材質ジュラルミン桿質量(kg)4.8タイプUハンドルタンク容量(L)0.6全長(cm)外形:177エンジンメーカー三菱エンジン全高(cm)外形:38混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:61排気量(cc)25.6
ビーバー ショルダー式刈払機
山田機械工業¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷軽量で丈夫、山の下刈り・除伐もこなせる仕様スパークプラグ:BPMR8Y材質アルミ桿質量(kg)4.4タイプ2グリップタンク容量(L)0.6全長(cm)外形:177エンジンメーカー三菱エンジン全高(cm)外形:25混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:24排気量(cc)25.6
ビーバー ショルダー式刈払機
山田機械工業¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷軽量で丈夫、山の下刈り・除伐もこなせる仕様スパークプラグ:BPMR8Y材質アルミ桿質量(kg)4.5タイプループハンドルタンク容量(L)0.6全長(cm)外形:177エンジンメーカー三菱エンジン全高(cm)外形:25混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:24排気量(cc)25.6
ビーバー ショルダー式刈払機
山田機械工業¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷軽量で丈夫、山の下刈り・除伐もこなせる仕様スパークプラグ:BPMR8Y材質アルミ桿質量(kg)4.9タイプUハンドルタンク容量(L)0.6全長(cm)外形:177エンジンメーカー三菱エンジン全高(cm)外形:38混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:61排気量(cc)25.6
ビーバー ショルダー式刈払機
山田機械工業¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷低コストでハイクオリティ !!仕様スパークプラグ:BPMR7A材質アルミ桿質量(kg)4.3タイプ2グリップタンク容量(L)0.48全長(cm)外形:177エンジンメーカービーバーエンジン全高(cm)外形:25混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:24排気量(cc)25.4
ビーバー ショルダー式刈払機
山田機械工業¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷低コストでハイクオリティ !!仕様スパークプラグ:BPMR7A材質アルミ桿質量(kg)4.4タイプループハンドルタンク容量(L)0.48全長(cm)外形:177エンジンメーカービーバーエンジン全高(cm)外形:25混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:24排気量(cc)25.4
ビーバー ショルダー式刈払機
山田機械工業¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷最軽量刈払機仕様スパークプラグ:CJ6Y材質アルミ桿質量(kg)3.5タイプ2グリップタンク容量(L)0.5全長(cm)外形:175エンジンメーカー丸山エンジン全高(cm)外形:21混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:22排気量(cc)21
ビーバー ショルダー式刈払機
山田機械工業¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷最軽量刈払機仕様スパークプラグ:CJ6Y材質アルミ桿質量(kg)3.6タイプループハンドルタンク容量(L)0.5全長(cm)外形:175エンジンメーカー丸山エンジン全高(cm)外形:21混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:24排気量(cc)21
ビーバー ショルダー式刈払機
山田機械工業¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷最軽量刈払機仕様スパークプラグ:CJ6Y材質アルミ桿質量(kg)4タイプUハンドルタンク容量(L)0.5全長(cm)外形:175エンジンメーカー丸山エンジン全高(cm)外形:36混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:61排気量(cc)21
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)
山田機械工業¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷最大の刈面積を誇る高畦刈用仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質ロングカーボン桿質量(kg)桿:2.3、エンジン:5.9タイプループハンドルタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2650、伝動軸フレキ:7×2636エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)41.5
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)
山田機械工業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷最大の刈面積を誇る高畦刈用仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質ロングカーボン桿質量(kg)桿:2.3、エンジン:5.7タイプループハンドルタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2650、伝動軸フレキ:7×2636エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)33.6
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)
山田機械工業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷最大の刈面積を誇る高畦刈用仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式材質ロングカーボン桿質量(kg)桿:2.3、エンジン:5.8タイプループハンドルタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)24×2650、伝動軸フレキ:7×2636エンジンメーカー三菱エンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)32.6
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)
山田機械工業¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷耐振・耐久に優れたプロ仕様仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質カーボン桿質量(kg)桿:2.4、エンジン:5.9タイプループハンドルタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)41.5
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)
山田機械工業¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷耐振・耐久に優れたプロ仕様仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質カーボン桿質量(kg)桿:2.4、エンジン:5.7タイプループハンドルタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)33.6
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)
山田機械工業¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷耐振・耐久に優れたプロ仕様仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式材質カーボン桿質量(kg)桿:2.4、エンジン:5.8タイプループハンドルタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336エンジンメーカー三菱エンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)32.6
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)
山田機械工業¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷耐振・耐久に優れたプロ仕様仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質カーボン桿質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.9タイプビーバーグリップタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)41.5
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)
山田機械工業¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷耐振・耐久に優れたプロ仕様仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質カーボン桿質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.7タイプビーバーグリップタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)33.6
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)
山田機械工業¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷耐振・耐久に優れたプロ仕様仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式材質カーボン桿質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.8タイプビーバーグリップタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336エンジンメーカー三菱エンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)32.6
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)
山田機械工業¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷軽量で26ccにおすすめ仕様OPギヤケース、スパークプラグ:BPMR7A材質アルミ桿質量(kg)桿:2.5、エンジン:4.9タイプループハンドルタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:7×2236エンジンメーカービーバーエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)25.4
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)
山田機械工業¥92,980税込¥102,2781台4日以内出荷軽量で26ccにおすすめ仕様スイベルジョイントOPギヤケース、スパークプラグ:BPMR8Y材質アルミ桿質量(kg)桿:2.5、エンジン:4.9タイプループハンドルタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:7×2236エンジンメーカー三菱エンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)25.6
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)
山田機械工業¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷軽量で26ccにおすすめ仕様OPギヤケース、スパークプラグ:BPMR7A材質アルミ桿質量(kg)桿:2.8、エンジン:4.9タイプビーバーグリップタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:7×2236エンジンメーカービーバーエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)25.4