掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
789件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHオレンジパイプ 誠和(農業資材)

    SHオレンジパイプ

    誠和(農業資材)
    ¥9,998税込¥10,998
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    自動カーテンの先端パイプ用の直管パイプです。
    長さ(m)3規格Φ13
  • コック接手C 誠和(農業資材)

    コック接手C

    誠和(農業資材)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(5個)ほか
    4日以内出荷
    給水配管の立ち上げ部分で給液ホースにつなぐコック付きの接手です。
  • 【オーダー】花野果 蒼天UVロング 住化積水フィルム

    【オーダー】花野果 蒼天UVロング

    住化積水フィルム
    ¥964税込¥1,060
    1個
    11日以内出荷
    波長380nm以下の紫外線領域をカットし、作物の生長促進を補助します。 独自の配合技術により、一般農ビと変わらない保温力を発揮します。 メーカーの特殊配合により、耐久性はバツグン!長期展張が可能です。 害虫の侵入を抑え、野菜・果物の育成をイキイキ促進させます。 ウス内の資材の耐候劣化を抑制し長時間にわたってその効果が継続されます。
    用途パイプハウス、大型ハウス用仕様長期展張用厚さ(mm)0.15使用例実例:ピーマン、キュウリ、軟弱野菜など特性コート型・UVカットサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】伸野果SUN-X 住化積水フィルム

    【オーダー】伸野果SUN-X

    住化積水フィルム
    ¥506税込¥557
    1個
    11日以内出荷
    0.1mm塗布型散乱光タイプ。ハウス全体に柔らかな光を行き渡らせます。 高い散乱光率で葉焼け、高温障害を抑制させます。また、葉と葉の間などに影ができにくく生育のばらつきを抑制します。
    用途育苗ハウス・夏秋栽培トマト用仕様中期展張用厚さ(mm)0.15特性梨地サービス分類オーダー・加工
  • パネルヒーター(サーモ無) 昭和精機工業

    パネルヒーター(サーモ無)

    昭和精機工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    200Wの増設用ヒーターとしてご使用ください。パネルヒーター単体で使用する場合は手動で本体プラグを抜き挿ししてご自身で温度管理を行ってください。
    質量(g)約1090寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×160※コード・突出部含まず定格AC100V・200W(加温用)安全装置温度ヒューズ 115℃
  • パネルヒーター(サーモ無) 昭和精機工業

    パネルヒーター(サーモ無)

    昭和精機工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    150Wの増設用ヒーターとしてご使用ください。パネルヒーター単体で使用する場合は手動で本体プラグを抜き挿ししてご自身で温度管理を行ってください。
    質量(g)約840寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×124※コード・突出部含まず定格AC100V・150W(加温用)安全装置温度ヒューズ 115℃
  • パネルヒーター(サーモ無) 昭和精機工業

    パネルヒーター(サーモ無)

    昭和精機工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    250Wの増設用ヒーターとしてご使用ください。パネルヒーター単体で使用する場合は手動で本体プラグを抜き挿ししてご自身で温度管理を行ってください。
    質量(g)約1330寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×194※コード・突出部含まず定格AC100V・250W(加温用)安全装置温度ヒューズ 115℃
  • 電気温風器 サンヒート 総和工業

    電気温風器 サンヒート

    総和工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    5日以内出荷
    お勧め使用方法。温室などの限られたスペースを保温する場合は、吊り下げて使用すると10~20%効率ようく温めることができます。限られたスペースを乾燥室としてご使用される場合は、外の空気を温めてから入れます。
    付属品ポリダクト、吊り用クサリ、フック4つ、ゴムバンド仕様電子リニア制御方式温度調節機内蔵(0度~30度)質量(kg)2.7風量(m3/min)5.09周波数50/60Hz加熱方式電気ヒーター、サーキュレーター式直径×高さ(cm)270×330
  • メダカ飼育ハウス 南榮工業

    メダカ飼育ハウス

    南榮工業
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    8日以内出荷
    【雨や風などの天候に左右されない】悪天候に左右されにくく、雨による水質悪化を防ぎ安心して飼育することができます。【夏場は遮光カーテン・冬場は側ビニールで対策】暑い夏場は遮光カーテンを取り付け日差しを遮りハウス内が高温になるのを防ぎます。冬場は付属の側ビニールを取り付けハウス内の温度を高くメダカの過ごしやすい適温に保ちます。飼育ハウスはオールシーズンでご使用いただけます。【ベース式で移動が楽々】ベース式なので場所を選ばず設置することが可能。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。
    用途メダカ・金魚・小魚等の飼育用ハウスとして質量(kg)33.4高さ(mm)2200奥行(mm)2700間口(mm)2200パイプ径(Φmm)19.1本数アーチ:5設置方法ベース式遮光率(%)遮光ネット:75目合い(mm)防風網:4
  • アルミドア 2枚戸タイプ イノチオアグリ株式会社

    アルミドア 2枚戸タイプ

    イノチオアグリ株式会社
    ¥71,800税込¥78,980
    1台
    翌々日出荷
    2枚戸タイプ(引き分け用扉)のアルミドアです。※戸片引きに変更可能です。ポイント1:アルミ材を使用しているので丈夫・軽量・さびにくいです。ポイント2:スッキリとしたデザインでストレスなく使いやすいです。ポイント3:上レールの使用が他社の既製品との汎用性が高いです。
    用途ビニールハウス用仕様(滑車)下桟幅:33.6mm / 滑車適用幅:外寸約38mm 内寸約22mm / 4輪滑車幅(mm)2400高さ(mm)2000
  • アルミドア 1枚戸タイプ イノチオアグリ株式会社

    アルミドア 1枚戸タイプ

    イノチオアグリ株式会社
    ¥35,000税込¥38,500
    1台
    翌々日出荷
    1枚戸タイプ(片引き用扉)のアルミドアです。※開け閉め方向変更可能です。ポイント1:アルミ材を使用しているので丈夫・軽量・さびにくいです。ポイント2:スッキリとしたデザインでストレスなく使いやすいです。ポイント3:上レールの使用が他社の既製品との汎用性が高いです。
    用途ビニールハウス用仕様(滑車の)下桟幅:33.6mm / 滑車適用幅:外寸約38mm 内寸約22mm / 4輪滑車幅(mm)1200高さ(mm)2000
  • ヒロガーデン10 東都興業

    ヒロガーデン10

    東都興業
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット
    4日以内出荷
    従来のヒロガーデン10をリニューアルしました。ドアをマルヒロドア仕様から新発売のMEスライドドア仕様に変更し、。左開き、右開きどちらの仕様にも出来るようドアを中央にしております。ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、両サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。ツマ柱をパイプ(Φ25)に変え、お客様自身でも建てられるよう施工のしやすさにこだわりました。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径25mmのパイプ骨材とビニペットを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。
    用途家庭園芸用質量(kg)250奥行(m)2.5高さ(m)1.0×1.8間口(m)3.6 / 9.1
  • ヒロガーデン3 東都興業

    ヒロガーデン3

    東都興業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    4日以内出荷
    従来のヒロガーデンライト3SDから、換気ができるタイプにリニューアルしました。ドアは使いやすいMEスライドドア仕様です。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径22mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。※換気セットは別売りです
    用途家庭園芸用質量(kg)95寸法(m)【ドア】1.0×1.8奥行(m)3.6高さ(m)2.35間口(m)2.7
  • ヒロガーデン10 替えフィルムセット 東都興業

    ヒロガーデン10 替えフィルムセット

    東都興業
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    4日以内出荷
    ヒロガーデン10用の替えフィルムのセットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。【セット内容】。屋根用(立体加工) 360cm×913cm 1枚。ツマ用(ドアあり) 150cm×250cm 2枚。ツマ用(ドアなし) 150cm×540cm 1枚。スソ用 75cm×2,500cm 1枚。サイド用(巻上げ) 150cm×900cm 2枚。ドア用 135cm×200cm 1枚
    用途家庭園芸用厚さ(mm)0.75
  • 外付け吊り下げ式窓セット 南榮工業

    外付け吊り下げ式窓セット

    南榮工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    11日以内出荷
    オリジナルハウスOH-57シリーズに使用可能な吊り下げ式の窓セットになります。
    用途自動でハウス内の熱気を排出し、ハウス内部の温度をさげます。
  • サイド巻上機セット 片側1列 南榮工業

    サイド巻上機セット 片側1列

    南榮工業
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1セット
    11日以内出荷
    巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット。ハウス内の換気に最適
  • オリジナルハウス 南榮工業

    オリジナルハウス

    南榮工業
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1セット
    15日以内出荷
    強力タイプの本格構造。ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
    用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。材質農業用ビニール厚さ(mm)【ビニール】0.1高さ(mm)3100間口(mm)5700パイプ径(Φmm)25.4
  • 替ビニール 南榮工業

    替ビニール

    南榮工業
    ¥6,598税込¥7,258
    1枚
    3日以内出荷
    農業用ビニール仕様で高い耐久性・国内加工品で高品質
    用途替えビニール
  • 替えビニール 南榮工業

    替えビニール

    南榮工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    3日以内出荷
    材質農業用ビニール厚さ(mm)【ビニール】0.1
  • 扉ビニール 南榮工業

    扉ビニール

    南榮工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    3日以内出荷
    農業用ビニール0.1mmを使用
    材質農業用ビニール厚さ(mm)【ビニール】0.1
  • 天ビニール 南榮工業

    天ビニール

    南榮工業
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1枚
    3日以内出荷
    厚さ0.1mmの農業用ビニールを使用
    材質農業用ビニール厚さ(mm)【ビニール】0.1
  • 側ビニール 南榮工業

    側ビニール

    南榮工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1枚
    3日以内出荷
    厚さ0.1mmの農業用ビニールを使用
    材質農業用ビニール厚さ(mm)【ビニール】0.1
  • 【オーダー】 サンサンカーテンアルミシリーズ 日本ワイドクロス

    【オーダー】 サンサンカーテンアルミシリーズ

    日本ワイドクロス
    ¥1,715税込¥1,887
    1個
    31日以内出荷
    遮光性・遮熱性・保温性に優れたアルミ箔を使用しており、光線反射・赤外線反射で効果を発揮するため、昼間の遮光・遮熱はもちろん、夜間の保温にもお使いいただけます。
    用途ハウス内張り用カーテン種別ラッセル編材質アルミ箔・ポリエチレンフィルム・ポリエチレン糸・アクリル糸サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 サンサンカーテンタイベックシリーズ 日本ワイドクロス

    【オーダー】 サンサンカーテンタイベックシリーズ

    日本ワイドクロス
    ¥1,715税込¥1,887
    1個
    31日以内出荷
    素材に使用している、反射率90%以上のデュポン(TM)タイベック(R)が遮熱効果をアップさせます。熱吸収が少なく、反射率が90%以上のため温度上昇を抑え、涼しい栽培環境を実現します。優れた遮熱性があるとされているアルミ蒸着フィルムや練り込みフィルムと比較して、デュポン(TM)タイベック(R)の反射率はかなり高い値を示しています。吸収率もほとんどゼロで、太陽光線にさらされてもシートに蓄熱することはありません。これらの優れた遮熱性により、昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は逆に熱を逃がさず保温になります。
    用途ハウス内張り用カーテン種別ラッセル編材質ポリエチレンサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 サンサンカーテンタイベックシルバーシリーズ 日本ワイドクロス

    【オーダー】 サンサンカーテンタイベックシルバーシリーズ

    日本ワイドクロス
    ¥1,715税込¥1,887
    1個
    31日以内出荷
    遮光性・遮熱性にすぐれた「デュポン(TM)タイベック(R)」にアルミ蒸着を施し、さらに保温性がアップしました。光反射率約90%で遮光・遮熱効果を発揮しつつ、夜間や冬期の保温性もアップします。蒸着してあるアルミニウムは高い赤外線反射率を持ち、熱の放射を抑える特徴があります。タイベック(R)面を屋外側にすることにより太陽光を反射し、夏はハウス内を涼しくします。また、シルバー(アルミ蒸着)面を屋内側にすることにより、冬は屋外への熱放射を抑え、ハウス内を温かく保ちます。
    用途ハウス内張り用カーテン種別ラッセル編材質ポリエチレンサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ら~くらくネット 日本ワイドクロス

    【オーダー】ら~くらくネット

    日本ワイドクロス
    ¥1,715税込¥1,887
    1個
    31日以内出荷
    施設園芸に優しい環境づくりをご提供。軽量で目ずれもなく、花卉類・軟弱野菜・果菜類の活着促進と過熱化防止などにお使いいただける、遮光・遮熱ネットです。シルバー素材を採用することにより、太陽光線の反射を促進して害虫の飛来を抑制します。夏場のハウス内を涼しい環境に保ちます。
    用途霜よけ用/遮光・遮熱調整材質ポリエチレンサービス分類オーダー・加工
  • 簡易万能温室 大 サンカ

    簡易万能温室 大

    サンカ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    5日以内出荷
    直射日光や雨風から、大切な植物や野菜を守ります。面ファスナーで扉を固定できます。
    用途扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守ります。工具はプラスドライバーとゴムハンマーのみ。ネジで固定したフレームにテントをかぶせ、テント内側のひもで留めるだけで簡単に組み立てることができます。アンカーが付属されていますので、しっかりと地面に固定できます。寸法H(mm)1700寸法D(mm)2240寸法W(mm)1590
  • ニューツマソー 東都興業

    ニューツマソー

    東都興業
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1枚
    4日以内出荷
    無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。ネットは必要に応じて別途ご用意ください。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
    用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000開口幅(mm)最大:600
  • ビックツマソーⅡ 東都興業

    ビックツマソーⅡ

    東都興業
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1枚
    4日以内出荷
    大型ハウスに最適なツマ面換気装置です。開口部が大きいため、大型ハウスでも換気効率抜群!。開閉は『ニュータニカンキット102』を使用するため、軽々と開閉を行うことができ、開閉角度も自由に調節できます。窓枠をしっかり固定するロック紐付きです。窓枠には耐久性に優れたカラービニペット、カラーツユトールを使用しています。カラー材は特殊亜鉛メッキ鋼板に高級樹脂塗装のコーティングの焼付処理を2回しており耐久性があるため、天窓枠に最適な材質です。フィルムの1枚張りを行うことができるため、取り付け、張り替えをスムースに行えます。
    用途換気幅(mm)3060高さ(mm)720開口幅(mm)最大:700
  • ニューツマソー ネット展張品 東都興業

    ニューツマソー ネット展張品

    東都興業
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1枚
    4日以内出荷
    ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できる換気装置です。付属のフレームにネットが展張されているので防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。
    用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000目合い(mm)ネット:1開口幅(mm)最大:600
  • ツマソーⅢ 東都興業

    ツマソーⅢ

    東都興業
    ¥40,980税込¥45,078
    1枚
    4日以内出荷
    3段階開閉のツマ面換気装置です。 ヒモを引くだけで簡単にツマ面が3段階開閉できます。 カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。 窓枠はカラーツユトールで構成、主要部分はアルミとステンレス製で耐久性抜群です。 カラー材、アルミ材を用いることで、雨や結露水による錆にも耐久性があります。 本体組み立て済みの梱包のため、ヒロパイプジョイント4つで簡単に取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能となっており、取り付け、張り替えも簡単に行えます。
    用途換気幅(mm)1300高さ(mm)600開口幅(mm)最大:610
  • ニューツマソー ネット同梱品 東都興業

    ニューツマソー ネット同梱品

    東都興業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1枚
    4日以内出荷
    無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
    用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット:630×560、ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000目合い(mm)ネット:1開口幅(mm)最大:600
  • トップクリア スディラック社

    トップクリア

    スディラック社
    ¥30,980税込¥34,078
    1個(21.6kg)
    3日以内出荷
    トップクリアはトランスパー、エクリプスLD、オプティフューズ用の除去剤です。スディラック社の塗料は、栽培シーズンの終わりに自然分解しますが、除去剤をお使い頂くと一時間足らずで簡単に除去できます。
    用途トランスパー、エクリプスLD、オトランスパー、エクリプスLD、オプティフューズ用の除去剤。溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)
  • エクリプスF4 スディラック社

    エクリプスF4

    スディラック社
    ¥23,980税込¥26,378
    1個(20kg)
    3日以内出荷
    夏の温室内を涼しく保ちながら農産物の品質と生産高をUP!!スディラック社の温室用製品は99%自然分解する成分なので農産物にも環境にも安心です。温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮光剤です。植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮光剤です。エクリプスは温度変化に敏感な花や野菜の栽培に最適です。遮光効果により温室内の温度を下げ、日射や湿度を最適にコントロールします。通気を制御することで温室内のCO2も残留し、光合成の効率を高めます。遮光効果の持続期間は3~5ヵ月です。
    用途遮光剤・温室用塗料。溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)色【缶】緑
  • エクリプスF6 スディラック社

    エクリプスF6

    スディラック社
    ¥25,980税込¥28,578
    1個(20kg)
    3日以内出荷
    夏の温室内を涼しく保ちながら農産物の品質と生産高をUP!!スディラック社の温室用製品は99%自然分解する成分なので農産物にも環境にも安心です。温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮光剤です。植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮光剤です。エクリプスは温度変化に敏感な花や野菜の栽培に最適です。遮光効果により温室内の温度を下げ、日射や湿度を最適にコントロールします。通気を制御することで温室内のCO2も残留し、光合成の効率を高めます。遮光効果の持続期間は4~6ヵ月です。
    用途遮光剤・温室用塗料。溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)色【缶】緑
  • エクリプスLD スディラック社

    エクリプスLD

    スディラック社
    ¥28,980税込¥31,878
    1個(20kg)
    3日以内出荷
    Eclipse(R) LD は、温室用の取り外し可能な白色遮光コーティングです。季節を通じて過度の光と熱から作物を保護し、すべての標準的な温室の外側に適用できます。エクリプス LD は水と混ぜるだけでさまざまな用途に使用できるため、ベーシックでありながら万能な製品として世界中の園芸分野で使用されています。エクリプス LD は耐摩耗性に優れており、シーズンの終わりにトップクリアで簡単に除去できます。Eclipse LD は、光と温度を同じ比率で低減する、非常に効率的で多用途の遮光効果を提供します。温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮光剤です。植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮光剤です。
    用途遮光剤・温室用塗料。溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)色【缶】白
  • 循環扇 エアビーム フルタ電機

    循環扇 エアビーム

    フルタ電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    22日以内出荷
    高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。
    用途ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。
  • ベルト駆動換気扇 シャッタ付 フルタ電機

    ベルト駆動換気扇 シャッタ付

    フルタ電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    22日以内出荷
    強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
    用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。極数(P)4
  • ウエザカバー フルタ電機

    ウエザカバー

    フルタ電機
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    22日以内出荷
    取付けの簡単な軽量コンパクトタイプなので、シャッタとの共締め使用が可能です。高耐食性新素材の採用により、耐久性に優れます。
    用途フルタMG・BFSG型換気扇、ENS・NS・S型シャッタ対応の軽量コンパクトカバーです。
  • エアビーム専用制御盤 フルタ電機

    エアビーム専用制御盤

    フルタ電機
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    22日以内出荷
    フルタ電機株式会社の制御盤です。使用目的に応じて様々な機種を選ぶことができます。
    用途エアビーム専用の制御盤です。
ビニールハウス・温室