掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
789件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差込式Tバンド 50個入り 佐藤産業

    差込式Tバンド 50個入り

    佐藤産業
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(50個)
    12日以内出荷
    用途パイプ同士をT字に固定する金具
  • 新型Tバンド 50個入り 佐藤産業

    新型Tバンド 50個入り

    佐藤産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(50個)
    12日以内出荷
    用途パイプ同士をT字に固定する金具
  • サドルバンド 50個入り 佐藤産業

    サドルバンド 50個入り

    佐藤産業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1セット(50個)
    12日以内出荷
    用途灌水管及び配管用支持金具
  • 妻面パイプクロス 50個入り 佐藤産業

    妻面パイプクロス 50個入り

    佐藤産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(50個)
    12日以内出荷
    用途パイプ同士をクロスに固定する端部保護金具
  • パイプクロス 50個入り 佐藤産業

    パイプクロス 50個入り

    佐藤産業
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1セット(50個)
    12日以内出荷
    用途パイプ同士をクロスに固定する金具
  • スプリングGTR 100本入り 佐藤産業

    スプリングGTR 100本入り

    佐藤産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1パック(100本)
    6日以内出荷
    樹脂被覆でフィルムにやさしい
    用途フィルム固定用スプリング長さ(m)2
  • 黒のスプリング 100本入り 佐藤産業

    黒のスプリング 100本入り

    佐藤産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1パック(100本)
    6日以内出荷
    樹脂被覆でフィルムにやさしい
    用途フィルム固定用スプリング長さ(m)2
  • フックバンド 東京インキ

    フックバンド

    東京インキ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(1000個)
    4日以内出荷
    ハウス用部材
    用途パイプハウス(ビニールハウス)の組み立てや固定に使用される農業用スチール製部材です。
  • パイプグリップ 佐藤産業

    パイプグリップ

    佐藤産業
    ¥55,980税込¥61,578
    1本(1本)
    12日以内出荷
    用途支柱埋め込み道具
  • パイプロック 佐藤産業

    パイプロック

    佐藤産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1本(1本)
    12日以内出荷
    用途パイプ同士をかしめる道具
  • スノーレジスト 佐藤産業

    スノーレジスト

    佐藤産業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個(1個)
    12日以内出荷
    用途積雪対策用支柱部品セット
  • 換気半次郎 佐藤産業

    換気半次郎

    佐藤産業
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(5個)
    12日以内出荷
    用途半自動開閉用アタッチメント
  • デンドルカップ 佐藤産業

    デンドルカップ

    佐藤産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(5個)
    12日以内出荷
    用途半自動開閉用アタッチメント
  • 掛け金 佐藤産業

    掛け金

    佐藤産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(1個)
    12日以内出荷
    用途パイプドアの取手部品
  • パイプドア金具セット 佐藤産業

    パイプドア金具セット

    佐藤産業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(1セット)
    12日以内出荷
    用途パイプドアを組み立てる部品セット
  • 内ジョイント 佐藤産業

    内ジョイント

    佐藤産業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(5個)ほか
    12日以内出荷
    用途パイプ同士を繋ぐジョイント
  • ダブルソックス 佐藤産業

    ダブルソックス

    佐藤産業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    用途平行するパイプ同士を固定する金具
  • 直管パイプ SW(4060mm) 渡辺パイプ(SEDIA)

    直管パイプ SW(4060mm)

    渡辺パイプ(SEDIA)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    スエージ加工になっており、パイプとパイプを簡単に接続することができます。小さな小屋、自転車ハウスなど工夫次第で様々な使い方が可能です。各種、接続用パーツも豊富に揃えております。
    用途パイプハウスを組み立てる際に骨組みとして使用する、亜鉛メッキ処理がされた農業用パイプです。材質スチール長さ(mm)4060肉厚(mm)1.2
  • タフコートスプリングEX 渡辺パイプ(SEDIA)

    タフコートスプリングEX

    渡辺パイプ(SEDIA)
    ¥16,980税込¥18,678
    1組
    3日以内出荷
    タフコートスプリングの仕様変更
    用途フィルム留め材色黒長さ(cm)200
  • アルミ外ジョイント 東都興業

    アルミ外ジョイント

    東都興業
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    ビニペット形状同士を接続する部材です。
    材質アルミ
  • サニーコートソフト 宇部エクシモ

    サニーコートソフト

    宇部エクシモ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    6日以内出荷
    「サニーコート」は、中間に空気層を持った中空二重構造フィルムで、単層フィルムの二重カーテンに迫る保温効果を発揮し、燃油が大幅に削減できます。フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。熱融着を起こしません。また、二重構造フィルムながら光線透過率が80%以上あり、透過した光線の20%はやわらかい拡散光線となってハウス内に広がります。
    用途内張り用寸法(mm)空気層:1.2長さ(m)100性質透明
  • サニーコートソフト 宇部エクシモ

    サニーコートソフト

    宇部エクシモ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    従来の「サニーコート」の約85%の軽さです。中間に空気層を持った中空二重構造フィルムで、単層フィルムの二重カーテンに迫る保温効果を発揮し、燃油が大幅に削減できます。フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。熱融着を起こしません。また、二重構造フィルムながら光線透過率が80%以上あり、透過した光線の20%はやわらかい拡散光線となってハウス内に広がります。
    用途内張り用寸法(mm)空気層:1.2長さ(m)100幅(cm)185寸法(cm×m)185×100性質透明
  • シャインバリア♯3000 ダイヤテックス

    シャインバリア♯3000

    ダイヤテックス
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    6日以内出荷
    耐候剤を配合し、高い耐侯性能を有します。構成の異なる#3000と#4000の2種類展開です。シート単体からボックス型などの立体まで、幅広い加工品に対応。
    用途・倉庫や車庫の被覆材。・高設栽培時の排水シート用。・農業用フィルムのカバー用。・ボックス型などの加工品基材
  • シャインバリア♯4000 ダイヤテックス

    シャインバリア♯4000

    ダイヤテックス
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
    耐候剤を配合し、高い耐侯性能を有します。構成の異なる#3000と#4000の2種類展開です。シート単体からボックス型などの立体まで、幅広い加工品に対応。
    用途・倉庫や車庫の被覆材。・高設栽培時の排水シート用。・農業用フィルムのカバー用。・ボックス型などの加工品基材
  • コントロールボックス タイマータイプ ストレートパワーファン専用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コントロールボックス タイマータイプ ストレートパワーファン専用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    5日以内出荷
    タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能
    仕様制御容量:8A質量(kg)4.7タイプタイマータイプ電源(V)3相200 50/60Hz表示電源ランプ、運転状態表示ランプ相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)運転(切換)自動・手動・切時間設定単位(最小)15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)動作周期24時間
  • 速度調節器 ストレートパワーファン専用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    速度調節器 ストレートパワーファン専用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    5日以内出荷
    循環扇の風速を5段階に調節可能。電圧制御のためノイズが発生しません
    仕様速度切替:5段階質量(kg)20電源(V)3相200 50/60Hz制御方式3相トランスタップ電圧制御方式相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)運転(切換)タイマー運転・連続運転自動・切タイマー24時間タイマー、最小設定単位15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)20台/21台・PF-H30CTD(50/60Hz)13台/12台・PF-H35CTD(50/60Hz) 8台/7台
  • コントロールボックス タイマー+サーモタイプ ストレートパワーファン専用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コントロールボックス タイマー+サーモタイプ ストレートパワーファン専用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能
    仕様制御容量:8A質量(kg)4.7タイプタイマー+サーモタイプ電源(V)3相200 50/60Hz表示電源ランプ、運転状態表示ランプ温度センサーサーミスタ相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)温度設定範囲(℃)0~50運転(切換)自動・手動・切時間設定単位(最小)15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)動作周期24時間リード線長さ(m)30
  • エルペットDパイプコーナージョイント平板 クサビ付き 東都興業

    エルペットDパイプコーナージョイント平板 クサビ付き

    東都興業
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    エルペットDパイプコーナージョイント用の平板です。 平板にクサビ打込みの穴が2つあるので、高さを調節することができます。
  • エルペットDパイプコーナージョイント 東都興業

    エルペットDパイプコーナージョイント

    東都興業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    エルペットDとパイプをT型に止める部材です。平板にクサビ打込みの穴が2つあるので、高さを調節することができます。
  • カラーダブルペット 東都興業

    カラーダブルペット

    東都興業
    ¥63,980税込¥70,378
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ビニペット形状を2つ並べてあるため、屋根面と側面のフィルムを張り分けることができます。 深溝タイプなので、防風ネット、遮光ネット、厚手のフィルムなどの多重張りも可能です。 - ○特殊亜鉛メッキ鋼板に高級樹脂塗料のコーティングと焼付処理をそれぞれ2回してあるため耐食性が非常に優れています。 ○水がたまり、耐食性の度合いが他の部分より早いと思われる天窓枠や横使いにおすすめです。
    材質カラー長さ(m)4
  • ダブルペットコーナーセット 東都興業

    ダブルペットコーナーセット

    東都興業
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(10セット)
    5日以内出荷
    ダブルペットとパイプをT型に止めるための部材です。ダブルペットコーナーカバー平板がダブルビニペットの切断面をカバーしてフィルムを守ります。1セット4コーナー分です。
  • 中噴口1/4 誠和(農業資材)

    中噴口1/4

    誠和(農業資材)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    アクアスプレーに使用する噴口です。
  • ロングホルダー 誠和(農業資材)

    ロングホルダー

    誠和(農業資材)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(3個)
    3日以内出荷
    谷換気のウィンドリーマーの原動機の傾きを防止するベルト用の部品です。
  • ベルト固定金具 誠和(農業資材)

    ベルト固定金具

    誠和(農業資材)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    谷換気のウィンドリーマーの原動機の傾きを防止するベルト用の部品です。
  • コシレーヌブラック 東都興業

    コシレーヌブラック

    東都興業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    棟部のフィルムの破れ・こすれを防止し保護するための部材です。POフィルムへの使用をおすすめします。
    色黒
  • ビニペットカバーⅠ 東都興業

    ビニペットカバーⅠ

    東都興業
    ¥8,698税込¥9,568
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ハウスバンドのこすれからフィルムを守ります。ビニペットEX、オキペット等にお使いいただけます。
    色黒(特殊樹脂製)長さ(m)2
  • ツユトールZ-II 東都興業

    ツユトールZ-II

    東都興業
    ¥79,980税込¥87,978
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    結露水が集まるハウス肩部や谷部などに適したフィルム止め材です。『ビニペット』形状部にフィルムを展張することで、フィルム裏面に付着した結露水を集め、『ツユトールジョイント』からきれいに排水されます。本体裏側の結露水も集水できます。部材に高さがあるため、タニ換気のハウスバンドとアーチパイプとの間にゆとりがあり、換気作業がスムースになります。屋根部と谷部の巻上げ部でフィルムの張り分けができます。
    材質アルミ長さ(m)3
  • ニューツユトールZ 東都興業

    ニューツユトールZ

    東都興業
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    結露水が集まるハウス肩部や谷部などに適したフィルム止め材です。『ビニペット』形状部にフィルムを展張することで、フィルム裏面に付着した結露水を集め、『ツユトールジョイント』からきれいに排水されます。部材に高さがあるため、タニ換気のハウスバンドとアーチパイプとの間にゆとりがあり、換気作業がスムースになります。金具での固定が可能なため、あらゆるハウスに取り付けできます。
    材質アルミ長さ(m)3
  • マイカドリ 東都興業

    マイカドリ

    東都興業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    フィルムにやさしいハウスバンドフックです。しっかり結べるダブルフックタイプです。
    線径(Φmm)2
  • インレール 東都興業

    インレール

    東都興業
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1袋(10本)ほか
    4日以内出荷
    フィルム保護樹脂材です。
    長さ(m)2
ビニールハウス・温室