カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(117)
- 誠和(農業資材)(117)
- 東都興業(101)
- 南榮工業(58)
- 佐藤産業(44)
- スナオ電気(31)
- 吉武製作所(旧:みづほ物産)(28)
- エスコ(20)
- タカショー(20)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- 浅野木工所(11)
- フルタ電機(8)
- 住化積水フィルム(8)
- 昭和精機工業(7)
- アキレス(6)
- オカモト(6)
- ダイヤテックス(6)
- サンカ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

スーパーノードリップ
佐藤産業¥899~税込¥989~1セット(2個)13日以内出荷「水滴落下防止金具」クサビ打込式なので強力に固定します。 もやパイプとフィルムの間隔を大きくし、もやパイプからの水滴落下を防止します。
緑のカンキ
佐藤産業¥11,980税込¥13,1781台13日以内出荷構造学力に基づき入出力軸とコロの関係を徹底的に分析。そして他社同等品とは比較にならない大きな角度(120度以上)を採用しスムーズさを確保。 女性でも年配の方でも巻上げ下げがラクで快適になりました。適合奥行50mまで開閉幅1.0mまでギア比1:1
ひさし雪落し
コンパル¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット垣根や樹木・物置・車庫等の積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラクひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。 収納や保管に場所を取らない連結式。用途ひさしの雪落としにつらら折りにトラスコ品番819-3297質量(kg)約1.78幅(cm)約40.8長さ(cm)約390
プラスチック雪落とし 頭
浅野木工所(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。 カーポートの雪落としにも最適です。トラスコ品番819-0940材質プラスチック幅(mm)500高さ(mm)150質量(g)340
25cmストレートパワーファン(循環扇)
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷仕様前後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、ガード:PP(黒)、モータカバー:PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、取付脚:ZAM(地金色)質量(kg)5.5方向軸水平据付(俯仰角調整 俯角60°~仰角60°)使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+40℃、相対湿度:90%以下(常温)公称出力(W)25羽根径(Φmm)250
コロ助セット (ソリッコ付)
HARAX(ハラックス)(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルム張りが二人作業で簡単にできます。 フィルムを傷つけず、すばやく展張できます。 ハウスの高さ4mまで使用可能。(4m以上の場合は特注)質量(kg)4(コロ助)、2.5(ソリッコ)
スーパービニエースパイプジョイント
渡辺パイプ(SEDIA)¥16,980~税込¥18,678~1パック(50個)ほか8日以内出荷パイプとスーパービニエースをクロスさせる部品。 妻面仕上げ、側面仕上げにご利用ください。用途フィルム専用留材接続金具。
ウインドアーチパイプジョイント
渡辺パイプ(SEDIA)¥18,980~税込¥20,878~1パック(100個)8日以内出荷タフウインドエースとパイプを抱き合わせて平行に接続する金具。用途フィルム専用留材接続金具。
ビニエースドアパイプジョイント
渡辺パイプ(SEDIA)¥219~税込¥241~1セットほか6日以内出荷から8日以内出荷妻面部分のタフビニエースとパイプをクロスで固定する部品。用途フィルム専用留材接続金具
コートバンドBタイプ
積水樹脂(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281巻6日以内出荷表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。 柔らかいので結びやすく、能率的です。 Bタイプは特に強度が強く、強風地区のハウスに最適です。 伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。 耐候性が抜群の黒色バンドです。用途ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。 木起こし等に。色黒長さ(m)500
直管パイプ SW(4060mm)
渡辺パイプ(SEDIA)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷スエージ加工になっており、パイプとパイプを簡単に接続することができます。小さな小屋、自転車ハウスなど工夫次第で様々な使い方が可能です。各種、接続用パーツも豊富に揃えております。用途パイプハウスを組み立てる際に骨組みとして使用する、亜鉛メッキ処理がされた農業用パイプです。材質スチール長さ(mm)4060肉厚(mm)1.2
サニーコートソフト
宇部エクシモ¥34,980~税込¥38,478~1個6日以内出荷「サニーコート」は、中間に空気層を持った中空二重構造フィルムで、単層フィルムの二重カーテンに迫る保温効果を発揮し、燃油が大幅に削減できます。フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。熱融着を起こしません。また、二重構造フィルムながら光線透過率が80%以上あり、透過した光線の20%はやわらかい拡散光線となってハウス内に広がります。用途内張り用寸法(mm)空気層:1.2長さ(m)100性質透明
サニーコートソフト
宇部エクシモ¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷従来の「サニーコート」の約85%の軽さです。中間に空気層を持った中空二重構造フィルムで、単層フィルムの二重カーテンに迫る保温効果を発揮し、燃油が大幅に削減できます。フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。熱融着を起こしません。また、二重構造フィルムながら光線透過率が80%以上あり、透過した光線の20%はやわらかい拡散光線となってハウス内に広がります。用途内張り用寸法(mm)空気層:1.2長さ(m)100幅(cm)185寸法(cm×m)185×100性質透明
シャインバリア♯3000
ダイヤテックス¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷耐候剤を配合し、高い耐侯性能を有します。構成の異なる#3000と#4000の2種類展開です。シート単体からボックス型などの立体まで、幅広い加工品に対応。用途・倉庫や車庫の被覆材。・高設栽培時の排水シート用。・農業用フィルムのカバー用。・ボックス型などの加工品基材
シャインバリア♯4000
ダイヤテックス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷耐候剤を配合し、高い耐侯性能を有します。構成の異なる#3000と#4000の2種類展開です。シート単体からボックス型などの立体まで、幅広い加工品に対応。用途・倉庫や車庫の被覆材。・高設栽培時の排水シート用。・農業用フィルムのカバー用。・ボックス型などの加工品基材
コントロールボックス タイマータイプ ストレートパワーファン専用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥94,980税込¥104,4781台5日以内出荷タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能仕様制御容量:8A質量(kg)4.7タイプタイマータイプ電源(V)3相200 50/60Hz表示電源ランプ、運転状態表示ランプ相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)運転(切換)自動・手動・切時間設定単位(最小)15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)動作周期24時間
速度調節器 ストレートパワーファン専用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥209,800税込¥230,7801台5日以内出荷循環扇の風速を5段階に調節可能。電圧制御のためノイズが発生しません仕様速度切替:5段階質量(kg)20電源(V)3相200 50/60Hz制御方式3相トランスタップ電圧制御方式相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)運転(切換)タイマー運転・連続運転自動・切タイマー24時間タイマー、最小設定単位15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)20台/21台・PF-H30CTD(50/60Hz)13台/12台・PF-H35CTD(50/60Hz) 8台/7台
コントロールボックス タイマー+サーモタイプ ストレートパワーファン専用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能仕様制御容量:8A質量(kg)4.7タイプタイマー+サーモタイプ電源(V)3相200 50/60Hz表示電源ランプ、運転状態表示ランプ温度センサーサーミスタ相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)温度設定範囲(℃)0~50運転(切換)自動・手動・切時間設定単位(最小)15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)動作周期24時間リード線長さ(m)30
エルペットDパイプコーナージョイント平板 クサビ付き
東都興業¥9,098税込¥10,0081袋(10個)5日以内出荷エルペットDパイプコーナージョイント用の平板です。 平板にクサビ打込みの穴が2つあるので、高さを調節することができます。
エルペットDパイプコーナージョイント
東都興業¥9,498~税込¥10,448~1袋(10個)7日以内出荷エルペットDとパイプをT型に止める部材です。平板にクサビ打込みの穴が2つあるので、高さを調節することができます。
カラーダブルペット
東都興業¥54,980税込¥60,4781袋(10本)6日以内出荷ビニペット形状を2つ並べてあるため、屋根面と側面のフィルムを張り分けることができます。 深溝タイプなので、防風ネット、遮光ネット、厚手のフィルムなどの多重張りも可能です。 - ○特殊亜鉛メッキ鋼板に高級樹脂塗料のコーティングと焼付処理をそれぞれ2回してあるため耐食性が非常に優れています。 ○水がたまり、耐食性の度合いが他の部分より早いと思われる天窓枠や横使いにおすすめです。材質カラー長さ(m)4
ダブルペットコーナーセット
東都興業¥29,800税込¥32,7801袋(10セット)5日以内出荷ダブルペットとパイプをT型に止めるための部材です。ダブルペットコーナーカバー平板がダブルビニペットの切断面をカバーしてフィルムを守ります。1セット4コーナー分です。
ビニペットカバーⅠ
東都興業¥7,198税込¥7,9181袋(10個)3日以内出荷ハウスバンドのこすれからフィルムを守ります。ビニペットEX、オキペット等にお使いいただけます。色黒(特殊樹脂製)長さ(m)2