絞り込み
マウント
- Cマウント(5)
焦点距離(mm)
- 19.1(1)
- 24.5(1)
絞り
- 16.7(1)
倍率(倍)
- 1.5(2)
- 2(4)
- 3(1)
W.D.(mm)
- 40.1(1)
- 61.8(1)
- 65(3)
- 68.2(1)
分解能(μm)
- 5.6
- 2(3)
- 2.1(5)
- 2.4(3)
- 3(8)
- 3.05(7)
- 4(4)
- 4.2(4)
- 5.4(5)
- 8(5)
- 9.6(7)
- 11(8)
- 11.2(5)
- 12(6)
- 12.4(3)
- 12.9(3)
- 13(6)
- 13.4(6)
- 13.5(3)
- 14(3)
- 分解能(μm)をもっと見る
被写界深度(mm)
- 0.22(1)
- 0.33(2)
- 0.35(1)
- 0.44(2)
0.22・0.33・0.35・0.44
鏡筒長(mm)
- 50.7(1)
- 59.4(1)
- 61.5(1)
- 65(1)
- 69(1)
- 88.1(1)
50.7・59.4・61.5・65・69・88.1
ブランド
- 東京パーツセンター(2)
- モリテックス(1)
- ミラック光学(1)
- 清和光学製作所(1)
東京パーツセンター・モリテックス・ミラック光学・清和光学製作所
「マウント」から絞り込む
Cマウント(5)

テレセントリックレンズ
ミラック光学¥59,880~税込¥65,868~1個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
テレセントリックレンズ WD40mm
東京パーツセンター¥56,980~税込¥62,678~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
物体側テレセントリックレンズ
清和光学製作所¥72,980~税込¥80,278~1個21日以内出荷WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。マウントCマウント
テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)