絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(16)
  • 新ダイワ(924)
  • 京セラインダストリアルツールズ(431)
  • 工進(377)
  • ゼノア(210)
  • 共立(203)
  • セフティー3(119)
  • 三陽金属(ERBA)(87)
  • EARTH MAN(78)
  • SAF(セフティー)(60)
  • エスコ(52)
  • アイウッド(50)
  • ハートフルジャパン(46)
  • ハスクバーナ(40)
  • ツムラ(津村鋼業)(38)
  • 斬丸(35)
  • ゴールデンスター(35)
  • YAMAZEN(山善)(35)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
132件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラメタルローラー4 マキタ

    ウルトラメタルローラー4

    マキタ(21件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1巻
    当日出荷
    先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
    適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
  • DCホワイトチップソー マキタ

    DCホワイトチップソー

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)
    適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)外径(Φmm)230刃数(p)32
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(10件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
    付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
  • ウルトラオート4 マキタ

    ウルトラオート4

    マキタ(18件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    当日出荷
    ナイロンコードカッター。自動繰出式。
    付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)型番BH2433取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
  • 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ

    充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
    付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358刈込み幅(mm)260連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)刈込み方式ナイロンコード回転数(min-1[回/分])7800商品タイプ本体のみ
  • 草刈機 マキタ

    草刈機

    マキタ(28件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    欠品中
    ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
    付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)仕様ナイロンコード式質量(kg)2.3電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])11000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)250刈込み方式ナイロンコード
  • 静音ナイロンコード マキタ

    静音ナイロンコード

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    渦巻き形状が良好な切れ味と静粛性を実現。
    太さ(mm)3
  • 草刈機用予備ナイロンコード マキタ

    草刈機用予備ナイロンコード

    マキタ(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    長さ(m)30太さ(mm)1.65
  • 充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ マキタ

    充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    だれでも手軽に快適草刈り
    付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4質量(kg)2.5(バッテリー含む)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270刈込み幅(mm)200連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)刈込み方式金属製8枚刃ハンドル形状ループハンドル回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
  • 樹脂刃替え刃12枚組 マキタ

    樹脂刃替え刃12枚組

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(12枚)
    当日出荷
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    質量(kg)2.4バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)直流18ハンドル形状ループハンドル
  • 両肩バンドアッセンブリ マキタ

    両肩バンドアッセンブリ

    マキタ(10件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    当日出荷
  • らく巻きフラットナイロンカッタ マキタ

    らく巻きフラットナイロンカッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ナイロンコードを差して巻くだけ、カンタン交換。フラットな底面でスムーズな草刈り。より低く刈れるコード高さ、ナイロンコードが低い位置。から出るので、より深い。刈り込み作業が可能。「新構造」外巻き式 コード交換がさらに簡単。1ナイロンコードを全長さの 2。半分まで差し込んで…。2タップ部を回し。コードを巻きとる。
    用途20mL~30mLエンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。取付M8ボルト/M8ナット/M10ナット長さ(m)【巻き込み】5(Φ2.4mm)コード径(Φmm)1.6~2.7コード【ナイロンコード】タップ繰出式グリーン購入法適合
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
    草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
  • ハンマーヘッド マキタ

    ハンマーヘッド

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
  • 楽巻きナイロンコードカッタ マキタ

    楽巻きナイロンコードカッタ

    マキタ(12件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7
  • ナイロン用カバー マキタ

    ナイロン用カバー

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
  • 樹脂刃230セット品 マキタ

    樹脂刃230セット品

    マキタ
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    当日出荷
  • スプールアッセンブリー マキタ

    スプールアッセンブリー

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥1,194税込¥1,313
    1個
    当日出荷
    適合MUR181DRF
  • 18V充電式草刈機 マキタ

    18V充電式草刈機

    マキタ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷
    充電式草刈機MUR196UDシリーズ。手軽に、気軽にしっかり草刈り、「後端モータ」配置で優れた重心バランス、22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)。特長。・18V充電式草刈機に、より手軽に使える「後端モータ式」が登場。・22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)。・後端モータ仕様のエントリーモデル。・優れた重心バランス。モータを後方にレイアウト。先端部が軽く、重心が体に近いから、体幹がブレずに楽に振れます。また後端モータにより、田んぼの畦草刈り等、水際でも安心してご使用いただけます。・手元を見ないで「直感的」速度調整。・スピードコントロールレバー採用。レバーにより無段階で回転数を調整可能。引き代の短い単速トリガスイッチにより指の疲労を軽減。回転数(min-1)[回転/分]低速2,500~高速6,000。・超・低速回転2,500min-1。風圧が少なく柔らかい草も倒れづらい、軽負荷作業向き。長いランタイムを実現。※ナイロンコードカッタは非推奨。・1充電あたりの作業面積「目安」。実作業面積約56坪(185m2)。「バッテリBL1860B、高速モード、DCホワイトチップソー使用時/草丈約30cm」。※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。草の種類や密度により作業面積は異なります。・おすすめ作業。一般からセミプロの草刈り作業におすすめです。・「新形状」プロテクタ 草詰まりしにくい最適形状。刃物との間隔を大きく確保。・電気ブレーキ付。・厚手パッドで快適な肩掛けバンド。・防滴・防じん「アプト」。・ハンドルは選べる3タイプ。住宅街・家周りから、あぜ草などの平坦地におすすめな「Uハンドル式・MUR196UD」。障害物が多い場所、傾斜地に最適な「ループハンドル式・MUR196LD」、「2グリップ式・MUR196WD」。・230mmDCホワイトチップソー付
    付属品チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
  • Cボルト M8-M10 マキタ

    Cボルト M8-M10

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
  • シュレッダー刃 マキタ

    シュレッダー刃

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    適合MUR012G専用
  • 予備ナイロンコード マキタ

    予備ナイロンコード

    マキタ
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷
    長さ(m)15寸法(Φmm)1.65
  • ナイロンコードカッタ マキタ

    ナイロンコードカッタ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種MUR2500/3000、MUM253/303長さ(m)8
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    欠品中
    アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
    セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
  • 四角ナイロンコード マキタ

    四角ナイロンコード

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
    寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)
  • ボビン マキタ

    ボビン

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
  • Dボルト M7-M10 マキタ

    Dボルト M7-M10

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
  • 予備ナイロンコード30m マキタ

    予備ナイロンコード30m

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    長さ(m)30
  • ナイロンコードカッタアタッチメント マキタ

    ナイロンコードカッタアタッチメント

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    ナイロンカッター専用アタッチメント
  • グラウンドトリマアタッチメント マキタ

    グラウンドトリマアタッチメント

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
  • 充電式スプリットモータ マキタ

    充電式スプリットモータ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ ※商品詳細は掲載しております関連資料よりご確認ください。
  • 予備ナイロンコード マキタ

    予備ナイロンコード

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    太さ(mm)2.4
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイパワー・軽快・低騒音
    電源(V)直流36(40Vmax)草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600
  • 充電式スプリットグラウンドトリマ マキタ

    充電式スプリットグラウンドトリマ

    マキタ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
  • 充電式スプリットモータ マキタ

    充電式スプリットモータ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
    付属品肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)5.4電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1001×255×209(本体のみ)回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
  • タップ式ナイロンカッタ4 マキタ

    タップ式ナイロンカッタ4

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    適合MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD・MUR361D/362D/363D・MUR365D/366D/367D取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
  • 電気草刈機 マキタ

    電気草刈機

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
    付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)全長(mm)1297質量(kg)2.1電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320回転数(min-1[r.p.m])6500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367刈込み幅(mm)160刈込み方式金属製8枚刃
刈払機