絞り込み
ブランド
- パオック
- モノタロウ(16)
- 新ダイワ(619)
- 京セラインダストリアルツールズ(414)
- 工進(366)
- ゼノア(227)
- 共立(204)
- シングウ(新宮商行)(185)
- マキタ(137)
- セフティー3(107)
- 三陽金属(ERBA)(86)
- ハートフルジャパン(69)
- EARTH MAN(60)
- SAF(セフティー)(60)
- ハスクバーナ(57)
- アイウッド(50)
- YAMAZEN(山善)(50)
- ツムラ(津村鋼業)(44)
- IDECH(アイデック)(43)
- 斎藤撚糸(37)
- 斬丸(34)
- ブランドをもっと見る
特価

電動草刈機EWC-100V用 替刃
パオック¥829税込¥9121個翌々日出荷電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。用途電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属8枚刃
家庭用電動草刈機
パオック¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷軽量2kgでらくらく草刈り作業ができる電気式草刈機です。軽量&コンパクトなので女性や年配の方でも片手で持てます。長時間作業も安心の電気式AC100V。コンセントにつなぐだけですぐにお使いいただけます。草に合わせて選べる2WAY替刃付き(2枚刃:やわらかい草に、8枚刃:硬い草に)用途丈の低い雑草等の草刈りに付属品金属8枚刃(本体取付済)、金属2枚刃、金属刃取り付けキャップ(本体取付済)、保護メガネ、肩掛けベルト材質スチール、ABS樹脂消費電力(W)300定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)幅260×奥行230×長さ1030~1300本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60刈込み幅(mm)160電源コード(m)0.36絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000
電動草刈機EWC-100V用 替刃
パオック¥759税込¥8351個翌々日出荷電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。用途電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属2枚刃