カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三陽金属(ERBA)
- モノタロウ(16)
- 新ダイワ(924)
- 京セラインダストリアルツールズ(432)
- 工進(379)
- ゼノア(232)
- 共立(216)
- シングウ(新宮商行)(189)
- マキタ(138)
- セフティー3(120)
- EARTH MAN(78)
- ハートフルジャパン(69)
- SAF(セフティー)(60)
- ハスクバーナ(57)
- エスコ(52)
- YAMAZEN(山善)(52)
- アイウッド(51)
- ツムラ(津村鋼業)(44)
- IDECH(アイデック)(44)
- 斎藤撚糸(38)
- ブランドをもっと見る
特価

ブルーシャーク
三陽金属(ERBA)(66件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。用途一般草刈り、荒れ地刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36板厚(mm)1.25刃厚(mm)1.8取付穴(mm)25.4
ナイロンコードカッター 凄楽
三陽金属(ERBA)(59件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃
三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981組(8枚)当日出荷自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個種別替刃セット材質SUP10厚さ(mm)3.2
ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト
三陽金属(ERBA)(52件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。形状スパイラル型太さ(mm)3.0
エルバB
三陽金属(ERBA)(52件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。付属品アルエッジ6ストレート3.5m仕様叩き出しオート式材質本体:ナイロン(PA6、PA66)●アイレット:アルミ合金●コード:ナイロン(PA6、PA66)、アルミ粉高さ(mm)40穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130
巻付き防止ヘキサゴンブレード
三陽金属(ERBA)(56件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(2枚)当日出荷草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。 草の巻付きが気になる方に最適。 あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。材質ステンレス鋼
頑固荒刈
三陽金属(ERBA)(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷頑固なまでにとことん石に強い。 直角埋め込みで超耐久力を実現。用途草刈り、下刈りに。仕様直角埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルめっき刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ
三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個種別1台分材質SUP10厚さ(mm)3.2
ナイロンコード アルエッジ4 ツイスト
三陽金属(ERBA)(32件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。形状スパイラル型太さ(mm)2.4
石飛ガード
三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷2m×2mのワイド仕様。 細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。 超軽量2.5kg、分解組立てが簡単。 コンパクトで持ち運びが楽。材質(ネット)ポリエステル、(パイプ)塩化ビニール質量(kg)2.5色グレーアズワン品番65-1931-54寸法(高さH×幅W)(cm)200×200
ブラックシャーク
三陽金属(ERBA)(36件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。用途雑草、畦草刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装刃厚(mm)1.6基板厚(mm)1.25
ハンマーナイフモア 替刃
三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚ほか当日出荷から翌日出荷オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。用途ハンマーナイフモア用替刃幅(mm)28全長(mm)105穴径(Φmm)10刃厚(mm)4.5
刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス)
三陽金属(ERBA)(20件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼質量(g)470穴径(Φmm)25.4直径×高さ(mm)185×17
アルエッジ ツイスト プレミアム
三陽金属(ERBA)(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。形状ツイスト型太さ(mm)3.4
水草カッター
三陽金属(ERBA)(17件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130刃数(p)5刃厚(mm)1.4
Wカット70
三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(2枚)当日出荷【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。用途乗用草刈機用。適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163寸法(mm)145×70刃厚(mm)6
草刈スルスルハードタイプ
三陽金属(ERBA)(23件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻欠品中地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。 ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。用途刈払機用。仕様刈払機用安定板アズワン品番65-1931-59
Wカット60
三陽金属(ERBA)(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2枚)当日出荷【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。用途乗用草刈機用。適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021寸法(mm)140×60全長(mm)140刃長(mm)60刃厚(mm)6
回転刈刃 K3枚刃(黒仕上)
三陽金属(ERBA)(27件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷用途草刈用。材質SKS-5刃数3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃厚(mm)1.4基板厚(mm)1.4
青龍
三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。用途草刈り、下刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト
三陽金属(ERBA)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。形状スパイラル型太さ(mm)2.7
極薄オート
三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷全自動繰り出し式(世界初機構)。 分解無で簡単コード交換。 バランスが良く振動が少ない。 部品が少なく交換の手間なし。厚さ(mm)36穴径(Φmm)25.4コード長さ(m)3外径(Φmm)133
ウイングモア用 フリーナイフ
三陽金属(ERBA)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736Fセット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ刃厚(mm)3.2
つる草の達人
三陽金属(ERBA)¥2,889税込¥3,1781枚当日出荷上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状。つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状。電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。材質SKS-5刃数24T厚さ(mm)1.8外径(Φmm)225取付穴径(Φmm)25.4排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
ボディガード
三陽金属(ERBA)(20件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。用途刈払機用。仕様刈払機用飛散防護カバー材質PP・エンビ寸法(mm)幅:230高さ(mm)167適合パイプ径(Φmm)24~26
スパイダーモア対応フリーナイフ 取付袋ナットセット
三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。用途自走畦草刈機用スパイダーモア用部品 取付袋ナット適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容取付袋ナット:2個入種別取付袋ナット材質SUP10
畑のシェーバー DX(デラックス)専用 ブレード
三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×45×9