3ページ目: インジケーター

FA現場のお役立ち情報
90件中 81~90件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDP-08 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-08 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
  • SDP-05 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-05 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)500色(ハウジング)オレンジ
  • デジタルポジションインジケーター SDP-09-N イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-09-N

    イマオコーポレーション
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    5日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5質量(g)100ピッチ(mm)1.5(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平前面
  • デジタルポジションインジケーター SDP-05 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-05

    イマオコーポレーション
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)】4質量(g)500ピッチ(mm)4(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])375材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト(ZDC1)オレンジ回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平
  • デジタルポジションインジケーター SDP-04 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-04

    イマオコーポレーション
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
    軽量で小型です。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚質量(g)50使用温度範囲(℃)最大80材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルポジションインジケーターノブ DPK-02 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーターノブ DPK-02

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)】01.7/5質量(g)20ピッチ(mm)1.75(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ回転方向左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)材質(ノブ)アルミニウム/アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平
  • インジケーターノブ DK01F・DK208・DK209 イマオコーポレーション

    インジケーターノブ DK01F・DK208・DK209

    イマオコーポレーション
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。 RoHS指令適合製品です。
    仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック質量(g)60ピッチ(mm)1.75(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向左正面
  • レベル インジケーター イマオコーポレーション

    レベル インジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • フロー インジケーター イマオコーポレーション

    フロー インジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~100
  • インジケータープレート MIYOSHI(小西製作所)

    インジケータープレート

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷

『位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

インジケーター