2ページ目: インジケーター

FA現場のお役立ち情報
90件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インジケータ レンズ 赤 正方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 赤 正方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:赤●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicatorsアズワン品番65-7243-99
  • インジケータ レンズ 青 正方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 青 正方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:青●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicatorsアズワン品番65-7243-86
  • インジケータ レンズ 黒 正方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 黒 正方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:黒●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicatorsアズワン品番65-7253-24
  • デジタルポジションインジケーター SDP-04 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-04

    イマオコーポレーション
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ダイアルインジケーター D-L イマオコーポレーション

    ダイアルインジケーター D-L

    イマオコーポレーション
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
    色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)135目盛36許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • 127mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付) エスコ

    127mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付)

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    翌日出荷
    材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)寸法(mm)A:127、B:156、C:27、D:17.5
  • 76mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付) エスコ

    76mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付)

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌日出荷
    材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)寸法(mm)A:76、B:105、C:27、D:17.5
  • インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)48寸法H(mm)35.5寸法d(mm)14寸法L1(mm)17寸法A(mm)20寸法L2(mm)22寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法L3(mm)27.5寸法M(mm)M4寸法G(mm)23.5寸法R(mm)45適合インジケータRDS
  • インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法L3(mm)40寸法M(mm)M5寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDP・RDT
  • インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)48寸法H(mm)35.5寸法d(mm)14寸法L1(mm)17寸法A(mm)20寸法L2(mm)22寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法L3(mm)27.5寸法M(mm)M4寸法G(mm)23.5寸法R(mm)45適合インジケータRDSS
  • インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法L3(mm)40寸法M(mm)M5寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDPS・RDTS
  • インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)48寸法H(mm)35.5寸法d(mm)16寸法L1(mm)17寸法A(mm)20寸法L2(mm)22寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法M(mm)M5寸法G(mm)23.5寸法R(mm)45適合インジケータRDS
  • インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)24寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法M(mm)M6寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDP・RDT
  • インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)48寸法H(mm)35.5寸法d(mm)16寸法L1(mm)17寸法A(mm)20寸法L2(mm)22寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法M(mm)M5寸法G(mm)23.5寸法R(mm)45適合インジケータRDSS
  • インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)24寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法M(mm)M6寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDPS・RDTS
  • インジケータ取りつけキット NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータ取りつけキット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    18日以内出荷
    デジタルポジションインジケータをアクチュエータに取りつけるためのキットです。 使用するデジタルポジションインジケータとアクチュエータの組み合わせにより、適応する取りつけキットの品番が決まります。詳細は、組み合わせ表にてご確認ください。
    材質【ベース】(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500、【アダプタ】(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500寸法M(mm)M5
  • カラー - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カラー - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ用カラー。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
    材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7使用例RDPS_RDTS_index.epsRDSS_index.eps
  • デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社)

    デジタルポジションインジケータ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    18日以内出荷
    小型タイプのインジケータ。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 カウンタの読み取り方向は4種類を標準化。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
    材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(六角穴付き止めねじ)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ラバークッション)ポリエチレンピッチ3最高回転数(min-1[r.p.m])15001回転表示003
  • デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
    材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(ねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン色(本体)OR
  • デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 専用のスペーサ[[RDS-S]]を使用することにより、回転軸が長い場合などにも対応できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
    材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン
  • デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
    材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒)色(本体)OR
  • デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    5日以内出荷
    カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ20mm以外に、Φ12・Φ14・Φ15・Φ16mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
    最高回転数(min-1[r.p.m])1000
  • デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
    最高回転数(min-1[r.p.m])1000
  • レベル インジケーター イマオコーポレーション

    レベル インジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様【文字盤】レベル版形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • 76mm レベルインジケーター(レベル盤付) エスコ

    76mm レベルインジケーター(レベル盤付)

    エスコ
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    翌日出荷
    フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
    仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-95材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)製、Oリング:ニトリルゴム(NBR)寸法A(mm)76寸法D(mm)14.5寸法B(mm)99寸法C(mm)22寸法HM10
  • M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付) エスコ

    M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付)

    エスコ
    ¥9,140税込¥10,054
    1個
    翌日出荷
    フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
    仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-103材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)254寸法D(mm)18寸法B(mm)291寸法C(mm)35寸法HM12
  • M12x127mm レベルインジケーター(レベル盤付) エスコ

    M12x127mm レベルインジケーター(レベル盤付)

    エスコ
    ¥5,880税込¥6,468
    1個
    翌日出荷
    フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
    仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-102材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)127寸法D(mm)18寸法B(mm)161寸法C(mm)31寸法HM12
  • デジタル ポジション インジケーター イマオコーポレーション

    デジタル ポジション インジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    27日以内出荷から32日以内出荷
    読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
  • デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
  • デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
  • 中間プレート SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    中間プレート SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷
  • デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
  • デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
  • キャップ MD-C MIYOSHI(小西製作所)

    キャップ MD-C

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    3日以内出荷
    材質黒色フェノール樹脂(シルバーアルミシール)寸法H18.5
  • リニアアクチュエーター NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアアクチュエーター

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • RNCL デジカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    RNCL デジカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • RIS/RIP インジケーターベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    RIS/RIP インジケーターベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • RDS デジタルポジションインジケーター用スペーサー NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDS デジタルポジションインジケーター用スペーサー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • RDS デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDS デジタルポジションインジケーター

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    質量(g)45
  • SDP-10 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-10 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ

『位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

インジケーター