インジケーターとは、回転数から算出した数値を示す機器のことです。送り回転軸に取り付けることでその作業量から計数を表示。包装機械や工作機械などさまざまな現場において使用可能です。材質としては6ナイロンや快削鋼などが用いられます。カウンターの読取方向には水平・垂直・水平前面といった種類があり、サイズに加えて右回転用と左回転用の違いがあるため、適切なインジケーターを選ぶことが必要です。また使用時には、許容回転数の1/3以下で起動する、急加速や急停止をしないなどの注意点を守って安全に使用しましょう。
FA現場のお役立ち情報
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
  • SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-04 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
  • D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター イマオコーポレーション

    D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • シャフトスリーブ SS,SS-S MIYOSHI(小西製作所)

    シャフトスリーブ SS,SS-S

    MIYOSHI(小西製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼材SUM22表面処理黒色四三酸化鉄皮膜
  • ダイアルインジケーター D-R イマオコーポレーション

    ダイアルインジケーター D-R

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
    長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)75目盛12許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • RDP デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDP デジタルポジションインジケーター

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    質量(g)125
  • デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) ネオスター

    デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ)

    ネオスター(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
    付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数4(0000~9999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
  • デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • RDC カラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDC カラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • アシストインジケーター イマオコーポレーション

    アシストインジケーター

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー イマオコーポレーション

    CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    付属品Oリング(NBR 黒)×2個: CLR-127GL取付け時に使用、Oリング(FKM 緑)×2個: CLR-127GL-SUS取付け時に使用質量(g)235
  • インジケーター イマオコーポレーション

    インジケーター

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類インジケーターキャップキャップ付き
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • 中間プレート SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    中間プレート SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
  • デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • ダイアルインジケーター MD MIYOSHI(小西製作所)

    ダイアルインジケーター MD

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)max60 min-20許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法h1(mm)18寸法H25
  • RDS デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDS デジタルポジションインジケーター

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    質量(g)45
  • SDP-10 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-10 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
  • SDP-02 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-02 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
  • デジタルポジションインジケーター SDP-10 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-10

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚質量(g)100使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ 白 正方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 白 正方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:白●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicators●コード番号:335-738アズワン品番65-7243-97
  • リニア アクチュエータ ELGE Festo

    リニア アクチュエータ ELGE

    Festo
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGE-TB-35-200 - ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR Festo の ELGE シリーズの製品の成形部分は、この ELGE-TB-35-200-0H-M-H1-PLK-AA-AT - FR 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は、最適でスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユ
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:27.4596N●最高速度無負荷:1.08 m/s●最大ストローク長:200mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100 %●IP保護等級:IP40●重さ:2,990g●コード番号:203-9784アズワン品番65-8001-99
  • リニア アクチュエータ MLN Thomson Linear

    リニア アクチュエータ MLN

    Thomson Linear
    70,980税込78,078
    1個
    7日以内出荷
    Thomson Linear MLN11A05 は、単一モータスタック、0.5 A の定格電流、プレーンジャーナルエンドを備えた、NEMA 11 サイズの電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすば
    仕様●シリーズ:MLN●入力電圧:3.85V●コード番号:197-1096アズワン品番65-7947-40
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    344,980税込379,478
    1個
    7日以内出荷
    FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB - KF - 45 - 1200 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-1200-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable でコンパクトステンレススチール製カバーストリップを
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:1200mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,550g●コード番号:203-9802アズワン品番65-8003-28
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-12P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-12P-A-ST-

    Festo
    314,980税込346,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:350mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6357アズワン品番65-7873-61
  • リニア アクチュエータ MLS Thomson Linear

    リニア アクチュエータ MLS

    Thomson Linear
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    Thomson Linear MLS08A05 は、単一モータスタックと定格電流 0.5 A の回転ねじ構成の NEMA 08 サイズ電動リードねじです。競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます
    仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1132アズワン品番65-7940-32
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-100-12P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-100-12P-A-ST-

    Festo
    286,980税込315,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:375N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6347アズワン品番65-7878-05
  • リニア アクチュエータ MLS Thomson Linear

    リニア アクチュエータ MLS

    Thomson Linear
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    Thomson Linear MLS08A05 は、単一モータスタックと定格電流 0.5 A の回転ねじ構成の NEMA 08 サイズ電動リードねじです。競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1137アズワン品番65-7939-95
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    308,980税込339,878
    1個
    7日以内出荷
    FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-60-300 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-60-300-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットで、Durable 軸はコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:39.228N●最高速度無負荷:1170mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,245g●コード番号:203-9811アズワン品番65-8001-01
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    310,980税込342,078
    1個
    7日以内出荷
    FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB - KF - 45 - 500 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-500-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable で、コンパクトでコスト効果が高くなっています。ステン
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,940g●コード番号:203-9805アズワン品番65-8001-62
  • リニア アクチュエータ EGSS Festo

    リニア アクチュエータ EGSS

    Festo
    349,800税込384,780
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-60 - 125-12P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-60-125-12P-ST-M-H1-PLK-AA は、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの端位置の間でシングル
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:13400N●最高速度無負荷:240mm/s●最大ストローク長:125mm●最大力持ち上げ:4,937N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3,922g●コード番号:203-9777アズワン品番65-7996-95
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-50-12P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-50-12P-A-ST-M

    Festo
    282,980税込311,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:50mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6363アズワン品番65-7877-07
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    374,980税込412,478
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-KF - 32-800-8P-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-32-800-8P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は最適でスムーズな動作特性を備えているため、最もシンプルな作
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:40N●最高速度無負荷:180mm/s●最大ストローク長:800mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,329g●コード番号:204-0015アズワン品番65-8002-02
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-5P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-5P-A-ST-M

    Festo
    314,980税込346,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:46 (Vertical) kg, 120 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:90mm/s●最大ストローク長:350mm●最大力持ち上げ:900N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6358アズワン品番65-7878-40
  • リニア アクチュエータ ERMS Festo

    リニア アクチュエータ ERMS

    Festo
    303,980税込334,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリドライブユニット - ERMS-25-90-ST-M-H1-PL Festo の ERMS シリーズ製品の一部を成すのは、このロータリドライブユニットです。この製品は、90 ° の角度でシンプルな回転作業向けに設計された非常にコスト効果の高い回転式です。ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK-AA ロ
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:350N●最高速度無負荷:10.99 m/s●入力電圧:24V●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,472g●コード番号:203-9817アズワン品番65-7989-03

位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

インジケーター