絞り込み
ブランド
- 中部コーポレーション(18)
- EBM(江部松商事)(10)
- シーガー(7)
- 松尾刃物製作所(5)
- 池永鉄工(4)
- ワールドクリエイト(4)
- 豊稔企販(4)
- パール金属(3)
- TKG(3)
- カンダ[厨房用品](3)
- 天領まな板(3)
- cotta(3)
- 山崎実業(2)
- 熱研(2)
- 福農産業(2)
- クビンス(2)
- NORPRO(ノープロ)(2)
- リブプラス(2)
- エレクトロラックス・プロフェッショナル(2)
- ブランドをもっと見る

初雪 電動式ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷質量(kg)19消費電力(W)200/185定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×477×710(896)有効径(Φmm)(円盤)213能力(kg)(氷削)1.8~2.2/分TKG品番9-0949-0101TKG品番(2017)6-0839-0101
電動 ペパー&ソルトミル
EBM(江部松商事)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷片手でペパー・ソルトを挽けるので使い易く便利です。ボタンを押すとミル部分のライトが点灯し、暗い店内でも分量を見る事が出来ます。材質18-10ステンレス・セラミック外寸(mm)Φ52×H155
ワンハンド ペパー&ソルトミルセット
EBM(江部松商事)¥8,498税込¥9,3481セット翌日出荷片手ワンプッシュで(ペパー約0.02g・ソルト約0.01g)が出ます。ミル部分は18-10ステンレス使用のため錆びにくいです。材質18-10ステンレス外寸(mm)Φ18×H135、スタンド:70×40×H27
テーブル固定式アメランプ
TKG¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷電源:単相100V 375W 。温度調節可。ダイヤル調節は、付属の電子コントローラーで行います。 (ACアダプターくらいの大きさのものにダイヤルが付いて いて、それを電源にさす。それにアメランプのコンセント をつなぐ)電源(V)単相100消費電力(W)375外径(Φmm)フード/175機能温度調節可首長(mm)560TKG品番9-1159-0301TKG品番(2017)6-1037-0401
初雪 アイススライサー&クラッシャー (ブレンダー付)
中部コーポレーション¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。材質外装:ABS樹脂等質量(kg)19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630TKG品番9-0953-0101TKG品番(2017)6-0842-0101
SA手動式アイスクラッシャー
TKG¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷能力:0.6kg/分材質スチール 鋳鉄 プラスチック質量(kg)約1容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270TKG品番9-0951-0901TKG品番(2017)6-0840-0801
かきもち切り器
豊稔企販¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷材質SK-3間口W×奥行D×高さH(mm)475×340×150刃渡り(mm)160TKG品番9-0418-1101TKG品番(2017)6-0380-1101
のしもち切り器
豊稔企販¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷替刃式、刃止用プラスチックアテ付材質SK-3間口W×奥行D×高さH(mm)540×230×160刃渡り(mm)260TKG品番9-0418-1001TKG品番(2017)6-0380-1001
オイルプレッソ
福農産業¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷そのままかければ天然のドレッシング!。調味料と混ぜても絶品!搾り立てで香ばしさも倍増!。使い方はあなたのアイデア次第です!寸法(mm)300×180×350コード206092アズワン品番64-5107-72
デジタル酒温度計
EBM(江部松商事)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷材質本体、キャップ:ABS、センサー:ステンレス全長(mm)230電源リチウム電池CR20321個バッテリー容量(mAh)240防滴構造IPX2相当EBM品番896300