グラフィックボード・ビデオカードとは、PCパーツの中で「画質」部分を動かす部品が集まっているボード。最初から完成しているPCの画質で事足りる場合はグラフィックボード自体を購入する機会はありません。しかし、PCを自作する人や、PCの画質や解像度にこだわる人は、グラフィックボードだけを購入しPCに取り付けることができます。グラフィックボードは、熱やホコリに弱い部品です。それゆえファンが標準装備されていますが、ファン音を抑えるため、デュアルファンクーラーやハイブリッドファンを搭載するなど工夫がされています。どの製品も動作音を極力抑えようとしており、それに加え耐久性にも力を入れている製品も多いです。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセッサーから絞り込む
  • NVIDIA RTX A400 4GB ELSA(エルザ)

    NVIDIA RTX A400 4GB

    ELSA(エルザ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    NVIDIA Turing GPUアーキテクチャを搭載したスモールフォームファクター向けグラフィックスボード 4GB。
    インターフェースPCIe 4.0 x8メモリー4GB GDDR6メモリーコア数CUDAコア×768、第3世代Tensorコア×24、第2世代RTコア×6内蔵グラフィックスNVIDIA A400グラフィックスプロセッサ
  • VGAサポートステイXS マグネット式 長尾製作所

    VGAサポートステイXS マグネット式

    長尾製作所
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    小型ケースやPCIスロット下段へのサポートにオススメです。 エクストラショートタイプ 対応高さ 10mm~75mmまでサポート可能です。 またマグネットを外す事でmin:7mmまでサポート可能です。 グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ マグネット搭載! ガッチリ安定した設置と自由度の高い取付が可能です。 縁の下の力持ち! 目立ちにくい小型タイプなのでケース内の雰囲気を損ないません。 グラフィックボードを支える部分にはサポートゴムを搭載 ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。 質実剛健の造り 曲げ加工を施す事でスリムながら抜群の強度を実現。
    仕様生産地:日本国内一貫生産 製品重量:約20g 製品寸法:横幅 25mm奥行 25mm×高さ 76mmセット内容サポートステイ1個、磁石1個、フック1個、組立ネジ一式材質鉄(SPCC)対応[XS エクストラショート]高さ10mm~75mmまで対応仕上黒色塗装
  • NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition

    NVIDIA(エヌビディア)
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    5日以内出荷
    プロフェッショナルグラフィックボード。NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載。
  • ASUS GeForce GT 710 2GB GDDR5 EVO サイレント HTPC ビルド用ロープロファイル グラフィックス カード ASUS(エイスース)

    ASUS GeForce GT 710 2GB GDDR5 EVO サイレント HTPC ビルド用ロープロファイル グラフィックス カード

    ASUS(エイスース)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ・パッシブ冷却は真の 0dB を意味し、静かなホーム シアター PC やマルチメディア センターに最適です。・Auto-Extreme テクノロジーは自動化を使用して信頼性を高めます。・3 台のディスプレイをサポート - 最大 3 台のモニターを接続してマルチタスクを強化します。・GPU Tweak III は、直感的なパフォーマンス調整、温度制御、システム監視を提供します。
    仕様NVlink/ Crossfire Support:なし、OpenGL:OpenGL4.5、エンジンクロック:954 MHz、グラフィックスエンジン:NVIDIA GeForce GT 710寸法(mm)2.8×163×50スロット2 SlotインターフェイスDVI-D × 1D-Sub 15ピン × 1HDMI 1.4a × 1HDCP Support Yes (1.4)、バス:PCI Express 2.0RoHS指令(10物質対応)対応準拠HDCP 1.4
  • NVIDIA RTX NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX

    NVIDIA(エヌビディア)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    グラフィックボード。強力なパフォーマンス。最小フットプリント。ワークステーション向け増設GPU。
  • ビデオカードサポートステイ アイネックス

    ビデオカードサポートステイ

    アイネックス
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付き防止に役立ちます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
    材質アルミニウム合金長さ(mm)73 (最短時)、120 (最長時)ブラック適合高さ(mm)73~120直径(mm)14
  • NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB GDDR6  グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB GDDR6 グラフィックスカード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    メモリー容量20GBプロセッサーNVIDIA
  • ビデオカードサポートステイ ホワイト アイネックス

    ビデオカードサポートステイ ホワイト

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付き防止に役立ちます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はホワイトです。ライトアップPCやホワイトのビデオカード、内部白塗装ケースに好適です。
  • ビデオカードサポートステイ 超ショートタイプ アイネックス

    ビデオカードサポートステイ 超ショートタイプ

    アイネックス
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。縦横比を4:3と16:9の切り替えが可能で、昔の映像を適切な画面比率で楽しめます。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで出力できます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p/480p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。手動スイッチ切り替え。
    仕様対応縦横比:4:3 / 16:9 (※表示できる解像度と縦横比は接続するテレビ/ディスプレイに依存します。)付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約50cm。コネクタを含む)ブラック電源USBセルフパワーコネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) メス 、ステレオ音声信号 (赤色/白色) メスディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)電源側: USB 2.0 Mini-B メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×61×21 (ケースのみ。突出部を除く)最大解像度1920×1080/60Hz対応解像度1920×1080/60Hz1280×720/60Hz640×480/60Hz
  • ビデオカードサポートステイ 超ショートタイプ アイネックス

    ビデオカードサポートステイ 超ショートタイプ

    アイネックス
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。超ショートタイプのため、グラフィックカードとケースの間隔が狭い場合や、ミニケースなどにも対応します。2段式構造により最短25mmの超ショートサイズながら、最長48mmまで伸ばせるため、1段式より広い間隔に対応します。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付き防止に役立ちます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
    材質アルミニウム合金長さ(mm)25 (最短時)、34 (下段最長時)、48 (上下段最長時)ブラック適合高さ(mm)25~48直径(mm)14
  • 1/2ポートPCI Express Camera Link (フレームグラバーカード) Advantech(アドバンテック)

    1/2ポートPCI Express Camera Link (フレームグラバーカード)

    Advantech(アドバンテック)
    259,800税込285,780
    1個
    17日以内出荷から62日以内出荷
    Axion 1xE / Axion 2xE は、Camera Link規格に対応した1/2ポートPCI Expressフレームグラバーカードです。Base/Medium/Full/80ビットすべてのモードに対応しており、幅広い産業用およびビジョンアプリケーションで柔軟に利用できます。PCI Expressインターフェースを採用することで、高速かつ安定した画像転送を実現します。===========================================================。対応規格:Camera Link Base/Medium/Full/80ビット(Full+)。インターフェース:PCI Express Gen2 x4。サイズ:ハーフサイズ設計(167.6 mm × 111.1 mm)。I/O 機能:。・トリガー/ストローブ/エンコーダー入力出力を搭載。・生産ラインや外部制御機器との同期を実現。SDK / ソフトウェア:。・Windows/Linux 対応 SDK 提供。・C/C++/C#/Python 開発環境対応。多くのマシンビジョンソフトウェアに統合可能。===========================================================。【主な用途】。半導体/電子部品検査。工場自動化(FA)設備。医療用画像処理。高速・高解像度画像取得が必要な研究分野
    備考【コンプライアンス】FCC CE Class A動作温度(℃)0~50
  • NVIDIA RTX PRO Blackwell NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX PRO Blackwell

    NVIDIA(エヌビディア)
    449,800税込494,780
    1個
    欠品中
    プロフェッショナルグラフィックボード。NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載。
  • ビデオカードサポートステイ ショートタイプ アイネックス

    ビデオカードサポートステイ ショートタイプ

    アイネックス
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。ショートタイプのため、3スロット以上使用するグラフィックカード、底面ファン搭載ケース、小型ケースなどに対応します。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付きを防ぎます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
    用途グラフィックカードを外さずに取り付けできる、ショートタイプのサポートステイです。小型ケースなどに対応します。材質アルミニウム合金長さ(mm)48 (最短時)、77 (最長時)ブラック高さ(mm)48~77直径(mm)14
  • NVIDIA RTX GDDR6 グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA RTX GDDR6 グラフィックスカード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
  • NVIDIA T1000E 8GB GDDR6 グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA T1000E 8GB GDDR6 グラフィックスカード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
  • NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    冷却方式ブロワー包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7イーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降最小動作温度(℃)91以下
  • VGAサポートステイ 長尾製作所

    VGAサポートステイ

    長尾製作所
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    グラフィックボード等の垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイです。 ロングタイプで、高さ15~300mmまでサポート可能です。 サポートフックにはグリップ性の高いゴムを両面に搭載しました。 グラフィックボードの垂れ下がりやぐらつき、ファン等の微振動を効果的に抑えます。 サポートフックはネジでのスライド式で簡単に調整が可能です。 様々なケースやグラフィックボードにも幅広く対応できます。 1台ずつ手作業で塗装を施した艶やかなホワイトモデルです。 白を基調としたケースや白色のグラフィックボードに最適です。 質実剛健の造り。剛性の高いスチールを使用し、曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現しました。 強力マグネットを2個搭載!!ガッチリ安定した設置を可能にしました。 マグネット固定を採用したことにより、自由度の高い取付を可能にしました。
    付属品組立ネジ一式、取扱説明書材質質量(g)約110表面処理白色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×約40×約300
  • ThinkStation グラフィックスカード搭載サポートキット(ThinkStation P5/P620用) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkStation グラフィックスカード搭載サポートキット(ThinkStation P5/P620用)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
  • Tablet Pole Cart Nut Plate ERGOTRON(エルゴトロン)

    Tablet Pole Cart Nut Plate

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    SVポールカート用Tスロットブラケットキット。このブラケットキットでStyleViewポールカートをカスタマイズできます。同梱されているブラケットに加え、このキットで2つ目や3つ目のTスロットアクセサリを追加できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルHD対応PCIeキャプチャーボード HDMI/ VGA/ DVI/ コンポーネント対応 ハイビジョン(1080p)対応 StarTech.com

    フルHD対応PCIeキャプチャーボード HDMI/ VGA/ DVI/ コンポーネント対応 ハイビジョン(1080p)対応

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    幅広い映像入力ソースのキャプチャ:HDMI、DVI、VGA、コンポーネント映像入力に対応し、AV機器、従来型システム、カメラ映像など多様な映像機器からの録画・取り込みが可能。Windows向け録画・配信環境への対応:DirectShow互換により、OBS Studioなどの録画・配信プラットフォームで使用可能。ドライバーのインストールが必要。Windows専用設計。フルHD 1080p 30fpsで映像をキャプチャ:1920×1080解像度、30フレーム/秒の映像入力に対応し、配信、トレーニング、記録用途などで使用可能。ロープロファイル・標準プロファイル両対応:ロープロファイルおよび標準プロファイルラケットを同梱し、標準PCIeスロットおよび省スペース環境に対応。NTSCおよびPAL方式に対応。ITプロフェッショナル向け設計:DirectShow互換を考慮した設計により、AVおよびIT環境で使用される各種ソフトウェアとの組み合わせに対応。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途様ーなビデオ出力技術からトレーニングおよびチュートリアルビデオをキャプチャ。Twitch.tvなどのストリーミング サービスを使用してライブビデオフィードをストリーミング配信。HDビデオゲームを毎秒30フレームでキャプチャしながら、別ディスプレイでゲームをプレイ(ST122HDMILE HDMI スプリッタを使用)。プロ仕様のビデオアーカイブアプリケーションで、アナログビデオをデジタルビデオに変換質量(g)58幅(cm)12長さ(cm)12保存温度(℃)-5 ~ 40高さ(cm)2動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAPCI Express x1コネクタBDVI-I(29ピン)
  • NVIDIA RTX 4500 Ada Retail NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX 4500 Ada Retail

    NVIDIA(エヌビディア)
    539,800税込593,780
    1台
    翌日出荷
    NVIDIA RTXTM 4500 Ada 世代は、非常に効率的なNVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ上に構築され、60個の第3世代RTコア、240個の第4世代Tensorコア、そして7680個のCUDAコアを24GBのグラフィックスメモリと組み合わせることで、AIを駆使したグラフィックスのリアルタイムレンダリングを実現します。RTX 4500 Ada 世代で、驚異的なワークフローアクセラレーションを実現する新しい方法を体験してください
  • NVIDIA RTX 4000 Ada Retail NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX 4000 Ada Retail

    NVIDIA(エヌビディア)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    NVIDIA RTX 4000 Ada 世代は、プロフェッショナル向けの最も強力なシングルスロットGPUであり、AI、リアルタイムレンダリング、グラフィックス、およびコンピュートワークロードに対して驚異的な加速を提供します。NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャに基づいて構築されたRTX 4000は、第3世代RTコア48個、第4世代Tensorコア192個、6144個のCUDAコア、20GBのグラフィックスメモリを組み合わせて、大規模なデータセットと複雑な視覚的なワークロードを簡単に処理します。
  • NVIDIA RTX w/Mini Brk HP(日本ヒューレット・パッカード)

    NVIDIA RTX w/Mini Brk

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    WorkstationOption製品。
  • グラフィックスカード電源ケーブル 8Pin. Bタイプ NEC三菱

    グラフィックスカード電源ケーブル 8Pin. Bタイプ

    NEC三菱
    7,298税込8,028
    1式
    13日以内出荷
    グラフィックスカード用の8Pin(Bタイプ)補助電源ケーブル
    仕様●長さ:0.1m●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4197-22
  • グラフィックスアクセラレータ NEC三菱

    グラフィックスアクセラレータ

    NEC三菱
    69,980税込76,978
    1式
    13日以内出荷
    単体出荷不可、組込必須オプション、nVIDIA Quadro(R)P620、2GB GDDR5、Mini DisplayPort(1.4対応)×4
    仕様●対応BUSスロット:確認中●LowProfile:確認中●アスベスト:確認中●RoHS指令:確認中●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:確認中●電波法備考:確認中●電気通信事業法備考:確認中●電波法:確認中●電気通信事業法:確認中●法規関連確認日:確認中●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4197-49
  • GPUコンピューティングカード NVIDIA A2 NEC三菱

    GPUコンピューティングカード NVIDIA A2

    NEC三菱
    829,800税込912,780
    1式
    13日以内出荷
    NVIDIA A2
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4199-01
グラフィックボード/ビデオカード