絞り込み
特長
- 耐衝撃(1)
- 防塵(1)
- 防水(1)
ブランド
- Bluemake
- AGFA(4)
- ASAGAO(2)
- Camp Snap(7)
- Canon(18)
- KEIYO(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(5)
- NAGAOKA(5)
- Nikon(ニコン)(15)
- OM SYSTEM(5)
- RICOH(リコー)(3)
- SONY(ソニー)(26)
- エーインサイト(10)
- オリンパス(5)
- コダック(5)
- テクタイト(2)
- フィールドスリー(4)
- ユニファイン(2)
- 恵安(KEIAN)(2)
- ブランドをもっと見る
画素数
- 100万未満(1)
- 100万~200万未満(1)
- 500万~1000万未満(1)
- 1200万~1400万未満(2)
色
グリーン(1)
シルバー(1)
ピンク(1)
ブラック(1)
ブルー(2)
撮像素子
- その他(2)
質量(g)
- 80~100未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(1)
80~100未満・100~120未満・120~140未満・160~180未満
特価

コンパクトデジタルカメラ
Bluemake(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷遠くのものもハッキリ大きく撮影できる16倍デジタルズーム搭載コンパクトデジタルカメラ。1200mAh大容量バッテリーを搭載&軽量99gでお出掛けやイベントに大活躍します。臨場感あふれる4K映像の撮影が可能。オートフォーカスやフラッシュ撮影、笑顔検出機能など使える機能も満載です。付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅98×高さ58×奥行23質量(g)本体:約99、バッテリー・microSD含む117電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2.5時間)レンズf=7.36mm F/3.2有効画素数約800万画素機能軽量解像度写真:補間(44M,38M,30M,24M,20M,12M),8M,5M,3M録画時間最大:約1時間スクリーン2.4インチIPS記録メディアmicroSD(最大128GB)、ファイル形式:MP4、JPGフレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fps/60fps/30fpsイメージセンサーCMOS 8MP
CALSモード/Wi-Fi機能搭載 防水・防塵・耐衝撃 工事用デジタルカメラ
Bluemake(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷IP68の防塵防水機能を搭載した防水コンパクトデジタルカメラです。耐衝撃1.0mのタフさと現場写真が簡単に撮れるCALSモードを搭載しており、工事カメラにもおすすめです。MicroSDでのデータのやり取りだけでなく、Wi-Fi(ホットスポット)を利用し簡単に撮影・データ転送が可能です。付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅113×高さ70×奥行275質量(g)本体143、バッテリーmicroSD含む160電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2時間)レンズF=4.5mm F/2.0有効画素数1300万画素解像度写真:補間(64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M防塵防水性能○耐衝撃性○録画時間最大:約1時間スクリーン2.8インチIPS(4:3)+2.0インチIPS(16:9)記録メディアmicroSD(最大256GB)、ファイル形式:MP4、JPGフレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fpa/60fps/30fpsイメージセンサーCMOS 13MP
CALSモード・Wi-Fi機能搭載 光学ズーム3倍工事用デジタルカメラ
Bluemake(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷CALSモード搭載、Wi-Fi機能搭載で煩わしい現場の事務処理の手間が大幅ダウンで効率アップのコンパクトデジカメ。光学3倍ズーム搭載で画質の劣化なく遠くのものまでハッキリ映し出します。(デジタルズームと併せたら最大9倍ズーム!)。1200mAh大容量バッテリーを搭載しながら99gの軽量コンパクトなボディだから、ビジネスにもプライベートにも手軽に持ち運びご使用いただけます。7500万画素(有効画素1200万)4Kの臨場感あふれる映像の撮影をお楽しみください。セット内容本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書質量(g)本体約99、バッテリーmicroSD含む118電源リチウムイオン充電池1200mAh感度IOS:自動/100/200/400/800/1600/3200/6400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×26×61レンズf=37-111mm F3.3-6有効画素数1200万機能セルフ・オフタイマー、露出補正、ホワイトバランス、CALSモード、Wi-Fi(カメラ操作・データ転送用)、2.8インチIPSスクリーンインターフェースUSB-Type-C/microSD解像度写真:補間(75M、64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M、動画:フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720p(1280×720)@120fps/60fps/30fps録画時間最大:約1時間記録メディアmicroSD最大256GB再生可能ファイル形式動画MP4、写真JPEG
キッズカメラ
Bluemake¥2,709~税込¥2,980~1台4日以内出荷4000万画素でキレイに映るブルーとピンクの選べるカラー。持つだけで上がるキッズ向きデジタルカメラです。落下の衝撃からカメラを守るシリコンカバーとネックストラップでお子様自身で持ち運べます。4倍デジタルズーム搭載、FHD動画機能で動画撮影もOK!フィルター16種とフレーム28種を内蔵し撮影した画像を簡単加工して遊ぶことも可能です。パソコンに繋ぐことでwebカメラとしてもご使用いただけます。5種類の知育ゲームを内蔵しており、遊びながら学べます。付属品カメラ本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)107電源リチウムイオン充電池500mAh(充電時間約3時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カバー無し:80×58×48、カバー付き:83×61×48レンズf=2.00mm デジタルズーム4倍有効画素数約30万画素解像度写真:補間(40M、20M、18M、16M、12M、8M、5M、3M、2M)記録ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)録画時間最大:約1時間スクリーン2インチ記録メディアmicroSD最大32GB
スマホ型キッズカメラ
Bluemake¥7,254税込¥7,9791台4日以内出荷おもちゃじゃないから嬉しい!スマホのようなタッチパネルで操作するスマホ型キッズカメラ。180°回転するカメラで自撮りも可能、4800万画素(有効画素100万画素)のキレイな写真とFHD画質の動画撮影。1000mAhのバッテリー内蔵、ゲームを14種内蔵しているから、ちょっとした暇つぶしにも使える。本体は落下を保護するシリコンカバー付きで安心です。首にかけて持ち運べるネックストラップ付。付属品本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)93電源リチウムイオン充電池1000mAh DC5V1A※急速充電不可(充電時間2時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×113×14有効画素数100万画素ズームデジタルズーム×2倍録画時間3(フル充電の場合)インターフェイスUSB Type-C(電源)、microSD(記録メディア)、3.5mmイヤホンジャックスクリーン2.8インチ液晶IPSタッチパネル記録メディアmicroSD 最大32GB記録画素数補間FHD:1088×1400@30fps、HD:720×960@30fps、VGA:480×640@30fps、QVGA:240×320@30fps再生可能ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)、MP3(音楽)焦点距離30cm~10m