37ページ目: 給湯機器

1,761件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端末機関連部材STH-DV8P SET ノーリツ

    端末機関連部材STH-DV8P SET

    ノーリツ
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500251
  • 端末機関連部材STH-DV8P 2温度 SET ノーリツ

    端末機関連部材STH-DV8P 2温度 SET

    ノーリツ
    61,980税込68,178
    1個
    31日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500252
  • 端末機関連部材 STHヘッダーボックスS(4系統まで) ノーリツ

    端末機関連部材 STHヘッダーボックスS(4系統まで)

    ノーリツ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    適合ヘッダーセット:STH-DV3P SET(-E)、STH-DV4P SET(-E)メーカー商品コード500261
  • 端末機関連部材 STHヘッダーボックスM(5-8系統まで) ノーリツ

    端末機関連部材 STHヘッダーボックスM(5-8系統まで)

    ノーリツ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    適合ヘッダーセット:STH-DV6P SET(-E)、STH-DV8P SET(-E)メーカー商品コード500262
  • 端末機関連部材 STH-DV8P SET-E ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV8P SET-E

    ノーリツ
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500553
  • 端末機関連部材 STH-DV6P SET-E ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV6P SET-E

    ノーリツ
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500552
  • 端末機関連部材 STH-DV6P SET ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV6P SET

    ノーリツ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500250
  • 端末機関連部材 STH-DV4P SET-E ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV4P SET-E

    ノーリツ
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500551
  • 端末機関連部材 STH-DV4P SET ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV4P SET

    ノーリツ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500249
  • 端末機関連部材 STH-DV3P SET-E ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV3P SET-E

    ノーリツ
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500550
  • 端末機関連部材 STH-DV3P SET ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV3P SET

    ノーリツ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます) 樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS1とCHP1-7W1かCHP1-10W1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS1とPE管ヘッダー継手Φ71かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500248
  • 即出湯ユニット QU-4(24号・32号用) ノーリツ

    即出湯ユニット QU-4(24号・32号用)

    ノーリツ
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    即出湯ユニット QU-4(24号・32号用) 即出湯システムとの組み合わせでさらに快適に。捨て水もなく店舗などですぐお湯が使えます。 本体取付板、連結信号線(0.8m)、ユニット接続管は入付。
    メーカー商品コード706238
  • 側面吸込金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP) ノーリツ

    側面吸込金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP)

    ノーリツ
    69,980税込76,978
    1個
    26日以内出荷
    側面吸込金物Oシリーズは浴槽側面より、ろ過循環水の吸い込み、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。 目皿部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上げ面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 目皿ビスをhずす事により取りはずしが可能です。 使用時、目皿の取り外しは、厳禁です。 目皿の開口面積が小さいため、取付個数に注意して下さい。基本的には底部吸込金物を推奨します。
  • 側面吸込金物 ノーリツ

    側面吸込金物

    ノーリツ
    46,980税込51,678
    1個
    26日以内出荷
    底部吸込みが理想ですが施工上、下方へ配管を取り出す事が難しい場合に使用します。当金物は、吸込み面積が大きく設置個数を少なく出来ます。 目皿部とウォーターカッター部及びブッシングで構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上がり面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 入付品の付ブッシングは施工時にシールしてください。 目皿部の開口断面積はブッシング取付後の接続管断面積とおおむね等しくなります。
    材質SCS13
  • 専用施工セット ルームヒーター施工セット-B-1 ノーリツ

    専用施工セット ルームヒーター施工セット-B-1

    ノーリツ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    専用施工セット ルームヒーター施工セット-B-1
    セット内容温水コンセントRHC-1-D ×1式、温水コンセント P-1.2 ×1、遮熱管 ×2m、CHP-1-10W ×2、PE管CD端末キャップΦ10(アイボリー) ×2、サドルバンド ×4、ウォールコーナー ×1、PE管クリップ ×2メーカー商品コード502234
  • 専用施工セット ルームヒーター施工セット ノーリツ

    専用施工セット ルームヒーター施工セット

    ノーリツ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    専用施工セット ルームヒーター施工セット
    セット内容温水コンセントRHC-1-D ×1式、温水コンセント P-1.2 ×1、遮熱管 ×2m、CHP-1-10W ×4、PE管CD端末キャップΦ10(アイボリー) ×2、サドルバンド ×4、ウォールコーナー ×1、PE管クリップ ×2メーカー商品コード502237
  • 水栓金具 MS-7CD RA(一時止水付) ノーリツ

    水栓金具 MS-7CD RA(一時止水付)

    ノーリツ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    対応機種バスイングFRP浴槽用メーカー商品コード901169
  • 水栓金具 MS-7CD LA(一時止水付) ノーリツ

    水栓金具 MS-7CD LA(一時止水付)

    ノーリツ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    対応機種バスイングFRP浴槽用メーカー商品コード901168
  • 水位センサー 圧力式水位センサJ(樹脂浴槽用) ノーリツ

    水位センサー 圧力式水位センサJ(樹脂浴槽用)

    ノーリツ
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    水位センサー 圧力式水位センサJ(樹脂浴槽用) 水位検知管の設置が不要です。
    メーカー商品コード503139
  • 水位センサー 圧力式水位センサ(タイル浴槽用) ノーリツ

    水位センサー 圧力式水位センサ(タイル浴槽用)

    ノーリツ
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    水位センサー 圧力式水位センサ(タイル浴槽用)
    メーカー商品コード503138
  • 水位計 ノーリツ

    水位計

    ノーリツ
    97,980税込107,778
    1個
    26日以内出荷
    水位計 FLO-405
    メーカー商品コード501764
  • 樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TW-7JA(床出しΦ7用)複管用 ノーリツ

    樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TW-7JA(床出しΦ7用)複管用

    ノーリツ
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    メーカー商品コード502111
  • 樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TW-10JA(床出しΦ10用)単管用 ノーリツ

    樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TW-10JA(床出しΦ10用)単管用

    ノーリツ
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    メーカー商品コード502112
  • 樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TS-10JA(床出しΦ10用)単管用 ノーリツ

    樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TS-10JA(床出しΦ10用)単管用

    ノーリツ
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    メーカー商品コード502114
  • 樹脂管仕様 アングル型(壁出し)TW-10JLA(壁出しΦ10用)複管用 ノーリツ

    樹脂管仕様 アングル型(壁出し)TW-10JLA(壁出しΦ10用)複管用

    ノーリツ
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    メーカー商品コード502113
  • 樹脂管仕様 アングル型(壁出し)TS-10JLA(壁出しΦ10用)単管用 ノーリツ

    樹脂管仕様 アングル型(壁出し)TS-10JLA(壁出しΦ10用)単管用

    ノーリツ
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    メーカー商品コード502115
  • 殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材YU屋外ケース 300D ノーリツ

    殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材YU屋外ケース 300D

    ノーリツ
    86,980税込95,678
    1個
    19日以内出荷
    殺菌液注水ユニットを屋外に設置する場合は、必ず「YU屋外ケース」をご使用ください。SUS304製。
    メーカー商品コード502730
  • 殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材 YU排水バルブ ノーリツ

    殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材 YU排水バルブ

    ノーリツ
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    メーカー商品コード963804
  • 殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材 YU屋外ケース 500D ノーリツ

    殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材 YU屋外ケース 500D

    ノーリツ
    97,980税込107,778
    1個
    13日以内出荷
    殺菌液注水ユニットを屋外に設置する場合は、必ず「YU屋外ケース」をご使用ください。SUS304製。
    メーカー商品コード502731
  • 殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材 YU屋外ケース 1200D ノーリツ

    殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材 YU屋外ケース 1200D

    ノーリツ
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    殺菌液注水ユニットを屋外に設置する場合は、必ず「YU屋外ケース」をご使用ください。SUS304製。
    メーカー商品コード502732
  • 殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材 YUアンカープレート500D ノーリツ

    殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材 YUアンカープレート500D

    ノーリツ
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    旧薬注ユニットYU-500Cを500Dに、YU-1000Cを1200Dに取替える場合、アンカープレートを使用するとアンカーボルト位置を変更せず使えます。
    メーカー商品コード502734
  • 殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材 YUアンカープレート1200D ノーリツ

    殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材 YUアンカープレート1200D

    ノーリツ
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    旧薬注ユニットYU-500Cを500Dに、YU-1000Cを1200Dに取替える場合、アンカープレートを使用するとアンカーボルト位置を変更せず使えます。
    メーカー商品コード502735
  • 器具幅580mm商品対応品(メタルトップ用)T2シリーズ用 フィラー ノーリツ

    器具幅580mm商品対応品(メタルトップ用)T2シリーズ用 フィラー

    ノーリツ
    5,698税込6,268
    1個
    13日以内出荷
    器具幅580mm商品対応品(メタルトップ用)T2シリーズ用 フィラー DP0434
    ブラックメーカー商品コード707541
  • 器具幅580mm商品対応品(メタルトップ用)T2シリーズ用 サイドモール ノーリツ

    器具幅580mm商品対応品(メタルトップ用)T2シリーズ用 サイドモール

    ノーリツ
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    器具幅580mm商品対応品(メタルトップ用)T2シリーズ用 サイドモール DP0433
    ブラックメーカー商品コード707543
  • ろ過関連部材 補給水ユニット ノーリツ

    ろ過関連部材 補給水ユニット

    ノーリツ
    279,800税込307,780
    1個
    19日以内出荷
  • ろ過関連部材 電動二方弁 ノーリツ

    ろ過関連部材 電動二方弁

    ノーリツ
    81,980税込90,178
    1個
    26日以内出荷
    水位計で浴槽水位を検出し、電動二方弁を開閉させ、補水する事により浴槽水位を一定に保ちます。
  • 横置型PE管ヘッダーボックス ノーリツ

    横置型PE管ヘッダーボックス

    ノーリツ
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷
    横置型PE管ヘッダーボックス CHHB-CHS2-D CHHB-CHS2-D 主要入付部材
    対応機種OH-GシリーズDYタイプメーカー商品コード501171
  • 浴槽金物 側面吸込金物 ノーリツ

    浴槽金物 側面吸込金物

    ノーリツ
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
  • 浴槽金物 側面吸込金物 ノーリツ

    浴槽金物 側面吸込金物

    ノーリツ
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    底部吸込みが理想ですが施工上、下方への配管を取り出すことが難しい場合に使用します。浴槽側面から吸い込む場合に使用する金物です。ただし吸込み面積が小さい為、設置個数が多く必要となりますので注意が必要です。 商品は目皿部とウォータカッター部及びブッシングで構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上がり面)までの寸法図をご確認ください。 目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 入付品の付ブッシングは施工時にシールしてください。 目皿部の開口断面積はブッシング取付後の接続管断面積とおおむね等しくなります。
  • 浴槽金物 ウォーターカッター ノーリツ

    浴槽金物 ウォーターカッター

    ノーリツ
    49,980税込54,978
    1個
    26日以内出荷
    ウォーターカッターは浴槽からの各種配管をネジ接続にて防水貫通を行なう場合使用する金物で、片幅50mmのツバに防水材の密着性を向上させる溝加工を施しています。 スリーブは確実に埋め戻してください。 使用方向は上下左右問いません。 ウォーターカッターの固形用穴(Φ8.5、深さ35mm)を図のように3箇所開けAYプラグM5x30(現場手配)を打ちこんでください。 次に、十字穴付皿小ネジM5x30-35(現場手配)を使用してウォーターカッターを固定してください。

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯機器