カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- INAX(LIXIL)(66)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- STIEBEL(スティーベル)(12)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- TOTO(20)
- オンダ製作所(2)
- カクダイ(2)
- ダイレオ(4)
- ノーリツ(1,545)
- パナソニックHVAC&CC(40)
- パロマ(72)
- パーパス(29)
- リビラック(1)
- リンナイ(309)
- 三菱電機(2)
- 日本イトミック(60)
- ブランドをもっと見る
46ページ目: 給湯機器

殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材YU屋外ケース 300D
ノーリツ¥86,980税込¥95,6781個19日以内出荷殺菌液注水ユニットを屋外に設置する場合は、必ず「YU屋外ケース」をご使用ください。SUS304製。メーカー商品コード502730
殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材 YU屋外ケース 500D
ノーリツ¥97,980税込¥107,7781個13日以内出荷殺菌液注水ユニットを屋外に設置する場合は、必ず「YU屋外ケース」をご使用ください。SUS304製。メーカー商品コード502731
殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材 YU屋外ケース 1200D
ノーリツ¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷殺菌液注水ユニットを屋外に設置する場合は、必ず「YU屋外ケース」をご使用ください。SUS304製。メーカー商品コード502732
殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材 YUアンカープレート500D
ノーリツ¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷旧薬注ユニットYU-500Cを500Dに、YU-1000Cを1200Dに取替える場合、アンカープレートを使用するとアンカーボルト位置を変更せず使えます。メーカー商品コード502734
殺菌液注入ユニット YU-Dシリーズ用部材 YUアンカープレート1200D
ノーリツ¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷旧薬注ユニットYU-500Cを500Dに、YU-1000Cを1200Dに取替える場合、アンカープレートを使用するとアンカーボルト位置を変更せず使えます。メーカー商品コード502735
器具幅580mm商品対応品(メタルトップ用)T2シリーズ用 フィラー
ノーリツ¥5,698税込¥6,2681個13日以内出荷器具幅580mm商品対応品(メタルトップ用)T2シリーズ用 フィラー DP0434色ブラックメーカー商品コード707541
器具幅580mm商品対応品(メタルトップ用)T2シリーズ用 サイドモール
ノーリツ¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷器具幅580mm商品対応品(メタルトップ用)T2シリーズ用 サイドモール DP0433色ブラックメーカー商品コード707543
横置型PE管ヘッダーボックス
ノーリツ¥32,980税込¥36,2781個11日以内出荷横置型PE管ヘッダーボックス CHHB-CHS2-D CHHB-CHS2-D 主要入付部材対応機種OH-GシリーズDYタイプメーカー商品コード501171
浴槽金物 側面吸込金物
ノーリツ¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷底部吸込みが理想ですが施工上、下方への配管を取り出すことが難しい場合に使用します。浴槽側面から吸い込む場合に使用する金物です。ただし吸込み面積が小さい為、設置個数が多く必要となりますので注意が必要です。 商品は目皿部とウォータカッター部及びブッシングで構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上がり面)までの寸法図をご確認ください。 目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 入付品の付ブッシングは施工時にシールしてください。 目皿部の開口断面積はブッシング取付後の接続管断面積とおおむね等しくなります。
浴槽金物 ウォーターカッター
ノーリツ¥49,980~税込¥54,978~1個26日以内出荷ウォーターカッターは浴槽からの各種配管をネジ接続にて防水貫通を行なう場合使用する金物で、片幅50mmのツバに防水材の密着性を向上させる溝加工を施しています。 スリーブは確実に埋め戻してください。 使用方向は上下左右問いません。 ウォーターカッターの固形用穴(Φ8.5、深さ35mm)を図のように3箇所開けAYプラグM5x30(現場手配)を打ちこんでください。 次に、十字穴付皿小ネジM5x30-35(現場手配)を使用してウォーターカッターを固定してください。
浴室配管
ノーリツ¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷浴室配管施工 屋外に面していない壁に施工する場合の部材です。対応機種BDV-4105WKNS、BDV-4107WKN専用メーカー商品コード501525
浴室配管
ノーリツ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷浴室配管カバーセット 屋外に面していない壁に施工する場合の部材です。対応機種BDV-4105WKNS、BDV-4107WKN専用メーカー商品コード501526
ユコアリモコン RC-G057PEマルチセット
ノーリツ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷高機能リモコン、インターホン付き。対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BLメーカー商品コード709172
ポリ・SUS浴槽用部材 側面吸込金物C2
ノーリツ¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷ポリ・SUS浴槽用部材 側面吸込金物C2 40A 側面吸込金物C2は浴槽側面より、ステンレス浴槽、ポリ浴槽等の側面からろ過循環水の吸い込みおよび吐出、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。 大型のSUS浴槽、ポリ浴槽で使用します。浴槽外側からナット締めですので、浴槽外側にメンテナンススペースが必要となります。吸込み、吐出兼用です。長さ(mm)46外径(Φmm)目皿受:89 、目皿:71板厚(mm)浴槽:MAX 10穴あけ寸法(Φmm)57~60メーカー商品コード502505
ハイブリッド給湯システムユコアハイブリッド 高機能リモコン(インターホンなし)
ノーリツ¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2420A-2 BLメーカー商品コード709171
ドライホット部材
ノーリツ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ドライホット部材ランドリーパイプセットA(2本入り)セット内容ランドリーパイプ2本 0.95-1.8m可変、フック8コ、乾燥時フック4コ、収納時フック4コ、ビス16本、フック固定用メーカー商品コード500523
ドライホット部材
ノーリツ¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷ドライホット部材ランドリーパイプセットA(1本入り)セット内容ランドリーパイプ1本 0.95-1.8m可変、フック4コ、乾燥時フック2コ、収納時フック2コ、ビス8本、フック固定用メーカー商品コード500524
給湯機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら