カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- INAX(LIXIL)(66)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- STIEBEL(スティーベル)(12)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- TOTO(20)
- オンダ製作所(2)
- カクダイ(2)
- ダイレオ(4)
- ノーリツ(1,545)
- パナソニックHVAC&CC(40)
- パロマ(72)
- パーパス(29)
- リビラック(1)
- リンナイ(309)
- 三菱電機(2)
- 日本イトミック(60)
- ブランドをもっと見る
47ページ目: 給湯機器

吐出金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP)
ノーリツ¥64,980~税込¥71,478~1個26日以内出荷吐出金物は浴槽側面より、ろ過循環水の吐出を行うための循環口です。 ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、ヘッド部(タイル仕上り面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 ヘッド部はタイル仕上がり後ウォーターカッターにねじ込んでセットします。 ヘッド表面にへこみ部分がありますので、レンチ等の工具を引っかけて回してください。
電極式水位センサー
ノーリツ¥57,980税込¥63,7781個26日以内出荷電極式水位センサー FL-406 SUS電極 既存の電極式水位センサーをお使いの場合は別売の6Pコウカン電装R-AS(SEA3527)またはKCBリモコンコードの手配が必要です。 新規でHS-2/3Sと電極式水位センサーFL-406を設置する場合は、接続のためのKCBリモコンコードが必要です。メーカー商品コード503151
底部吸込金物(ABS樹脂・SUS316)
ノーリツ¥89,980~税込¥98,978~1個26日以内出荷底部吸込金物は浴槽底面おり浴槽水を吸込むための循環口です。 ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。 目皿部はタイル仕上り後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 目皿はビスを外す事により取り外しが可能です。
端末器部材
ノーリツ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷端末器部材UDR-6D(1回路用) 2種類の時間帯が設定できる24時間タイマー。暖房立ち上がり時間が短くなる、温度補正機能付き。屋外設置対応の制御ボックス。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15メーカー商品コード503266
全面補助ごとく 左右2分割 75cm用
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷鍋などをラクにずらして一時置きできる補助ごとくです。対応機種プログレ、ピアット、ファミメーカー商品コード707629
全面補助ごとく 左右2分割 60cm用
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷鍋などをラクにずらして一時置きできる補助ごとくです。対応機種プログレ、ピアット、ファミメーカー商品コード707599
施工セット DH3-8施工セット
ノーリツ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷ドライホットプラス専用部材セット内容ゴムブッシング(小) ×1、貫通パイプVU50(250mm)、ウォールコーナー ×1、パテ ×1、遮熱管Φ7(2m) ×1、PE管断熱ペアΦ7アイボリー(7m) ×1、PE管断熱ペアキャップΦ7アイボリー ×2、サドルバンド(取付けビスを含む) ×6、CHP-1-7W ×6、プロテクターキャップ ×6、PE管ヘッダー止水栓 ×2、ビス類 ×1式、スリムダクト(500mm) ×1メーカー商品コード501958
ステンレス用クリーナー 6本入
ノーリツ¥6,598税込¥7,2581個(200g)13日以内出荷ステンレス用クリーナー 200g x 6本入 LP0127内容量(g)200メーカー商品コード705936
遮熱管
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷遮熱管50M Φ10単管の遮熱と保護用、PE管露出部(屋外など)の養生に使用。カラーはアイボリーです。色アイボリーメーカー商品コード500068
エコジョーズリモコンRC-C055P-1マルチセット
ノーリツ¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷インターホン付き、台所リモコン/浴室リモコンセット。対応機種VF-6200-1-BL(集熱面積6平方メートル)、VF-4200-1-BL(集熱面積4平方メートル)メーカー商品コード707592
エコジョーズリモコン RC-G001PEW-3マルチセット
ノーリツ¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷無線LAN対応高機能リモコン、インターホン付き。自宅でも、離れた場所でも、家族の入浴を「見まもり」 家の中から 専用アプリで給湯器を操作できます 入浴の前の準備もアプリで 外出先から 外出先からリモコン操作 同居者の見まもりに リビングからアプリで入浴者の状況を確認対応機種GTH-C(P/V)2461-1、GTH-C(P/V)□□60-1、GTH-C(P/V)□□59-1、GTH-C2463メーカー商品コード709595
エコジョーズリモコン RC-G001EW-3マルチセット
ノーリツ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷無線LAN対応高機能リモコン。自宅でも、離れた場所でも、家族の入浴を「見まもり」 家の中から 専用アプリで給湯器を操作できます 入浴の前の準備もアプリで 外出先から 外出先からリモコン操作 同居者の見まもりに リビングからアプリで入浴者の状況を確認対応機種GTH-C(P/V)2461-1、GTH-C(P/V)□□60-1、GTH-C(P/V)□□59-1、GTH-C2463メーカー商品コード709596
エコジョーズリモコン RC-C001マルチセット
ノーリツ¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷高機能ドットマトリクス表示リモコン。 見やすく、エコを楽しめる「エネルック機能」 ガス・お湯の使用状況を表示する「エネルック機能」。『今日の時点でどれくらい節約できているか』、『今月はこの調子だと幾らくらいのコストになるか』など、節約意識の高まるさまざまな情報をお知らせします。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)台所リモコン:120×120×16、浴室リモコン:200×100×18対応機種GT-C□□52-2シリーズ、GTH-□□44-1シリーズ、GTH-□□45-1シリーズメーカー商品コード706637
エコジョーズリモコン RC-C001Pマルチセット
ノーリツ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷高機能ドットマトリクス表示リモコン、インターホン付き。 見やすく、エコを楽しめる「エネルック機能」 ガス・お湯の使用状況を表示する「エネルック機能」。『今日の時点でどれくらい節約できているか』、『今月はこの調子だと幾らくらいのコストになるか』など、節約意識の高まるさまざまな情報をお知らせします。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)台所リモコン:120×120×16、浴室リモコン:200×100×18対応機種GT-C□□52-2シリーズ、GTH-□□44-1シリーズ、GTH-□□45-1シリーズメーカー商品コード706638
RCS接続基盤ユニット
ノーリツ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷「洗濯機注水ユニット」ご利用の場合、GT-1634シリーズ以外は「RCS接続基盤ユニット」が必要です。 既設の場合、配管のやり直しやリモコンの取り替えなど、大幅な工事が不要となります。メーカー商品コード800060
RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-2S-AZ ウォーターカッター付
ノーリツ¥169,800税込¥186,7801個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個メーカー商品コード503239
RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-1S-AZ
ノーリツ¥159,800税込¥175,7801個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個メーカー商品コード503236
RAF用ジェットノズル 複式2連JNW-1S-AZ
ノーリツ¥93,980税込¥103,3781個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):60L/min適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個メーカー商品コード503235
RAF用ジェットノズル 複式2連 JNW-2S-AZ ウォーターカッター付
ノーリツ¥99,980税込¥109,9781個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):60L/min適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個メーカー商品コード503238
RAF用ジェットノズル 単式 JN-2S-AZ ウォーターカッター付
ノーリツ¥35,980税込¥39,5781個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):30L/min適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個メーカー商品コード503237
RAF用ジェットノズル 単式 JN-1S-AZ
ノーリツ¥31,980税込¥35,1781個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):30L/min適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個メーカー商品コード503234
PE管断熱ペア
ノーリツ¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷保温性、曲げ加工に優れた発泡ポリエチレン巻き。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコードとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。カラーはアイボリーです。色アイボリー
PE管CD付 Φ10
ノーリツ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から13日以内出荷温水暖房用PE管Φ10ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。色アイボリー
給湯機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら