絞り込み
電源(V)
  • 200/220
  • 100/200(9)
  • 240/250(5)
  • 1~30(4)
  • 2~30(6)
  • 3.5~30(4)
  • 3.7(4)
  • 5~30(4)
  • 10.8(11)
  • 12(26)
  • 14.4(5)
  • 18(49)
  • 36(32)
  • 48(7)
  • 100(1,380)
  • 100~120(4)
  • 100~240(33)
  • 120(7)
  • 200(195)
  • 230(7)
  • その他(26)
ブランド
  • 日本マグネティックス(2)
  • オリオン機械(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01 オリオン機械

    オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01

    オリオン機械
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    22日以内出荷
    高効率ロータを採用し、省エネルギーで大流量を実現します。
    用途電子部品工場。製罐工場。真空成形機。押出成形機。印刷製本用など。トラスコ品番257-2092全長(mm)1039、本体:1039電源(V)三相200/200・220全幅(mm)427全高(mm)715、本体:826排気速度(L/min)4300/5100(50/60Hz)到達圧力(Pa)90/94以上、90×103/94×10350/60Hz騒音値(dB)78/80径(mm)吸気口:Rp2
  • NMI 電磁式マグハンマ 制御盤 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 制御盤

    日本マグネティックス
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    17日以内出荷から21日以内出荷
    集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。自動運転(打撃回数1~10回可変、休止時間30~10分可変)が可能です。自動運転で人件費削減が可能です。他の機器との連動運転が可能です。
    用途閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。幅(mm)300質量(kg)7高さ(mm)300奥行(mm)120電源(V)三相200/220構造屋内防じん、ケース付機能自動/連動運転可変範囲(%)(衝撃力)50~100
  • NMI 電磁式マグハンマ 制御ユニット 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 制御ユニット

    日本マグネティックス
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    21日以内出荷
    集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。PLC等での制御が可能です。
    用途閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。幅(mm)170質量(kg)1高さ(mm)210奥行(mm)55電源(V)三相200/220構造制御ユニット、ケースなし、集中盤組込型機能連動運転可変範囲(%)(衝撃力)50~100
電動工具 本体