絞り込み
電源(V)
  • 240/250
  • 100/200(9)
  • 1~30(4)
  • 2~30(6)
  • 3.5~30(4)
  • 3.7(4)
  • 5~30(4)
  • 10.8(11)
  • 12(26)
  • 14.4(5)
  • 18(49)
  • 36(32)
  • 48(7)
  • 100(1,379)
  • 100~120(4)
  • 100~240(33)
  • 120(7)
  • 200(197)
  • 230(7)
  • その他(26)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8900(1)
  • 9000(1)
  • 9100(1)
  • 14500(1)
  • 15000(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(1)
  • 1300~1400未満(1)
電流(A)
  • 2.4(3)
  • 3.5(1)
  • 4.8(1)
コード長さ(m)
  • 5(5)
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(5)
高速電機(富士製砥)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌日出荷
  • 高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    両方向
    質量(kg)5電流(A)4.8電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])14000/14500コード長さ(m)5砥石径(Φmm)75砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径10砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)
  • 高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    4日以内出荷
    コレットチャック式
    質量(kg)2.1電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])14400/15000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)38砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    強力モデル。両手で作業が可能。両方向
    質量(kg)2.9電流(A)3.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])8800/9100コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    軽量型。両方向。スピンドルロック
    質量(kg)2.2電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8700/9000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5
電動工具 本体