絞り込み
電源(V)
  • 100(4)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(1)
  • 10000(2)
  • 12000(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(4)
電流(A)
  • 1.1
  • 2(12)
  • 3.5(15)
  • 4.5(14)
  • 5(30)
  • 5.3(13)
  • 5.8(14)
  • 6(12)
  • 7(26)
  • 7.4(21)
  • 7.5(29)
  • 7.6(24)
  • 8(13)
  • 9(17)
  • 9.5(15)
  • 10.5(12)
  • 11(77)
  • 12(39)
  • 13(18)
  • 14(23)
  • 15(61)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • CUSTOM KOBO(1)
  • trad(1)
  • yamato(ヤマト)(1)
京セラインダストリアルツールズ・CUSTOM KOBO・trad・yamato(ヤマト)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズ

    ミニサンダ

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)
    用途木材・非鉄金属の表面仕上げ付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
  • ミニデルタサンダー CUSTOM KOBO

    ミニデルタサンダー

    CUSTOM KOBO(43件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
    用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚仕様二重絶縁構造・DIY専用質量(kg)約1周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)105回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)約3定格電流(A)1.1ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100定格時間(分)20パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98
  • サンダー AS555M 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS555M

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●クリーンな作業の集じん機能付きです ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
    用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番AS555M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×119×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)絶縁方式二重絶縁カーボンブラシ呼び番号608CV保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000振動3軸合成値(m/s2)5.2
  • キーレス ドリルドライバー trad

    キーレス ドリルドライバー

    trad
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付
    用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに仕様回/二重絶縁構造長さ(mm)210幅(mm)60質量(kg)約1高さ(mm)180電流(A)1.1電源(V)交流AC100回転数(min-1[r.p.m])0~500コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm) 鉄工2穴あけ能力(mm) 木工40最大締付トルク(N・m)10定格時間(分)30チャック把握範囲(Φmm)0.8~10木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
  • バイブレータ YV型 200V yamato(ヤマト)

    バイブレータ YV型 200V

    yamato(ヤマト)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    電源(V)200
電動工具 本体