絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3200(1)
  • 24000(1)
  • 32000(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
電流(A)
  • 4.3
  • 0.8(9)
  • 3(9)
  • 4.2(11)
  • 5(20)
  • 5.3(12)
  • 5.5(12)
  • 5.8(11)
  • 6.2(9)
  • 7(25)
  • 7.4(21)
  • 7.5(26)
  • 7.6(24)
  • 8(12)
  • 9(18)
  • 9.5(12)
  • 11(70)
  • 12(35)
  • 13(13)
  • 14(24)
  • 15(53)
コード長さ(m)
  • 1.75(1)
  • 2.5(2)
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • マキタ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
高速電機(富士製砥)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマ 京セラインダストリアルツールズトリマ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
用途各種木材の面取り・溝掘り軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])32000電源(V)単相100電流(A)4.3消費電力(W)400コード長さ(m)2.5付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1質量(kg)1.1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
卓上ボール盤 マキタ卓上ボール盤マキタ(10件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24チャック能力(mm)2~13錐の最大送り(mm)52テーブルタイプテーブル寸法(mm)104×165電源(V)単相100電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)定格出力(kW)0.25コード長さ(m)1.75チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208全高(mm)580付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
ハンドグラインダ 高速電機(富士製砥)ハンドグラインダ高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
奥が深くて狭い箇所に最適ボディグリップ力UP耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい二重絶縁
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材付属品平型砥石用アタッチメント、平型砥石Φ38×19×M10、Φ6コレットチャック、軸付砥石No.14・15、スパナ(砥石取付用)消費電力(W)410砥石寸法(mm)最大径:軸付19×13×3、軸付32×25×6、平型38×19×M10コード耐震型 0.75×2C VCTアズワン品番64-8559-21
電動工具 本体