絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5620(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
コード長さ(m)
  • 1.9
  • 0.3(7)
  • 0.5(4)
  • 1(4)
  • 1.5(51)
  • 1.6(18)
  • 1.7(6)
  • 1.8(56)
  • 2(170)
  • 2.3(13)
  • 2.4(13)
  • 2.5(304)
  • 2.7(14)
  • 2.8(13)
  • 3(84)
  • 3.5(12)
  • 4(29)
  • 5(253)
  • 5.5(8)
  • 8(8)
  • 10(9)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ビックツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイブレペン SK(新潟精機)

    バイブレペン

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
    用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など付属品テンプレート1枚材質(本体)ナイロン樹脂消費電力(W)7先端角(°)60定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレスコード長さ(m)1.9外径(Φmm)47定格周波数(Hz)50/60材質(ビット)超硬合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×47×175握り径(Φmm)47硬さ(Hv)510
  • バイブレペン TRUSCO

    バイブレペン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
    付属品テンプレート 1枚トラスコ品番229-6021全長(mm)163.8消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60芯径(mm)3.4
  • エンドミル研磨機 超硬仕様 ビックツール

    エンドミル研磨機 超硬仕様

    ビックツール
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様一台から異電圧に別作対応形状【底刃】スクエア刃数2枚刃、4枚刃電源(V)単相100モーター定格時間15分
電動工具 本体