絞り込み
電源(V)
  • 3.5~30(1)
  • 100(5)
  • 200(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000
  • 360(14)
  • 650(24)
  • 1000(39)
  • 1200(30)
  • 2000(33)
  • 3500(16)
  • 3600(16)
  • 4000(14)
  • 5000(19)
  • 6000(14)
  • 9000(39)
  • 9500(15)
  • 10000(32)
  • 11000(25)
  • 12000(83)
  • 15000(18)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1300~1400未満(1)
  • 1400~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000以上(3)
電流(A)
  • 2.5(1)
  • 5.5(1)
  • 5.7(2)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 9.5(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 0.3(2)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(8)
  • 5(1)
ブランド
  • 日本電産テクノモータ(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • マキタ(1)
  • HARD HEAD(1)
  • パオック(1)
  • ニデックテクノモータ(1)
  • 富士製砥(1)
日本電産テクノモータ・HiKOKI(ハイコーキ)・リューター(日本精密機械工作)・高速電機(富士製砥)・マキタ・HARD HEAD・パオック・ニデックテクノモータ・富士製砥
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ミゾキリ マキタ

    小型ミゾキリ

    マキタ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
    付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能全長(mm)270質量(kg)4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)24(90°時)切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)カーボンブラシ呼び番号322
  • 電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1台
    欠品中
    ブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)56
  • 電気ディスクグラインダー HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可トラスコ品番378-0040電圧(V)単相100消費電力(W)1050最大出力(W)1650グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
  • 切断機 パオック

    切断機

    パオック
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    鉄鋼材を素早く、簡単に切断することができます。
    用途鉄パイプやL型鋼の切断に。定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)650電源コード(m)2砥石寸法(Φmm)外径160砥石寸法(mm)厚さ2砥石寸法(Φmm)穴径20回転速度(min-1[r.p.m])8000定格時間(分)30砥石取付軸(Φmm)19
  • 高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)

    日本電産テクノモータ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。
    仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0802質量(kg)3.25タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)7電源(V)3相交流200消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B電源容量算定基準(kVA)2.6芯数4芯砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
    付属品砥石・スパナ・専用ハンドル仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5消費電力(W)1300スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)コードVCT0.75×2芯 2.5m
  • ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ 富士製砥

    ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ

    富士製砥
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    防振構造で振動軽減。ハイグリップハンドルで耐滑。ソフトスタート/ソフトストップで始動・停止時の衝撃が小さい。
    外形寸法(mm)180×5~8×22.23回転数(min-1[r.p.m])8000電源専用電源装置(200V 400Hz 3相)砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ22.23砥石寸法(Φmm)穴径5~6定格時間(分)30電源周波数(Hz)400砥石周速度(m/min)【砥石】80(4800)砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.25)
  • 高周波スーパーグラインダ ニデックテクノモータ

    高周波スーパーグラインダ

    ニデックテクノモータ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。 ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。 防振機能で作業環境改善されます。 運転確認ランプで状態が目視できます。 低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で 負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。
    用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。トラスコ品番257-8107質量(kg)4電流(A)10消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)出力側:3.7入力側電圧3相200V入力周波数(Hz)50/60動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ GH 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ GH

    日本電産テクノモータ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
    用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
  • モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
    用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。適合機種LEC-900消費電力(W)80
  • 高周波グラインダ180mm 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ180mm

    日本電産テクノモータ
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。 サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。 軽量型アングルグラインダーです。
    適合適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合)トラスコ品番763-9678全長(mm)387質量(kg)3.4高さ(mm)122タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)5.7電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能)電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能。 スーパーワッシャ採用。
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドルタイプサイドハンドル付電圧(V)単相200消費電力(W)1050最大出力(W)1650砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
  • 高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付

    日本電産テクノモータ
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番787-0272質量(kg)3.6種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)5.7電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ(ポット型) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型)

    日本電産テクノモータ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
    仕様6芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0888質量(kg)2.9タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)6電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)

    日本電産テクノモータ
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
    仕様6芯タイプ適合適合インバータ:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0896質量(kg)2.9タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)6電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 自動カンナ HARD HEAD

    自動カンナ

    HARD HEAD
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
    質量(kg)34.5電流(A)12回転数(min-1[r.p.m])8000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480最大切削幅(mm)303(1尺)切削材厚さ(mm)(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7切削材高さ(mm)最大:115(3寸8分)最小:5
  • 高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ 日本電産テクノモータ

    高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ

    日本電産テクノモータ
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    特徴:。・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!。・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:。・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
    適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)トラスコ品番114-5631質量(kg)4(電源コードを除く)種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)10.0電源(V)3相交流200消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22、23動作電圧(V)三相200
電動工具 本体