絞り込み
電源(V)
  • 100(4)
  • 200(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6600
  • 650(17)
  • 1000(39)
  • 1200(31)
  • 2000(32)
  • 3200(12)
  • 3500(16)
  • 5000(14)
  • 6000(13)
  • 8000(13)
  • 9000(39)
  • 9500(12)
  • 10000(32)
  • 11000(21)
  • 12000(68)
  • 14000(14)
  • 15000(20)
  • 20000(29)
  • 30000(16)
  • 35000(15)
  • 40000(19)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(2)
  • 1400~1500未満(3)
電流(A)
  • 7.5(3)
  • 15(4)
コード長さ(m)
  • 2.5(5)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・高速電機(富士製砥)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180ミリディスクグラインダ マキタ180ミリディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782034-2)、サイドグリップ全長(mm)450消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号218振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドルトラスコ品番818-7819全長(mm)469消費電力(W)1430最大出力(W)2700スイッチ形状トリガスイッチモーター単相直巻整流子モーター材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂グリップ部(mm)41×45砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×12カーボンブラシ番号(下二桁)93
ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。 日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60モーターACブラシレスモーター
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル電圧(V)単相200消費電力(W)1430モーター単相直巻整流子モーター砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60
電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5付属品砥石・スパナ・専用ハンドル消費電力(W)1300スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)コードVCT0.75×2芯 2.5m
電動工具 本体