絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 30(1)
  • 43(1)
  • 52(1)
  • 450(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 1100~1200未満(1)
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)
  • BOSCH(ボッシュ)(56)
  • EARTH MAN(47)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(140)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • PROXXON(プロクソン)(62)
  • REX(レッキス工業)(35)
  • SK11(33)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
  • アルゴファイルジャパン(385)
  • エクセン(32)
  • パオック(35)
  • ホーザン(41)
  • マキタ(287)
  • ミスターマイスター(32)
  • リューター(日本精密機械工作)(39)
  • 京セラインダストリアルツールズ(43)
  • 日東工器(90)
  • 本多電子(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)

    高速パイプカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
  • パイプマシンネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
  • パイプマシン MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    厚鋼電線管。薄鋼電線管用ねじ切り機。
  • パワーソー200 MCC(松阪鉄工所)

    パワーソー200

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。
    トラスコ品番404-5874セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース質量(kg)4.6消費電力(W)1150対応材質鉄工用/樹脂用ストローク量(mm)26切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150A切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A電動機電圧(V)単相100シリースモータ
  • パイプマシン ネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
  • MCC ボルトマシンMCCボルダー100V MCC(松阪鉄工所)

    MCC ボルトマシンMCCボルダー100V

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
  • 塩ビ管切断面取り機 MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管切断面取り機

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。
    付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105)消費電力(W)720切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318電動機電圧(V)単相交流100
電動工具 本体