絞り込み
電源(V)
- 100(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 22(1)
- 30(2)
- 36(1)
- 43(2)
- 47(1)
- 52(2)
- 55(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 450(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(9)
- 1100~1200未満(1)
コード長さ(m)
- 2.5(7)
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)
- モノタロウ(2)
- アルゴファイルジャパン(574)
- マキタ(287)
- HiKOKI(ハイコーキ)(138)
- エスコ(131)
- エクセン(109)
- 京セラインダストリアルツールズ(101)
- 日東工器(91)
- PROXXON(プロクソン)(63)
- BOSCH(ボッシュ)(59)
- アサダ(58)
- VERTEX(バーテックス)(58)
- IKURATOOLS(育良精機)(55)
- 本多電子(55)
- REX(レッキス工業)(52)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- ミスターマイスター(45)
- DIAMOND(44)
- ブランドをもっと見る
特価

高速パイプカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥139,800~税込¥153,780~1個ほか翌々日出荷から6日以内出荷火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式周波数(Hz)50/60消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様
MCC(松阪鉄工所)¥539,800税込¥593,7801台21日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド】自動切上15~20、25~50、65~80、【ダイヘッド(インチ)】自動切上1/2~3/4、1~2、2.1/2~3、【チェーザ】SKH15~20A、25~50A、65~80A、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2、2.1/2~3適合【チェーザ】PSCG002、PSCG05AK、PSCG008、【ダイヘッド】PMDAD12、PMDAD15、PMDAD08幅(mm)452電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)3ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)2.5
パイプマシンネジプロ 80 ステンレス管仕様
MCC(松阪鉄工所)¥469,800税込¥516,7801台21日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド(インチ)】手動1/4~1.1/2、1~2、2.1/2~3、【チェーザ】SKH15-20、25~50、65~80、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2、2.1/2~3適合【チェーザ】PSCG002、05AK、008、【ダイヘッド】PMDM104、105、108幅(mm)452高さ(mm)428奥行(mm)784電源(V)100消費電力(W)750ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)2.5
パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様
MCC(松阪鉄工所)¥399,800税込¥439,7801台21日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド】自動切上15~20、25~50、【ダイヘッド(インチ)】自動切上1/2~3/4、1~2、【チェーザ】SKH15~20A、25~50A、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2適合【チェーザ】PSCG002、PSCG05AK、【ダイヘッド】PMDAD12、PMDAD15幅(mm)401電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)1.8ねじ切り能力8A~50A(1/4B~2B)電源コード(m)2.5
パイプマシンネジプロ 50 ステンレス管仕様
MCC(松阪鉄工所)¥369,800税込¥406,7801台21日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド(インチ)】手動1/4~1.1/2、1~2、【チェーザ】SKH15-20、25~50、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2適合【チェーザ】PSCG002、05AK、【ダイヘッド】PMDM104、105幅(mm)401高さ(mm)390奥行(mm)598電源(V)100消費電力(W)750ねじ切り能力8A~50A(1/4B~2B)電源コード(m)2.5
パイプマシン ネジプロ25ADステンレス
MCC(松阪鉄工所)¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。仕様●手動/電動:電動●標準付属ダイヘッド:自動切上15~25A●標準付属ダイヘッド(インチ):自動切上1/2~1●標準付属チェーザ:15~20A/25A●標準付属チェーザ(インチ):SKH1/2~3/4/1●適合ダイヘッド:PMHAD11●適合チェーザ:PSHCPT02/PSHCPT03種別PMNAS25幅(mm)324高さ(mm)310奥行(mm)372電源(V)100消費電力(W)350タンク容量(L)0.5切断能力1/4~1B無負荷回転数(min-1[r.p.m])52ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25A電源コード(m)2.5
パイプマシン ネジプロ80本体
MCC(松阪鉄工所)¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。電源(V)100電源コード(m)2.5
パワーソー200
MCC(松阪鉄工所)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。トラスコ品番404-5874セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース質量(kg)4.6消費電力(W)1150対応材質鉄工用/樹脂用ストローク量(mm)26切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150A切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A電動機電圧(V)単相100シリースモータ
MCC コンジットマシン CM82
MCC(松阪鉄工所)¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)トラスコ品番367-2638質量(kg)40電源(V)100消費電力(W)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110モーターシリースねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
塩ビ管切断面取り機
MCC(松阪鉄工所)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105)消費電力(W)720切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318電動機電圧(V)単相交流100