絞り込み
電源(V)
  • 36(3)
  • 100(36)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(31)
  • 1300~1400未満(4)
  • 1400~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
電流(A)
  • 10.5(6)
  • 11(18)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 20(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(16)
  • 3(1)
  • 5(5)
ブランド
  • DIAMOND
  • モノタロウ(2)
  • アルゴファイルジャパン(574)
  • マキタ(287)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(138)
  • エスコ(131)
  • エクセン(109)
  • 京セラインダストリアルツールズ(99)
  • 日東工器(90)
  • PROXXON(プロクソン)(63)
  • BOSCH(ボッシュ)(59)
  • アサダ(58)
  • VERTEX(バーテックス)(58)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • 本多電子(55)
  • REX(レッキス工業)(52)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • ミスターマイスター(45)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌日出荷
    難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
    付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
    付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース質量(kg)3.3(コード含む)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く)切断速度約7秒(SD345 D25切断時)切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
  • 電動油圧パンチャー DIAMOND

    電動油圧パンチャー

    DIAMOND
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷
    フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • コードレスベンダー DB1636BLH DIAMOND

    コードレスベンダー DB1636BLH

    DIAMOND
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷
    SD390・D16鉄筋の曲げ加工が可能です。壁際より65mm、床面より58mmから差し筋を曲げ加工できます
    付属品工具セット、充電器、バッテリー、樹脂ケーストラスコ品番698-0113曲げ角度90バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25曲げ能力16曲げ速度(90°曲げ)(秒)7.5最大曲げ角度(1回曲げ)(°)90
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。
    用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番261-3574幅(mm)128全長(mm)401高さ(mm)109消費電力(W)1050定格電流(A)12切断能力(mm)10~25入力電圧(V)100切断速度(秒)約7
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。
    用途鋼材の切断付属品充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドルトラスコ品番256-3241全長(mm)340切断能力(mm)SD390/D16以下バッテリー電圧(V)DC36切断速度(秒)2
  • コードレスベンダー DIAMOND

    コードレスベンダー

    DIAMOND
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    36Vコードレスモーター搭載 D13 90度曲げ約3.5秒と圧倒的なスピード! 壁際より45mm、高さ50mmまでの差し筋を施工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 36Vモーター搭載 360度回転式
    トラスコ品番417-9665曲げ能力SD345D13以下曲げ速度(90°曲げ)(秒)3.5最大曲げ角度(1回曲げ)(°)90
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    コードを除けば4.85Kgと軽量化を実現しました。 標準刃でSD390・D16までの鉄筋を切断可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 360度回転式で狭場所。
    付属品工具セット、油圧オイル(VG32)、サイドハンドル、樹脂ケース質量(kg)5.15(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電圧(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×88×182電源コード(m)2.5機構二重絶縁、油圧解除機構、リリースバルブ機構、飛散防止ガード、ハウジングブ360度回転切断能力(mm)鉄筋4~16/SD390鉄筋 D16以下切断時間(秒)2
  • コードレス鉄筋ベンダー DIAMOND

    コードレス鉄筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命 メンテナンスフリー! コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒 1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能 作業効率UP!
    付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)8.2(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×140×278(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)ローラ径(Φmm)曲げローラー:Φ24(1BS4105800)曲げR15曲げ能力曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】曲げ角度(°)0~90(自在)
  • コアドリル DIAMOND

    コアドリル

    DIAMOND
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    クラッチ搭載 安心・安全 ハンディタイプ 高性能・軽量型
    付属品ハンドル・センタードリル・工具セット・ピックアップワイヤー長さ(mm)360幅(mm)290質量(kg)約4高さ(mm)120(ハンドル除く)電流(A)11電源(V)100消費電力(W)1050適合ねじ(mm)M27ビット径(mm)Φ27~120穿孔径(mm)Φ120
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。 アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
    付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600)質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下)切断時間(秒)2
  • 電動油圧式差し筋ベンダー DIAMOND

    電動油圧式差し筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    差し筋を瞬時に加工可能です。作業者の腰への負担を軽減します。スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。壁際より45mm、高さは50mmまでの差し筋を曲げられます。差し筋曲げが一人でできる、高速度・連続作業性に優れた差し筋ベンダーです。50mmから150mmまで、曲げ高さ調整自在です。
    トラスコ品番112-7547セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース 延長コード3m質量(kg)7.3電源(V)AC100消費電力(W)1010曲げ能力SD345/D13曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
  • 油圧パンチャー DIAMOND

    油圧パンチャー

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    ふところ寸法50mmです。幅100mmのセンターに穴があけられます。ポンチアダプター・ダイスアダプターを使い分ける事で材料をどちらからでも加工できます。溝形鋼やDチャンネルなど多くの材料に加工できます。モーター部360度回転式で向きを選びません。3WAYハンドルです。二重絶縁です。
    トラスコ品番112-7540セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル70cc ポンチアダプター・ダイスアダプター サイドハンドル ツールBOX 標準ポンチダイスΦ11丸穴セット質量(kg)13.8
  • 電動油圧式鉄筋カッター DIAMOND

    電動油圧式鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    二重絶縁モーター搭載で軽い・速い・小さいを実現しました。22mmまで切断可能な鉄筋カッターです。
    用途リリースバルブ機構で約60度ゆるめることで油圧の解除が可能です。トラスコ品番113-7108セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1311 専用ケース質量(kg)11.1消費電力(W)1050定格電流(A)11切断能力(mm)SD390 D22以下(4~22mm)入力電圧(V)AC100切断速度(秒)4
  • 電動油圧式鉄筋カッター DIAMOND

    電動油圧式鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    ピストンを強化し、高強度鉄筋切断時の圧力による歪みを防止しました。オプションのPC鋼用カッターブロック(1C19112)を使用すれば、SD490鉄筋の切断も可能です。
    トラスコ品番113-7112セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1911 専用スチールケース質量(kg)22.5消費電力(W)1050定格電流(A)11切断能力(mm)SD390 D25以下(4~25mm)入力電圧(V)AC100切断速度(秒)4
  • 電動油圧式差し筋ベンダー DIAMOND

    電動油圧式差し筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    壁際より65mmの曲げ加工が可能です。オプションの部品を使用すればSD490鉄筋も対応可能です。かがまずに作業できるので、腰への負担を減らせます。58mmから250mmまで、曲げ高さ調整自在です。ヘッド部360°回転式の差し筋ベンダーです。
    トラスコ品番112-7536セット内容工具セット 専用ケース質量(kg)11.5電源(V)AC100消費電力(W)1020曲げ能力SD390/D16曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)4
  • 電動油圧式ハンドベンダー DIAMOND

    電動油圧式ハンドベンダー

    DIAMOND
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    無段階で0度~135度まで自在に曲げられます。D10鉄筋なら3本、D13鉄筋なら2本まで同時曲げが可能です。配筋済みでも曲げられます。現場で簡単に曲げられるハンディタイプの鉄筋ベンダーです。
    トラスコ品番112-7533セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース質量(kg)15電源(V)AC100消費電力(W)1050曲げ能力SD345/D16以下曲げ角度範囲0°~135°曲げ速度(135°曲げ)(秒)8
  • 電動油圧式鉄筋ストライナー DIAMOND

    電動油圧式鉄筋ストライナー

    DIAMOND
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷
    D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。
    セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース電源(V)AC100曲げ角度範囲90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)12
  • 油圧パンチャー DIAMOND

    油圧パンチャー

    DIAMOND
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    溝形鋼の背中(H面)にも加工ができる10.4kg軽量油圧パンチャーです。一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまで加工可能です。2WAYハンドルです。二重絶縁です。オプションでフットスイッチが使えます。
    トラスコ品番112-7544セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル70cc サイドハンドル 標準ポンチダイスΦ11丸穴セット スチールケース質量(kg)11.8
  • 電動油圧式45度カッター DIAMOND

    電動油圧式45度カッター

    DIAMOND
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    本体を傾けるだけで45度カットができます。鉄筋ならD22、全ネジボルトならM22まで切断可能です。二重絶縁です。
    用途耐震補強の現場トラスコ品番102-6501セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル(VG32相当) 専用スチールケース質量(kg)22消費電力(W)1900定格電流(A)20切断能力(mm)SD345 D22入力電圧(V)AC100切断速度(秒)3.5
  • 電動油圧式鉄筋ベンダーカッター DIAMOND

    電動油圧式鉄筋ベンダーカッター

    DIAMOND
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。最大曲げ角度180度、ベンダーとカッターのコンビネーションです。差し筋曲げも可能です。調整は工具を使わずできます。
    トラスコ品番112-7528セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック1BC4208000 スチールケース質量(kg)18電源(V)AC100消費電力(W)1050曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5曲げ能力SD390/D16以下曲げ角度範囲0°~180°
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    D22までの鉄筋を3秒で切断可能です。 安全設計の二重絶縁モーター採用で、アースせずに使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1311(No.2))質量(kg)11.1(コード含む)電流(A)11A電源(V)単相100消費電力(W)1050構造二重絶縁、リリースバルブ機構、飛散防止ガード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)408×109×215切断能力(mm)鉄筋(SD390鉄筋/D22以下)4~22アズワン品番64-8482-52切断速度4秒
  • コアドリル DIAMOND

    コアドリル

    DIAMOND
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
  • ロックスプリッター DIAMOND

    ロックスプリッター

    DIAMOND
    ¥669,800税込¥736,780
    1台
    4日以内出荷
    圧機構内蔵の一体型の為、小型で一人で持ち運べます。 別置高圧ホースや油圧ユニットもないので、安全で移動も楽にできます。 従来の方法に比べ、振動・騒音もありません。 100V電源で使用でき、市街地や道路、砂防ダムなど使用場所を選びません。 割れる方向を予測できますので、好きな方向に安全・確実に割岩することができます。
    付属品工具セット・モリブデングリス・フェザー「A」「B」「C」・ディップスゲージ・油圧オイル・専用木箱幅(mm)(割岩幅/ウエッジストローク)10/120全長(mm)(ウエッジ)210質量(kg)31.0(3芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050能力(割岩力)230tコード長さ(m)2.5穿孔長(mm)330以上本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×230×930直径(mm)38穿孔径(mm)40(38~42以内)
  • エアー杭打機 DIAMOND

    エアー杭打機

    DIAMOND
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    4日以内出荷
    コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
    付属品工具セット・バルブホース3m使用圧力(MPa)0.68
  • レシプロソー DIAMOND

    レシプロソー

    DIAMOND
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    4日以内出荷
    鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。 小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。 切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。 エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。
    ストローク長(mm)70
  • 電動油圧パンチャー DIAMOND

    電動油圧パンチャー

    DIAMOND
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品スタンドベース・サイドハンドル・・工具セット・油圧オイル・ケース、(ポンチダイス/標準付属)Φ11丸穴セット・ポンチアダプター・ダイスアダプター長さ(mm)455幅(mm)200質量(kg)13.8(2芯・2.5mコードを含む)高さ(mm)122電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5穴あけ可能板厚(mm)6.0(SS400相当)/5.0(SUS304相当)
  • 電動油圧パンチャー DIAMOND

    電動油圧パンチャー

    DIAMOND
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。 丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。 溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。 スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。
    付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット長さ(mm)420幅(mm)175質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む)高さ(mm)125電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5機構二重絶縁、ポジションストッパー穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5
  • 鉄筋ベンダーカッター DIAMOND

    鉄筋ベンダーカッター

    DIAMOND
    ¥719,800税込¥791,780
    1台
    3日以内出荷
    SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。
    付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下質量(kg)129電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14電源(V)単相100消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800アズワン品番64-8481-71曲げ速度(180°曲げ)(秒)6曲げR20~48曲げ角度(鉄筋)(°)0~180曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下
  • 鉄筋ベンダーカッター DIAMOND

    鉄筋ベンダーカッター

    DIAMOND
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷
    SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。 ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。 差し筋曲げも可能です。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース仕様(曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下質量(kg)18.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×170×220アズワン品番64-8481-70曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5曲げR31曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16以下
  • 鉄筋ストライナー DIAMOND

    鉄筋ストライナー

    DIAMOND
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
    付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5曲げR25曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下
  • 差筋ベンダー DIAMOND

    差筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品工具セット・ケース仕様曲げ速度:90度曲げ 4秒、最大曲げ径:D16 SD390/オプション使用時D16 SD490質量(kg)11.5(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1020コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×145×270曲げRR19.5/オプション使用時R31曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16曲げ速度(90°曲げ)(秒)4
  • 差筋ベンダー DIAMOND

    差筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
    付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
  • ハンドベンダー DIAMOND

    ハンドベンダー

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以曲げ速度(135°曲げ)(秒)8
  • 鉄筋45°カッター DIAMOND

    鉄筋45°カッター

    DIAMOND
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T)質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)20電源(V)単相100消費電力(W)1900コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3.5切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)5切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    D型ハンドルタイプで持ちやすく、SD390・D19鉄筋に対応しています。 D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能です。 オプションのスタンドベースセットを使用すれば、同時切断の効率がアップします。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック・ハウジング側(1C4195700(No.20DH)・ピストン側(1C4195800(No.20DP)質量(kg)10.8(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×150×115機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガードアズワン品番64-8482-51切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断可能です。 質量6.5kgの軽量タイプ。持ち運びも楽々です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック/1CL003(No.13L)質量(kg)6.5(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×175×105機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)1.5切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D13以下(4~13)
  • 油圧パンチャー DIAMOND

    油圧パンチャー

    DIAMOND
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    当日出荷
    フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
    付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル仕様(出力荷重)98kN(10t)長さ(mm)335幅(mm)180高さ(mm)80電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010フトコロ(mm)25コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
電動工具 本体