絞り込み
電源(V)
  • 100(6)
  • 200(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
電流(A)
  • 1.3(1)
  • 1.8(1)
  • 3.4(1)
  • 5(6)
コード長さ(m)
  • 5(5)
ブランド
  • エクセン
  • BOSCH(ボッシュ)(56)
  • EARTH MAN(47)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(138)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • PROXXON(プロクソン)(62)
  • REX(レッキス工業)(35)
  • SK11(33)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
  • アルゴファイルジャパン(385)
  • パオック(35)
  • ホーザン(41)
  • マキタ(287)
  • ミスターマイスター(32)
  • リューター(日本精密機械工作)(39)
  • 京セラインダストリアルツールズ(43)
  • 日東工器(90)
  • 本多電子(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
    用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用 エクセン

    リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用

    エクセン
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    当日出荷
    ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。タイプ平面取付用使用圧力0.3~0.7MPa
  • 空気式ボールバイブレーター エクセン

    空気式ボールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷
    ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
    用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷
    ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
    使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 超小型タービンバイブレーター エクセン

    超小型タービンバイブレーター

    エクセン
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    当日出荷
    完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • バイブノッカー 専用操作盤 エクセン

    バイブノッカー 専用操作盤

    エクセン
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    ・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/min
    トラスコ品番276-4938幅(mm)171質量(kg)1.4高さ(mm)204奥行(mm)67使用圧力(MPa)0.3~0.7空気圧力(MPa)0.29~0.69使用流体温度(℃)5~50
  • リレーノッカー(ダイレクトタイプ) エクセン

    リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

    エクセン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
    用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷
    直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。 ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。 エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに、ホッパーやタンク・配管シュートなどの閉寒防止、テーブル振動機、振動運送機、振動選別機などの振動源使用圧力(MPa)0.2~0.6材質(ボディ)アルミ
  • 超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ) エクセン

    超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ)

    エクセン
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。トラスコ品番421-6393材質ステンレス質量(kg)0.2高さ(mm)61.6使用圧力(MPa)0.3~0.6起振力(N[kg])15~100空気消費量(L/minANR)19~33振動数範囲(Hz)110~290遠心力(N)15~100
  • 超小型ピストンバイブレーター エクセン

    超小型ピストンバイブレーター

    エクセン(1件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。トラスコ品番421-6504幅(mm)23質量(kg)0.1高さ(mm)96~124奥行(mm)23使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48シリンダー径(Φmm)23ピストン径(Φmm)8振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36
  • 超小型ステンレスノッカー エクセン

    超小型ステンレスノッカー

    エクセン
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
    用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。トラスコ品番421-6547質量(kg)0.43使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.03~0.06打撃エネルギー(N・m)2.70~5.90衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5
  • フルイダイザー エクセン

    フルイダイザー

    エクセン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    圧縮空気を供給する事によりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。後付け可能です。取り付けやメンテナンスが容易です。
    用途粉体の排出促進。使用圧力(MPa)0.1~0.2
  • フルイダイザー エクセン

    フルイダイザー

    エクセン
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。 後付け可能です。 取り付けやメンテナンスが容易です。
    用途粉体の排出促進セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4接続口径Rc1/4質量(kg)0.27使用圧力(MPa)0.1~0.2空気消費量(L/min)250~500空気消費量(m3/min)15~30最大外径(mm)101
  • 軽便バイブレータ軽便壁打 エクセン

    軽便バイブレータ軽便壁打

    エクセン(1件のレビュー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    3日以内出荷
    出力(W)280電流(A)5電圧(V)100
  • 軽便バイブレーター エクセン

    軽便バイブレーター

    エクセン
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    3日以内出荷
    出力(W)280電圧(V)100
  • 軽便電棒(ロング) エクセン

    軽便電棒(ロング)

    エクセン
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。
    用途コンクリート打設全般テストピース製造全長(mm)1015出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)28×706アズワン品番64-7673-66振動数範囲(Hz)220~270
  • リレーノッカー(曲面取付用) エクセン

    リレーノッカー(曲面取付用)

    エクセン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカー エクセン

    ステンレスノッカー

    エクセン
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
    用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。使用圧力(MPa)0.3~0.7
  • リレーノッカー (バイブタイプ) エクセン

    リレーノッカー (バイブタイプ)

    エクセン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。トラスコ品番360-4551質量(kg)0.8使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.04~0.10打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60
  • フレキシブルバイブレータ”軽便ベビーフレキ” エクセン

    フレキシブルバイブレータ”軽便ベビーフレキ”

    エクセン
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    3日以内出荷
    フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)
    用途住宅の基礎工事。石積みや擁壁工事。テストピース製造。トラスコ品番697-5978全長(mm)1099出力(W)280電流(A)5電源(V)単相100V電源コード(m)5振動部(直径×長さLmm)28×207消費電力量(Wh)450振動数範囲(Hz)220~270
  • 軽便ベビーフレキ エクセン

    軽便ベビーフレキ

    エクセン
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    3日以内出荷
    フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)
    用途住宅の基礎工事に。石積みや擁壁工事に。テストピース製造に。出力(W)280径(Φmm)【振動部】32電流(A)5電源(V)単相100電源コード(m)5
  • ダイレクトブラスタ- EDB4-60 エクセン

    ダイレクトブラスタ- EDB4-60

    エクセン
    ¥609,800税込¥670,780
    1台
    61日以内出荷
    タンク内に蓄圧した圧縮空気を特殊なバルブ機構で瞬時に噴射し、滞積や固着・付着した粉粒体を破壊して排出させる装置です。破壊力が大きく断続的に稼動させるための空気消費量が少なく経済的です。サイロやタンク内に人為的な作業が不要になるため安全に排出を可能とします。複雑なバルブ機構が外部にありメンテナンスが容易です。
    用途粉粒体の閉塞防止機器などに。トラスコ品番718-9539材質タンク:SS、バルブケース:アルミタンク容量(L)60使用圧力(MPa)0.3~0.7対象【使用気体】圧縮空気又は窒素ガス吸入/吐出口径(inch)4
  • ダイレクトブラスター エクセン

    ダイレクトブラスター

    エクセン
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1台
    61日以内出荷
    タンク内に蓄圧した圧縮空気を特殊なバルブ機構で瞬時に噴射し、滞積や固着・付着した粉粒体を破壊して排出させる装置です。破壊力が大きく断続的に稼動させるための空気消費量が少なく経済的です。サイロやタンク内に人為的な作業が不要になるため安全に排出を可能とします。複雑なバルブ機構が外部にありメンテナンスが容易です。
    用途粉粒体の閉塞防止機器など。材質タンク:SS、バルブケース:アルミ使用圧力(MPa)0.3~0.7対象【使用気体】圧縮空気又は窒素ガス
  • リレーノッカー(バイブタイプ) 曲面取付用 エクセン

    リレーノッカー(バイブタイプ) 曲面取付用

    エクセン
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。トラスコ品番344-9144幅(mm)196高さ(mm)343タイプ曲面取付用奥行(mm)196空気消費量(NL/回)0.33~0.77打撃エネルギー(N・m)20.6~49衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6
  • コンクリートカッター(手押し式) エクセン

    コンクリートカッター(手押し式)

    エクセン
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    3日以内出荷
    主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。 作業者への安全に対しては、JIS道路工事機械の安全要求事項を充分加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。
    用途舗装切断用。ブレード径(Φmm)27
  • デンジノッカー エクセン

    デンジノッカー

    エクセン
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。質量(kg)23.7電流(A)(AC平均)3.4ケーブル長(m)5(制御用)打撃サイクル(回/min)1~60
  • デジオペコントローラ(操作盤) エクセン

    デジオペコントローラ(操作盤)

    エクセン
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    当日出荷
    デンジノッカー専用の操作盤です。
    仕様デンジノッカー使用台数(台):EK5型/2、EK10型/2、EK20型/1休止間隔(秒):1~60トラスコ品番421-6474質量(kg)2.2電圧(V)三相AC200(50/60Hz)、出力:DC300入力電流(A)(最大)4
  • デンジノッカー エクセン

    デンジノッカー

    エクセン
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    当日出荷
    マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。仕様休止時間:1~60秒ケーブル長(m)制御:5
  • リレーノッカー(バイブタイプ) エクセン

    リレーノッカー(バイブタイプ)

    エクセン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • リレーノッカー(ダイレクトタイプ) エクセン

    リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

    エクセン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。 リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
    用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • 軽便ベビーフレキ エクセン

    軽便ベビーフレキ

    エクセン(3件のレビュー)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
    用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。出力(W)280電流(A)5電圧(V)100
電動工具 本体