絞り込み
電源(V)
- 100(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500(1)
- 2500(1)
- 3200(1)
- 3400(1)
- 5000(1)
- 10000(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 800~900未満(1)
- 1400~1500未満(1)
電流(A)
- 1.1(1)
- 4.7(1)
- 5.2(1)
- 5.8(1)
- 8.3(1)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 5(1)
ブランド
- trad
- アルゴファイルジャパン(385)
- マキタ(287)
- HiKOKI(ハイコーキ)(143)
- 日東工器(88)
- PROXXON(プロクソン)(62)
- BOSCH(ボッシュ)(56)
- 本多電子(52)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(47)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- 京セラインダストリアルツールズ(42)
- ホーザン(41)
- リューター(日本精密機械工作)(40)
- REX(レッキス工業)(36)
- パオック(35)
- SK11(33)
- エクセン(32)
- ミスターマイスター(32)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ベルト&ディスクサンダー
trad(8件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80ベルト幅(mm)100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ベルト長さ(mm)915定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)定格消費電力(W)400本体質量(kg)約22ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)ディスク径(Φmm)150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320定格時間(分)30ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)ベルト寸法(mm)幅100×長さ915
スリムボディディスクグランダー
trad(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個欠品中スリムボディで作業性抜群 シャフトロック機構で砥石の交換が簡単 ハンドル付き(左右取付可能)で長時間の作業も疲れません 安全な二重絶縁構造付属品鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)、砥石支えワッシャー、砥石押えナット、スパナ、補助ハンドル、交換用カーボンブラシ1セット仕様二重絶縁構造周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100定格消費電力(W)550定格時間(分)30
AC100Vインパクトドライバー
trad¥8,598税込¥9,4581個翌日出荷長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク! 無段変速 0~2,500回転/分 スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。 衝撃を吸収するラバーグリップ 力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。 電源コード5m コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード カーボンブラシ交換式 経済的効果がありメンテナンスがしやすい LEDライト 暗い場所での作業に便利仕様回/二重絶縁構造セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)質量(kg)1.28回転数(min-1[r.p.m])0~2500定格電圧(V)交流AC100打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)定格時間(分)15能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0能力(mm) 普通ボルトM6~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
キーレス ドリルドライバー
trad¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに仕様回/二重絶縁構造長さ(mm)210幅(mm)60質量(kg)約1高さ(mm)180電流(A)1.1電源(V)交流AC100回転数(min-1[r.p.m])0~500コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm) 鉄工2穴あけ能力(mm) 木工40最大締付トルク(N・m)10定格時間(分)30チャック把握範囲(Φmm)0.8~10木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
卓上丸鋸
trad¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2タイプDIY用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.6刃厚(mm)1.4絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45