絞り込み
電源(V)
  • 12~15(1)
  • 100(2)
  • 100~240(1)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 350(2)
  • 370(1)
  • 500(2)
  • 550(1)
  • 600(1)
  • 700(2)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 1000(13)
  • 1200(2)
  • 1900(2)
  • 2000(7)
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(4)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(2)
電流(A)
  • 3(1)
コード長さ(m)
  • 3(2)
ブランド
  • キリウス
  • モノタロウ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(59)
  • DIAMOND(44)
  • EARTH MAN(48)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(141)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • PROXXON(プロクソン)(62)
  • REX(レッキス工業)(52)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • VERTEX(バーテックス)(58)
  • アサダ(58)
  • アルゴファイルジャパン(574)
  • エクセン(109)
  • エスコ(133)
  • マキタ(287)
  • ミスターマイスター(45)
  • 京セラインダストリアルツールズ(101)
  • 日東工器(91)
  • 本多電子(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ供給機 M1.0~M5.0 キリウス

    ねじ供給機 M1.0~M5.0

    キリウス
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
    付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2質量(kg)2.17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC12~15適合ねじ首下長(mm)19までねじ容量(cc)200~220
  • クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) キリウス

    クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス)

    キリウス(3件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
    用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式 キリウス

    トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式

    キリウス
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
    用途小ねじの締め付けに長さ(mm)269質量(kg)0.7消費電力(W)48スタート方式プッシュスタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモーター搭載電動ドライバー キリウス

    ブラシレスモーター搭載電動ドライバー

    キリウス
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    幅広いトルクレンジで高精度を実現。
    トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンター内蔵 電動ドライバー キリウス

    カウンター内蔵 電動ドライバー

    キリウス
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
    トルク調整無段階
  • 超高トルク型電動ドライバー GUNタイプ キリウス

    超高トルク型電動ドライバー GUNタイプ

    キリウス
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    19日以内出荷
    強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業。 独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。お客様のトルク管理に貢献します。 配管等の設備が不要。電源があればそのままご使用できます。 動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。 カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。 低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。 定電圧のため、安心して使えます。
    付属品ビット(No.3)×2本適合(コントローラー)SKP-40BN-800、SKP-BC40HL-3.0全長(mm)274×160質量(kg)1.2適合ビット六角6.35mmトルク調整無段階スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式 キリウス

    トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式

    キリウス
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
    用途小ねじの締め付けに付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6)長さ(mm)242質量(kg)0.55消費電力(W)38スタート方式プッシュスタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高トルク電動ドライバー レバースタート式 RBKシリーズ キリウス

    超高トルク電動ドライバー レバースタート式 RBKシリーズ

    キリウス
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    電源が別途必要になります。(SKP-BC40HL-800又はSKP-40BN-800)。高精度トルクでボルト締めにも対応します。超ハイパワー型電動ドライバーです。
    用途M5~M12のボルトの締付けに(自動機にも対応)。付属品吊り下げフック、ドライバーコード 2mトラスコ品番634-4138全長(mm)390タイプDC消費電力(W)150グリップ径(Φmm)53本体寸法(mm)390ビット受け口:9.5sq無負荷回転速度(min-1[r.p.m])350ビット径(mm)9.5sq出力トルク(N・m)12~35トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ≦12.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦10.0
  • ACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー キリウス

    ACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー

    キリウス
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    8日以内出荷
    ACトランスレス。コンセントに直接つなげられ、ラインの変更や取り回しが楽に行えます。 ブラシレスモーター搭載。大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。 高出力。中トルク高速回転型と高トルク型の2種類を用意。 低ランニングコスト。カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。モーター部は3年保証。 環境負荷低減。カーボン粒子の発生を排除。低消費電力。静音設計。 トルク固定リング標準装備。トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
    長さ(mm)275質量(kg)0.77トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズ キリウス

    トランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズ

    キリウス
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    AC入力電源の100Vに接続して使用出来ます。空転式クラッチを採用しています。
    用途筐体や照明器具などの組立。仮締め作業。タッピンねじの締付け等。付属品トルク固定リング・カーボンブラシ・ヒューズ、プラスビット 2本(対辺5mm 両頭ビット:2×70)仕様ビット受け口:対辺5.0mmHexトラスコ品番634-4158全長(mm)264タイプAC電源(V)100消費電力(W)45グリップ径(Φmm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:2000本体寸法(mm)264電源コード(m)3付属ビットNo.2 2本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2000出力トルク(N・m)0.5~1.76トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
  • ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズ キリウス

    ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズ

    キリウス
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    翌々日出荷
    ブラシレスモーターを採用しております。専用電源付属でコストが抑えられます。
    用途筐体や照明器具などの組立に。タッピンねじの締付け等に。付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ4.0mm 羽根付き:0×2.5×20×40、1×3.0×20×40)、ドライバーコード:2m仕様ビット受け口:Φ4.0mm羽根付きトラスコ品番634-4153セット内容専用電源(SKP-32D)全長(mm)195タイプDC消費電力(W)25グリップ径(Φmm)29無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:1000本体寸法(mm)195付属ビットNo.0 No.1 各1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])700/1000出力トルク(N・m)0.05~0.69トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ1.6~2.6適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6~2.3
  • ブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズ キリウス

    ブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズ

    キリウス
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌々日出荷
    小型でハイパワーなブラシレスモーターを搭載しています。ACタイプで取り回しが楽に行えます。
    用途筐体や照明器具などの組立。タッピンねじの締付け等。付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ5.0mm 羽根付き:1×3.0×20×50、対辺5mm 両頭ビット:2×70)仕様ビット受け口:Φ5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex全長(mm)246タイプAC電源(V)100消費電力(W)40グリップ径(Φmm)37本体寸法(mm)246電源コード(m)3付属ビットNo.1 No.2 各1本トルク調整無段階
  • スクリューカウンター キリウス

    スクリューカウンター

    キリウス
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    6日以内出荷
    ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 チャンネルメモリ機能。最大5つまでの工程を記憶。連続工程として管理できます。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。 外部センサーとの連動でドライバーを制御。ワークセンサ方式(レベル信号)とゲートセンサ方式(パルス信号)が選択可能。センサと連動してドライバーの動作を制御します。 スロースタートコントロール。ドライバーの細かな設定が可能。スロースタートの回転数と時間の設定が出来ます。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 信号出力機能搭載。OK、NG、OK、ALLの信号出力機能搭載。他の機器と接続できます。 カウントキャンセル機能。逆転の際、カウントが戻ります。
    付属品ロックキー適合機種《ブラシレスモーター》、BN-830L・P、BN-830LF・PF 、BN-850L・P、RBK-60L・P 、RBK-90L・P 、RBK-120L・P、RBK-180L・P、RBK-250L・P、RBK-350L・P、RBK-500L・P、TBN-60L、TBN-90L、TBN-120L、TBN-180L、BK-960LF・PF、BK-9120L・P、TBKシリーズ質量(g)2400切替方式基本回転数:HI/LO 2段階切替式電流(A)3.0表示LEDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×247時間スロースタート始動:0.1-9.9回転数スロースタート:基本回転数の30%~100%入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)二次電流(A)DC24V/32V、max.3.0
  • ブラシレスモーター搭載電動ドライバー プッシュスタート式 キリウス

    ブラシレスモーター搭載電動ドライバー プッシュスタート式

    キリウス
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
    用途小ねじの締め付けに付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)長さ(mm)270質量(kg)0.58消費電力(W)55回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700スタート方式プッシュスタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式 キリウス

    ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式

    キリウス
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    8日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
    用途小ねじの締め付けに付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)長さ(mm)270質量(kg)0.58消費電力(W)55回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式 キリウス

    ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式

    キリウス
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    8日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
    長さ(mm)185質量(kg)0.285消費電力(W)25回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式 キリウス

    トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式

    キリウス
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    8日以内出荷
    高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
    用途小ねじの締め付けに長さ(mm)269質量(kg)0.7消費電力(W)48スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式 キリウス

    トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式

    キリウス
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
    用途小ねじの締め付けに付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6)長さ(mm)242質量(kg)0.55消費電力(W)38スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高トルク電動ドライバー キリウス

    超高トルク電動ドライバー

    キリウス
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    6日以内出荷
    外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能 ブラシレスモーター搭載
    用途エアドライバーに代わるツールとしてセットアップ商品ビット No.3 x 2本,補助ハンドル長さ(mm)298トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0適合ビット(mm)対辺6.35六角(溝位置9~16mm)
電動工具 本体