絞り込み
電源(V)
- 25.2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 920(2)
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(2)
- アルゴファイルジャパン(574)
- マキタ(287)
- HiKOKI(ハイコーキ)(137)
- エスコ(132)
- エクセン(109)
- 京セラインダストリアルツールズ(101)
- 日東工器(89)
- PROXXON(プロクソン)(65)
- BOSCH(ボッシュ)(59)
- アサダ(58)
- VERTEX(バーテックス)(58)
- IKURATOOLS(育良精機)(55)
- 本多電子(55)
- REX(レッキス工業)(51)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- ミスターマイスター(45)
- DIAMOND(44)
- ブランドをもっと見る
![鉄筋結束機 鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54812934-240207-02.jpg)
鉄筋結束機 鉄筋結束機ツインタイア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!仕様1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)安全装置トリガロック、メインスイッチ結束秒数(秒)0.5以下(1回)対象D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A![鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61778020-240312-02.jpg)
鉄筋結束機 ツインタイア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース仕様●1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)●1回結束時間(秒):0.5以下適合鉄筋:D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13安全装置トリガロック、メインスイッチ適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266929-240529-02.jpg)
充電式ブラシレスハンマドリル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。用途アンカー穴あけ作業に。付属品サイドハンドル・深さゲージ・キャリングケーストラスコ品番179-4262色黒電圧(V)25.2回転数(min-1[r.p.m])弱:0~560/中:0~740/強:0~920打撃数(min-1[回/分])弱:0~2860/中:0~3770/強:0~4700穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ30穴あけ能力(mm) コンクリートΦ26寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)335×225×90![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947156-230512-02.jpg)
充電式ブラシレスハンマドリル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥139,800税込¥153,7801台当日出荷25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。軽量で片手の取り回しが快適です。マックス独自の低振動機構で負担を減らします。ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。用途アンカー穴あけ作業に。付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージトラスコ品番387-8797色黒無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560本体寸法(mm)335×225×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860





![鉄筋結束機 鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54812934-240207-02.jpg)
![鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61778020-240312-02.jpg)
![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266929-240529-02.jpg)
![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947156-230512-02.jpg)
![キャリングケース MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)