絞り込み
電源(V)
  • 100(13)
  • 100~120(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(2)
  • 12000(2)
  • 14000(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 80~90未満(5)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(4)
  • 600~700未満(1)
  • 800~900未満(1)
電流(A)
  • 0.8(4)
  • 1.2(1)
  • 3(1)
  • 6.7(1)
  • 8(1)
コード長さ(m)
  • 2(6)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
ブランド
  • 東京オートマック
  • モノタロウ(2)
  • アルゴファイルジャパン(574)
  • マキタ(287)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(138)
  • エスコ(132)
  • エクセン(109)
  • 京セラインダストリアルツールズ(101)
  • 日東工器(89)
  • PROXXON(プロクソン)(65)
  • BOSCH(ボッシュ)(59)
  • アサダ(58)
  • VERTEX(バーテックス)(58)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • 本多電子(55)
  • REX(レッキス工業)(51)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • ミスターマイスター(45)
  • DIAMOND(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チーゼルワイス(大型剥離、削り、錆取機) 東京オートマック

    チーゼルワイス(大型剥離、削り、錆取機)

    東京オートマック
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
    トラスコ品番114-0426寸法(mm)100×350×140質量(kg)2.2振動数(min-1)12000
  • チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し) 東京オートマック

    チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し)

    東京オートマック
    3,998税込4,398
    1組(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番407-0635セット内容SK刃スリット無5枚入材質SK材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドワーカー  C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機) 東京オートマック

    ハンドワーカー C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機)

    東京オートマック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。
    トラスコ品番114-0361質量(g)800電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)80コード長さ(m)2外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8振動数(min-1)12000彫刻方式振動のみ
  • 電動木彫機 ハンドクラフト 東京オートマック

    電動木彫機 ハンドクラフト

    東京オートマック(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2定格電流(A)0.8振動数(min-1)12000彫刻方式振動・回転両用
  • アターク(ダイヤモンドやすり4本組) 東京オートマック

    アターク(ダイヤモンドやすり4本組)

    東京オートマック
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取りセット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個ストローク(mm)3.2寸法(mm)285×Φ44×63質量(g)770電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100使用時間連続運転可能
  • 木ホリデー 東京オートマック

    木ホリデー

    東京オートマック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-9186質量(g)580電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)25外径×全長(mm)42×215振動数(min-1)10000彫刻方式振動のみ
  • ハイホリデー最軽量強力木彫機 東京オートマック

    ハイホリデー最軽量強力木彫機

    東京オートマック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-9143質量(g)415(コード除く)電源(V)AC100~120、50/60Hz消費電力(W)55外径×全長(mm)42×218振動数(min-1)10000彫刻方式振動のみ
  • ウッドカーバ 東京オートマック

    ウッドカーバ

    東京オートマック
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1832寸法(mm)250×170×250質量(kg)5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000振動数(min-1)8000 (50~60Hz)彫刻方式振動・回転両用
  • ハンドワーカー CY型 振動・ヤスリ専用セット 東京オートマック

    ハンドワーカー CY型 振動・ヤスリ専用セット

    東京オートマック
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドメイト 回転専用機(無段変速) 東京オートマック

    ハンドメイト 回転専用機(無段変速)

    東京オートマック
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。 回転工具軸径1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式です。(回転工具は別売です。) 連続使用可能な無段変速制御付の強力モーターを使用しています。
    用途回転加工全般仕様【定格トルク】1kg-cm(MAX3kg-cm)、回転工具1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式(回転工具は別売)トラスコ品番852-2906セット内容モーター入り格納箱(サイズ高さ230×幅170×長さ250mm・重量約4200g)×1台、フレキシブルシャフト1.5m×1本、回転用ハンドピースタイプE(重量×約260g)×1本、チャックハンドル×1個、100V電源コード(アース線付)×1本材質金属、プラスチック、特殊アルミ合金、ゴム質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])0~14000制御方式【無段変速制御】フィードバック制御方式定格消費電力(W)300定格時間連続運転入力電源家庭用100V、50/60Hz
  • ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ) 東京オートマック

    ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ)

    東京オートマック
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
    トラスコ品番327-9961質量(kg)5.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)2定格電流(A)3振動数(min-1)8000チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6彫刻方式振動のみ
  • 曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) 東京オートマック

    曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機)

    東京オートマック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
    寸法(mm)Φ44×260×67電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)120コード長さ(m)2定格電流(A)1.2
  • ハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機) 東京オートマック

    ハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機)

    東京オートマック(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。 超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
    トラスコ品番114-0388消費電力(W)80外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8
  • ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機) 東京オートマック

    ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機)

    東京オートマック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。 加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。
    トラスコ品番114-0370全長(mm)228消費電力(W)80外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8振動数(min-1)0~12000無負荷ストローク数(min-1)12000
  • シーリング目地カッター デラックス 東京オートマック

    シーリング目地カッター デラックス

    東京オートマック
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
    仕様UL規格品トラスコ品番307-2894質量(kg)1.6電源(V)AC100消費電力(W)800打撃数(min-1[回/分])2800~11000コード長さ(m)2.3定格電流(A)8振幅(mm)5切込深さ(mm)20ノコ刃周速(m/min)132
  • 超振動機・回転機ハンドメイドデラックス 東京オートマック

    超振動機・回転機ハンドメイドデラックス

    東京オートマック(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。 回転用ハンドピースで、各種精密加工。仕様無段変速制御付回転数(min-1[r.p.m])0~14000振動数(min-1)0~28000振幅(mm)1使用時間連続運転可能
  • 高速ドリルグラインダー 東京オートマック

    高速ドリルグラインダー

    東京オートマック
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    全ての範囲で高トルクを出せます。 超静かで事務所でも使用できます。 超小型制御部を一体構造化した強力マグネットモーター内蔵ストレート形ドリルグラインダーです。 回転工具の軸径は1mm~6mmまでチャックできます。 (尚、サンダー外径は30mm迄。但し3Mブリッスル・マーガレットは80mm迄)
    用途回転カッター、軸付砥石(ダイヤ含)・サンダー・超硬バー等 による切削・研磨・穴あけ。 複雑・精密部品の毛ば・バリ取り(3M社製ブラシ使用)トラスコ品番283-0809寸法(mm)Φ44×270消費電力(W)80チャック能力(mm)1~6.4最大トルク(g・cm)2500定格時間連続60分で点検
電動工具 本体