絞り込み
ブランド
- 東京オートマック
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,409)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(949)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し)
東京オートマック¥3,998税込¥4,3981組(5枚)当日出荷トラスコ品番407-0635セット内容SK刃スリット無5枚入材質SK材RoHS指令(10物質対応)対応
チーゼルワイス(大型剥離、削り、錆取機)
東京オートマック¥59,980税込¥65,9781台当日出荷1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。トラスコ品番114-0426寸法(mm)100×350×140質量(kg)2.2振動数(min-1)12000
ハンドワーカー C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機)
東京オートマック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。彫刻方式振動のみ振動数(min-1)12000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)0.8消費電力(W)80コード長さ(m)2質量(g)800外径×全長(mm)44×228トラスコ品番114-0361
ハイススクレーパー 幅21ミリ
東京オートマック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻、木彫彫刻、塗装・接着剤剥がしトラスコ品番799-9151適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状平全長47質量(g)10刃幅(mm)21刃厚(mm)2.2
電動木彫機 ハンドクラフト
東京オートマック(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。彫刻方式振動・回転両用振動数(min-1)12000回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)0.8消費電力(W)80コード長さ(m)2
共通替刃浅丸幅21ミリ
東京オートマック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻トラスコ品番818-3122適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状浅丸全長63質量(g)22刃幅(mm)21刃厚(mm)2.2
共通替刃丸刃幅
東京オートマック¥999~税込¥1,099~1個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状丸刃厚(mm)2.2
チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅80mm スリット無し
東京オートマック¥899税込¥9891個当日出荷チーゼルワイスCH-80型に1枚標準セットされている剥離用刃物です。用途剥離作業仕様スリット有りトラスコ品番852-2919材質SK材形状平質量(g)28刃長(mm)45刃幅(mm)80刃厚(mm)1
電動工具用カーボンブラシ
東京オートマック(1件のレビュー)¥399税込¥4391組(2個)当日出荷全長約20mm(バネ部分含)×5mm×3.7mmが2個入り。本体1台に付、2個必要です。トラスコ品番390-3974適合機種HCT-30C、HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HCT-30BC、HCT-30Y1、A-32、AC-32、FS-32、FSC-32質量(g)1
高級手打刃(平刃)
東京オートマック¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。 刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。用途木彫彫刻材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4形状平刃質量(g)10
高級手打刃(丸刃)
東京オートマック¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。 刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。用途木彫彫刻材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4.0形状丸刃刃長(mm)30
共通替刃平丸
東京オートマック¥999~税込¥1,099~1個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状平丸刃厚(mm)2.2
共通替刃 印刃右
東京オートマック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻トラスコ品番799-8988適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状印刀右全長(mm)45質量(g)10刃幅(mm)9刃厚(mm)2.2
チーゼルワイス用 木彫刃(丸 幅55mm)
東京オートマック¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。用途木彫彫刻仕様超丸大刃トラスコ品番852-1795適合機種CH-80材質安来鋼青紙1号質量(g)92刃長(mm)100刃幅(mm)55.0
チーゼルワイス用 木彫刃(丸 幅45mm)
東京オートマック¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。用途木彫彫刻仕様丸刃トラスコ品番852-1794適合機種CH-80材質安来鋼青紙1号質量(g)43
チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅40mm
東京オートマック¥449税込¥4941個3日以内出荷チーゼルワイスCH-80型と、クリーパーHCT-30C型用のホルダー(別売品)に取り付け可能な剥離用刃物です。用途剥離用トラスコ品番852-1818材質SK材質量(g)14刃厚(mm)1刃先形状平寸法(幅W×長さL)(mm)【刃】40×45
ウッドカーバ用共通刃ヘッド
東京オートマック¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷KH-4ヘッドの先に取り付ける刃物は、共通刃物38種類取り付け可能です。(別売)用途木彫彫刻、接着剤剥し仕様振動式トラスコ品番852-1833適合機種WCS-100、HMA-100A材質アルミ、鉄質量(g)220径(Φmm)【差込】4
チーゼルワイス用 木彫刃(三角90度 幅40mm)
東京オートマック¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。用途木彫彫刻仕様三角90度トラスコ品番852-2920適合機種CH-80材質安来鋼×青紙1号質量(g)46刃幅(mm)40
ハンドワーカーC型クリーパー用専用替刃
東京オートマック¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷クリーパーHCT-30C型にホルダーを付けた状態、チーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な剥離用刃物です。用途剥離。形状平厚さ(mm)2
CMC-20D型用ストレート刃
東京オートマック¥819税込¥9011枚翌々日出荷シーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去する、シーリング目地カッター(CMC-20D型)の替刃、ストレート刃です。用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。トラスコ品番391-9277質量(g)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)34×85×1
アターク(ダイヤモンドやすり4本組)
東京オートマック¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取りストローク(mm)3.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100セット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個質量(g)770使用時間連続運転可能寸法(mm)285×Φ44×63
ゴーゼログラインダー 木材・プラスチック加工セット
東京オートマック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷先細(50ミリ)の高速カッターで、快切削・研削・切断・研磨をします。 先端加工部を良く見ながら「ザクッ」と重切削できます。 狭い箇所にも突っ込みやすい先細3角フレームです。 細かい曲面削り・磨き・切断の高能率加工ができます。用途木彫、木工品などの荒彫りやサンディング、木材、各種ボード類の溝削り、精密切断など、木材、ガラス繊維、各種プラスチックの切削加工無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000仕様二重絶縁構造(アース不要)トラスコ品番758-3605セット内容ウッド(木)カッター「W50」2枚、渦サンダー「S50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個材質ポリカーボ、ステンレス、カーボン、樹脂幅(mm)80全長(mm)350質量(kg)1.8高さ(mm)100(ハンドル除く)電源(V)AC100消費電力(W)670定格電流(A)6.7砥石径(Φmm)50電源コード(m)2.5定格時間(分)30握り径(Φmm)62×63振動3軸合成値(m/s2)3.5
ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット
東京オートマック¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷先細(50ミリ)の高速回転で、コンクリート・金属などを研削・切断・研磨をします。 先端削り部が良く見え、コンクリート面クラック曲線の追尾が容易(Uカット・Vカット)です。 奥深い箇所にも突っ込みやすい先細フレームと小径ダイヤカッターです。 細かい曲面削り、曲線溝入れ、切断加工できます。用途コンクリート外壁工事、ビル外壁の補修業、鉄骨品加工、金属成形加工業無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000仕様二重絶縁構造(アース不要)トラスコ品番758-3591セット内容Uカット溶着ダイヤ「U50」1枚、Vカット溶着ダイヤ「V50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個材質人工ダイヤモンド、カーボン、ポリカーボ、ステンレス幅(mm)80全長(mm)350質量(kg)1.8高さ(mm)100(ハンドル除く)電源(V)AC100消費電力(W)670定格電流(A)6.7砥石径(Φmm)50電源コード(m)2.5定格時間(分)30握り径(Φmm)62×63振動3軸合成値(m/s2)3.5
木ホリデー
東京オートマック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷彫刻方式振動のみ振動数(min-1)10000電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)25質量(g)580外径×全長(mm)42×215トラスコ品番799-9186
新タイプ ウッドカーバ用フレキシブルシャフト1.5m
東京オートマック(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ウッドカーバWCS-100型用のフレキシブルシャフト1.5mです。トラスコ品番852-1816材質金属、アルミ、ゴム質量(g)559長さ(m)1.5
新ウッドカーバ用インナーシャフト
東京オートマック¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷2000年以降に御購入頂いたフレキシブルシャフト1.5mの中身、インナーシャフトになります。トラスコ品番852-1741材質金属、アルミ質量(g)155長さ(m)1.5
高級手打刃(三角刃、角度90度、幅9ミリ)
東京オートマック¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。 刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。用途木彫彫刻トラスコ品番852-1822材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4.0形状三角刃(90度)質量(g)10刃長(mm)30刃幅(mm)9.0
高級手打刃(三角刃、角度60度、幅6ミリ)
東京オートマック¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。 刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。用途木彫彫刻トラスコ品番852-1827適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HHD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4.0形状三角刃(60度)質量(g)10刃長(mm)30刃幅(mm)6.0
高級手打刃(三角刃、角度45度、幅6ミリ)
東京オートマック¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。 刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。用途木彫彫刻トラスコ品番852-1828材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4.0形状三角刃(45度)質量(g)10刃長(mm)30刃幅(mm)6.0
高級手打刃(丸スクイ刃、幅9ミリ)
東京オートマック¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。 刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。用途木彫彫刻トラスコ品番852-1802材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4.0形状丸スクイ刃質量(g)10刃長(mm)30m刃幅(mm)9.0
曲面フィンサンダー用 マジック基布
東京オートマック¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷曲面フィンサンダー FSC-32・FS-32用の自由加工パットに付ける基布です。用途自由加工パットへの取付用マジック基布トラスコ品番852-1765材質基布寸法(mm)100×150質量(g)5
共通替刃深丸幅9ミリ
東京オートマック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻トラスコ品番799-9984適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状深丸全長(mm)45質量(g)13刃幅(mm)9刃厚(mm)2.2
旧タイプ ウッドカーバ用フレキシブルシャフト1.5m
東京オートマック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷2000年以前の御購入された御客様用のウッドカーバWCS-100型用の旧型フレキシブルシャフト1.5mです。トラスコ品番852-1817材質金属、アルミ、ゴム質量(g)926長さ(m)1.5
マルチホルダー
東京オートマック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷メーカー製、木彫機の替刃(共通替刃)の刃研ぎ、手彫り用に使用する柄の部分になります。 マルチホルダーに別売りのメーカー製品替刃の共通替刃 幅3ミリ~21ミリ(28種類)を取り付けて替刃式の彫刻刀としても使用できます。用途共通替刃用の柄の部分になります、刃研ぎの時などにトラスコ品番799-9399セット内容マルチホルダーMH-1×1本、回り止めピン×1本材質金属形状円筒全長(mm)121質量(g)100外径(Φmm)12寸法(縦×横×高さ)(mm)12×120×12適合替刃共通替刃28種
ポンチ
東京オートマック¥869税込¥9561個3日以内出荷ハンドワーカーHCT-30C型に取り付け可能なポンチです。用途ポンチ作業トラスコ品番852-1784材質金属軸径(Φmm)4.0全長(mm)45.0質量(g)7刃径(Φmm)6.0
ペーパーコーン用マンドレル(PC11用)
東京オートマック¥519税込¥5711個3日以内出荷ペーパーコーンPC11、PC21用マンドレルです。トラスコ品番852-1775材質金属軸径(Φmm)2.4質量(g)1