絞り込み
電源(V)
  • 3~30(1)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 20000(2)
  • 35000(4)
  • 45000(1)
電流(A)
  • 0.4(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(3)
保証期間
  • 1年間(1)
ブランド
  • 浦和工業
  • モノタロウ(2)
  • アルゴファイルジャパン(574)
  • マキタ(287)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(138)
  • エスコ(132)
  • エクセン(109)
  • 京セラインダストリアルツールズ(101)
  • 日東工器(89)
  • PROXXON(プロクソン)(65)
  • BOSCH(ボッシュ)(59)
  • アサダ(58)
  • VERTEX(バーテックス)(58)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • 本多電子(55)
  • REX(レッキス工業)(51)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • ミスターマイスター(45)
  • DIAMOND(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーハンドピース(一体型) 浦和工業

    ロータリーハンドピース(一体型)

    浦和工業
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
    付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着全長(mm)157最大径(Φmm)28コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
  • ミニタージェット2 浦和工業

    ミニタージェット2

    浦和工業(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷
    小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
    用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着トラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36
  • 標準ベルトアーム 浦和工業

    標準ベルトアーム

    浦和工業
    9,798税込10,778
    1個
    翌日出荷
    BS33用標準ベルトアームです。
    トラスコ品番852-2859質量(g)30適合ベルト幅(mm)6~8(長さ300)
  • ロータリーハンディー 浦和工業

    ロータリーハンディー

    浦和工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。 先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。 使いやすい小型軽量タイプです。
    仕様コレット2.34mm装着適合UC250C、UC500C全長(mm)144.5最大径(Φmm)27.5コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
  • アダプター 浦和工業

    アダプター

    浦和工業
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    仕様G7シリーズのモーターを旧タイプのコントローラーで使用することが可能トラスコ品番147-8692RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドレスサンドベルト 浦和工業

    エンドレスサンドベルト

    浦和工業
    7,598税込8,358
    1パック(30個)
    当日出荷
    金型・金属の研磨・木材や石材の彫刻とうに
    用途先端工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタージェット2用ハンドピース 浦和工業

    ミニタージェット2用ハンドピース

    浦和工業
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番147-8648無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:3500、高速:35000最大締付トルク(N・m)3.6(370g・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタージェット2用コントローラー 浦和工業

    ミニタージェット2用コントローラー

    浦和工業
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番147-7128電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード 浦和工業

    延長コード

    浦和工業
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    G7シリーズの全てのモーターに使用可能です。
    付属品3m延長ストレートコードトラスコ品番145-9740RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型ベルトアーム 浦和工業

    薄型ベルトアーム

    浦和工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    BS33用薄型ベルトアームです。
    トラスコ品番852-2858質量(g)25適合ベルト幅(mm)4~6(長さ300)
  • アングルアーム 浦和工業

    アングルアーム

    浦和工業
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    BS33用アングルベルトアームです。
    トラスコ品番852-2860質量(g)30適合ベルト幅(mm)6~8(長さ300)
  • 超音波ハンドピース 浦和工業

    超音波ハンドピース

    浦和工業
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。 プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。 放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。 また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
    用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに適合【専用コントローラー】UC550Cトラスコ品番515-3760質量(g)175振幅45μm
  • ロータリーハンディー 浦和工業

    ロータリーハンディー

    浦和工業
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番515-3697コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
電動工具 本体