絞り込み
電源(V)
- 3~30(1)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 20000(1)
- 35000(3)
- 45000(1)
電流(A)
- 0.4(1)
コード長さ(m)
- 1.5(2)
保証期間
- 1年間(1)
ブランド
- 浦和工業
- アルゴファイルジャパン(385)
- マキタ(286)
- HiKOKI(ハイコーキ)(136)
- 日東工器(88)
- PROXXON(プロクソン)(62)
- BOSCH(ボッシュ)(56)
- 本多電子(52)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(47)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- 京セラインダストリアルツールズ(42)
- ホーザン(41)
- リューター(日本精密機械工作)(40)
- REX(レッキス工業)(36)
- パオック(35)
- SK11(33)
- エクセン(32)
- ミスターマイスター(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

ロータリーハンドピース(一体型)
浦和工業¥69,980税込¥76,9781台当日出荷手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着全長(mm)157最大径(Φmm)28コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
ミニタージェット2
浦和工業(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着トラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36
ミニタージェット2用ハンドピース
浦和工業¥56,980税込¥62,6781台当日出荷トラスコ品番147-8648無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:3500、高速:35000最大締付トルク(N・m)3.6(370g・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
超音波ハンドピース
浦和工業¥159,800税込¥175,7801個当日出荷超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。 プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。 放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。 また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに適合【専用コントローラー】UC550Cトラスコ品番515-3760質量(g)175振幅45μm