絞り込み
電源(V)
  • 100(8)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 48(2)
  • 180(1)
  • 580(1)
  • 750(1)
コード長さ(m)
  • 3(6)
ブランド
  • マゼラー
  • モノタロウ(2)
  • アルゴファイルジャパン(574)
  • マキタ(287)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(138)
  • エスコ(132)
  • エクセン(109)
  • 京セラインダストリアルツールズ(101)
  • 日東工器(89)
  • PROXXON(プロクソン)(65)
  • BOSCH(ボッシュ)(59)
  • アサダ(58)
  • VERTEX(バーテックス)(58)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • 本多電子(55)
  • REX(レッキス工業)(51)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • ミスターマイスター(45)
  • DIAMOND(44)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラウトミキサー(グラウト用) マゼラー

    グラウトミキサー(グラウト用)

    マゼラー
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。簡単構造なので操作・手入れが容易です。
    用途セメントミルクの混合に。セルフレベリング材の混合に。無収縮モルタルの混合に。トラスコ品番851-0834セット内容安全ガード材質鉄(SS材)全長(mm)1020出力(kW)1容量(L)120全幅(mm)730電源単相100V全高(mm)870深さ(mm)450回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])150/180サイズ(mm)【ドラム】650角
  • グラウトミキサー マゼラー

    グラウトミキサー

    マゼラー
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷
    材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
    用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。セメントミルクの混合。セルフレベリング材の混合。無収縮モルタルの混合対応材質モルタル、セルフレベリング材、セメントミルク
  • グラウド用ミキサー(70L) マゼラー

    グラウド用ミキサー(70L)

    マゼラー
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
    用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。仕様安全ガード有無:あり全長(mm)1080容量(L)70全幅(mm)610全高(mm)785深さ(mm)470電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])480/580ドラム口径(Φmm)512
  • ステンレス製タライ角度調節ミキサーPMT-18(18リットル混合用) マゼラー

    ステンレス製タライ角度調節ミキサーPMT-18(18リットル混合用)

    マゼラー
    489,800税込538,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番851-0828質量(kg)17容量(L)18電源(V)単相100対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖モーター出力(W)90回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230
  • ミニミキサーPM-15Nモルタル1.8切(50リットル)用 マゼラー

    ミニミキサーPM-15Nモルタル1.8切(50リットル)用

    マゼラー
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
    用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)トラスコ品番465-3441全長(mm)690質量(kg)57出力(kW)0.4容量(L)50電源(V)単相100全幅(mm)680全高(mm)730対応材質モルタル電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ640~500×270、圧延一体成型ドラムドラム容量(L)70
  • ハンディミキサー モルタル用 マゼラー

    ハンディミキサー モルタル用

    マゼラー
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
    用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)仕様モーター保護装置付材質鉄(SS材)出力(kW)0.75電源(V)単相100全高(mm)1080電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
  • ハンディミキサーPM-20NH2モルタル2切(60リットル)用 マゼラー

    ハンディミキサーPM-20NH2モルタル2切(60リットル)用

    マゼラー
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
    用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)トラスコ品番465-3459全長(mm)770質量(kg)65出力(kW)0.4容量(L)60電源(V)単相100全幅(mm)920全高(mm)990深さ(mm)270電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48ドラム口径(Φmm)640
  • グラウド用ミキサー(40L)100V-750W マゼラー

    グラウド用ミキサー(40L)100V-750W

    マゼラー
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。
    用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。仕様安全ガード付トラスコ品番465-3521全長(mm)900質量(kg)55出力(kW)0.75容量(L)40電源(V)単相100全幅(mm)510全高(mm)790深さ(mm)500電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])620/750ドラム口径(Φmm)450
  • 4切ミキサーPM-40GHモルタル4切(130リットル)用 マゼラー

    4切ミキサーPM-40GHモルタル4切(130リットル)用

    マゼラー
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
    用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)仕様モーター保護装置付トラスコ品番465-3483材質鉄(SS材)全長(mm)1070質量(kg)103出力(kW)0.75容量(L)130電源(V)単相100全幅(mm)940全高(mm)1080深さ(mm)330電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])30/36ドラム口径(Φmm)860
電動工具 本体