絞り込み
ブランド
- マゼラー
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,295)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,236)
- エスコ(868)
- BOSCH(ボッシュ)(737)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(414)
- Panasonic(パナソニック)(387)
- ミルウォーキーツール(327)
- 日東工器(321)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(269)
- SK11(151)
- ミスターマイスター(134)
- EARTH MAN(133)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(120)
- エクセン(118)
- 大阪ジャッキ製作所(117)
- IKURATOOLS(育良精機)(113)
- ブランドをもっと見る
特価

ステン練り樽 S-65(65リットル)
マゼラー(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ420(口径)×500幅(mm)(取手)520質量(kg)3トラスコ品番851-0833
4切ミキサーPM-40GHモルタル4切(130リットル)用
マゼラー¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)容量(L)130出力(kW)0.75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])30/36仕様モーター保護装置付トラスコ品番465-3483材質鉄(SS材)全長(mm)1070質量(kg)103電源(V)単相100全幅(mm)940全高(mm)1080深さ(mm)330電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)860
グラウトミキサー(グラウト用)
マゼラー¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。簡単構造なので操作・手入れが容易です。用途セメントミルクの混合に。セルフレベリング材の混合に。無収縮モルタルの混合に。トラスコ品番851-0834セット内容安全ガード材質鉄(SS材)全長(mm)1020出力(kW)1容量(L)120全幅(mm)730電源単相100V全高(mm)870深さ(mm)450回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])150/180サイズ(mm)【ドラム】650角
グラウトミキサー
マゼラー¥289,800税込¥318,7801台7日以内出荷材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。セメントミルクの混合。セルフレベリング材の混合。無収縮モルタルの混合対応材質モルタル、セルフレベリング材、セメントミルク
グラウド用ミキサー(70L)
マゼラー¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。仕様安全ガード有無:あり全長(mm)1080容量(L)70全幅(mm)610全高(mm)785深さ(mm)470電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])480/580ドラム口径(Φmm)512
ステンレス製タライ角度調節ミキサーPMT-18(18リットル混合用)
マゼラー¥489,800税込¥538,7801個4日以内出荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45容量(L)18電源(V)単相100ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500質量(kg)17トラスコ品番851-0828対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖モーター出力(W)90
ミニミキサーPM-15Nモルタル1.8切(50リットル)用
マゼラー¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48容量(L)50ドラム容量(L)70出力(kW)0.4電源(V)単相100電源コード(m)3ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ640~500×270、圧延一体成型ドラム全長(mm)690全幅(mm)680全高(mm)730質量(kg)57トラスコ品番465-3441対応材質モルタル
ハンディミキサー モルタル用
マゼラー¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)仕様モーター保護装置付材質鉄(SS材)出力(kW)0.75電源(V)単相100全高(mm)1080電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
ハンディミキサーPM-20NH2モルタル2切(60リットル)用
マゼラー¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)容量(L)60出力(kW)0.4回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48トラスコ品番465-3459全長(mm)770質量(kg)65電源(V)単相100全幅(mm)920全高(mm)990深さ(mm)270電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)640
グラウド用ミキサー(40L)100V-750W
マゼラー¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。容量(L)40出力(kW)0.75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])620/750仕様安全ガード付トラスコ品番465-3521全長(mm)900質量(kg)55電源(V)単相100全幅(mm)510全高(mm)790深さ(mm)500電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)450