絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
ブランド
  • ギガ・セレクション
  • モノタロウ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(59)
  • DIAMOND(44)
  • EARTH MAN(48)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(141)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • PROXXON(プロクソン)(62)
  • REX(レッキス工業)(52)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • VERTEX(バーテックス)(58)
  • アサダ(58)
  • アルゴファイルジャパン(574)
  • エクセン(109)
  • エスコ(133)
  • マキタ(287)
  • ミスターマイスター(45)
  • 京セラインダストリアルツールズ(101)
  • 日東工器(91)
  • 本多電子(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリル研磨機用砥石 ギガ・セレクション

    ドリル研磨機用砥石

    ギガ・セレクション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    円錐
    用途超硬用
  • ドリル研磨機用砥石 ギガ・セレクション

    ドリル研磨機用砥石

    ギガ・セレクション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    円錐
    用途ハイス用
  • 卓上型ドリル研磨機 ギガ・セレクション

    卓上型ドリル研磨機

    ギガ・セレクション
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    翌々日出荷
    独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で。目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。ハイスドリルはもちろん、超硬ドリル(オプション)も、誰でも簡単に高精度な円錐型研磨が可能です。独自の平面研磨方式により、強度の高い刃先形状に仕上がり、工具寿命が延びます。コレットやコレットホルダー(オプション)を追加することで、大径やエンドミルシャンクドリルの再研磨も可能です。砥石(オプション)を交換すればローソク(一文字)型の鉄骨ドリルの研磨にも対応します。独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で。目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。(刃先ポジショナーの基準線と刃先が平行になるように調整)。独自の平面研磨方式による工具寿命の延長。一般的な円錐状の砥石の「外周」で研磨する外周研磨方式は、ドリルの刃先に砥石のRが転写され、刃先の強度が低下する課題がありました。対して本機は、砥石の「平面」で研磨する平面研磨方式により刃先を平面に仕上げることで、刃先強度を高め、工具寿命の延長を可能にしました。
    付属品刃先ポジショナー、コレットホルダー、吸塵アダプター形状Xシンニング(円錐型)種類本体電源(V)AC100(50/60Hz)ドリル先端角度(°)90~140/160~180(調整式)
  • 卓上型ドリル研磨機(オプション・消耗品) ギガ・セレクション

    卓上型ドリル研磨機(オプション・消耗品)

    ギガ・セレクション
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    翌々日出荷
  • 小型卓上旋盤 BL250 ギガ・セレクション

    小型卓上旋盤 BL250

    ギガ・セレクション
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    翌々日出荷
    試作単品加工・研究開発・模型製作、教材として幅広い活用ができる本格的な小型卓上旋盤です。1.三爪スクロールチャックΦ100標準装備!。2.デスクや作業台などのスペースに設置して使用できるコンパクト仕様。3.アルミ・鉄・真鐵のほか、ステンレスなども切削可能です。汎用旋盤と同様、剛性のある鋪鉄製ベッドを採用しています。主軸台の回転速度は無段変速が可能で加工に合わせた速度調整ができます。さらにΦ100の三爪スクロールチャック、四面刃物台付のトップスライド、。自動送り装置、CE準拠の緊急停止機能、チップトレイ、スプラッシュガード、。チェンジギアセット、レースセンターまでも標準装備しています。
    付属品Φ100三爪スクロールチャック(本体装着済み)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、スプラッシュガード(本体装着済み)、チップトレイ、レースセンター、チェンジギアセット、標準工具、油差し、取扱説明書電源100V、50/60Hz、250W本体質量(kg)33チャック(mm)外径:100、把握径:(正爪時)Φ3~42/(逆爪時)Φ30~100スピンドルMT-3主軸回転数(min-1[r.p.m])100-2500寸法(高さH×幅W)(mm)最大取付刃物:8×10心間距離(mm)250ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20心高(mm)90トラベル(mm)クロススライド:65、トップススライド:55心押台(mm)クイルトラベル:40、テーパー:MT-2S
電動工具 本体