絞り込み
ストローク(mm)
- 30(1)
- 50(55)
- 100(55)
- 130(1)
- 150(54)
- 200(48)
- 250(48)
- 300(47)
- 350(33)
- 400(33)
- 450(33)
- 500(33)
- 550(31)
- 600(31)
- 650(31)
- 700(31)
- 750(15)
- 800(15)
- 850(14)
モータ種類
- ステッピングモータ(2)
リード(mm)
- 6
- 1(2)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(14)
- 4(2)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(45)
- 16(1)
- 20(2)
- 24(1)
ブランド
- オリエンタルモーター(54)
- SMC(2)
- THK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ロボシリンダは、ACサーボモータやボールネジ、リニアガイドを装備している電動シリンダを指します。加速度の変更や多点位置決めを変更することができるのが特徴。エアシリンダと比較すると、動き出しが速いので、サイクルタイムを大きく短縮させたり、スムーズな停止によって最高速度をアップしたりすることも可能です。また、10年以上と推定寿命が長く、エアシリンダの約1/5の電気代で稼働できるのも特徴といえるでしょう。細小型スライダタイプやロッドタイプ、テーブルタイプなど様々な形態のものがあります。

EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)
THK(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から32日以内出荷質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)リード(mm)(ねじ)6
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥73,980~税込¥81,378~1個7日以内出荷から46日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥69,980~税込¥76,978~1個16日以内出荷から46日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷から35日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×66.5ドライバ種類パルス列入力タイプ
電動シリンダ EACシリーズ
オリエンタルモーター¥98,980~税込¥108,878~1台24日以内出荷仕様押し当て力:500 Nその他最小移動量(出荷時):0.006 mm取付角寸法60 mm×156 mm精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可駆動方式ボールねじ入力電流(A)電磁ブレーキ部:0.25リード(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)300動的許容モーメント(N・m)MP: 2.2, MY: 2.2, MR: 1.3、MP: 7.8, MY: 7.8, MR: 3.0入力電圧電磁ブレーキ部:DC24 V±5%電磁ブレーキ有りシャフトガイド有り
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥85,980~税込¥94,578~1個7日以内出荷シリーズEAS4モーターAZテーブルタイプXモーター取付方向右折り返しセンサレールなし
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥88,980~税込¥97,878~1個7日以内出荷シリーズEAS4モーターAZテーブルタイプYモーター取付方向右折り返しセンサレールなし
EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷から24日以内出荷シリーズEACモーターAR取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなし
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプXモーター取付方向左折り返しセンサレールなし
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプYモーター取付方向左折り返しセンサレールなし
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥69,900~税込¥76,890~1個7日以内出荷形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなし
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)28×86モーター取付方向ストレートシャフトガイド付シャフトガイドカバー付
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプXリード(mm)6モーター取付方向左折り返しセンサレール付
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥73,900~税込¥81,290~1個7日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)42×42モーター取付方向ストレートシャフトガイドなし
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥73,900~税込¥81,290~1個7日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)42×42モーター取付方向モーター折返しシャフトガイドなし
EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷電源(V)DC24シリーズEASケーブル長(m)なしモーターARドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向ストレート
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプYリード(mm)6モーター取付方向左折り返しセンサレール付
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥89,900~税込¥98,890~1個7日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)42×114モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド付
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプXモーター取付方向ストレートセンサレールなし
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥51,980~税込¥57,178~1個7日以内出荷から34日以内出荷シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥89,900~税込¥98,890~1個7日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)42×114モーター取付方向ストレートシャフトガイド付
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプYモーター取付方向ストレートセンサレールなし
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷から26日以内出荷シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥79,900~税込¥87,890~1個7日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×60モーター取付方向ストレートシャフトガイドなし
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプXモーター取付方向右折り返しセンサレールなし
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷から24日以内出荷シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)74×66.5ドライバ種類パルス列入力タイプ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥79,900~税込¥87,890~1個7日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×60モーター取付方向モーター折返しシャフトガイドなし
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプYモーター取付方向右折り返しセンサレールなし
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×156モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド付
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥81,980~税込¥90,178~1個7日以内出荷形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEASモーターAZテーブルタイプX取付角寸法(mm)30×38モーター取付方向ストレートセンサレールなし
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプXモーター取付方向右折り返しセンサレール付
『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります
- コントローラ
- 電動アクチュエータ
- ボールネジアクチュエータ
- ロボット周辺機器