絞り込み
ストローク(mm)
  • 8(1)
ブランド
  • Gimatic
  • オリエンタルモーター(78)
  • CKD(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • SMC(2)
  • THK(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付) Gimatic

    平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付)

    Gimatic
    ¥191,500税込¥210,650
    1個
    25日以内出荷
    DOBOT MG400用フランジ付ハンド。堅牢なガイド。ロングストローク。スプリング内蔵
    用途DOBOT MG400用ハンド付属品DOBOT MG400用フランジ付仕様●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm3):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120ストローク(mm)8質量(g)63使用温度範囲(℃)5~100使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8繰返し精度(mm)0.02使用流体空気爪数2RoHS指令(10物質対応)対応

『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

電動アクチュエータ