絞り込み
ストローク(mm)
- 50(2)
- 100(2)
- 130(2)
リード(mm)
- 2(1)
- 6(1)
ブランド
- THK
- オリエンタルモーター(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- SMC(1)
「ストローク(mm)」から絞り込む
50(2)
100(2)
130(2)

ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)
THK(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から47日以内出荷質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)リード(mm)(ねじ)2
ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)
THK(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から32日以内出荷質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)リード(mm)(ねじ)6