絞り込み
エンコーダ種類
モータ種類
繰返し精度(mm)

アサ電子工業 リニアシリンダセンサAQCシリーズ
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷材質台座・ネジ:真鍮色ケーブル:黒電圧(V)中心:2.5±0.07保護構造IP67出力電圧(V)0.3~4.7材質(ケース)GF強化OBT黒電源電圧(V)5使用周囲温度(℃)-20~+80(結露無き事)ケーブル3芯ケーブル長(mm)Φ2.8×1000RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~95
電動アクチュエータ 2爪グリッパタイプ 高速形 FFLDシリーズ
CKD¥319,375~税込¥351,313~1台6日以内出荷から11日以内出荷ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパの高速タイプです。電動グリッパですが、高把持力でロングストロークを実現したため、重い多品種ワークを1ツールで搬送可能です。フィンガの開閉速度を最大30mm/sに向上しました(標準タイプ:最大10mm/s)。装置のサイクルタイムの低減が可能です。薄形ボディで基軸負荷や慣性モーメントを低減し、ロボットの小形化に貢献します。Tスロット方式のガイドを搭載し、高剛性を実現しました。把持点距離による把持力の低下を限りなく小さくしました。電動グリッパの本体にコントローラを内蔵しました。省配線、省スペースを実現し断線リスクを低減します。IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。ワークの把持は押付動作で行います。把持力が継続して発生し、ワークが落下するリスクを大幅に低減します。モータ電流値を制御し、ソフトハンドリングや長時間の把持が可能です。用途多品種ワークのハンドリングに。ロボットや直交アクチュエータ先端への取付に保護構造IP20繰返し精度(mm)±0.02電源電圧(V)(通信・制御/動力)DC24±10%インターフェースIO-Link使用温湿度範囲0~40℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)ケーブル(中継ケーブル)可動ケーブル駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギア雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応設定ツール設定ソフト(S-Tools)作動速度範囲(mm/s)把持速度:1~5(片側)/開閉速度:1~30(片側)ロストモーション(mm)0.4以下(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰り返し位置決め精度(mm)±0.05(片側)コントローラ内蔵
スイッチ RS PRO DSM
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷このスイッチはVDMAシリンダ専用です。リードスイッチ. RS VDMAシリンダのピストンを磁気的に検出するLED付きリードスイッチ 別途取り付けアダプタが必要 IP65等級 使用温度範囲: -28 → +85℃仕様タイプ = Reed取り付けタイプ = バンド使用 = NOリード線長さ = 2.5mメーカーシリーズ = DSMRoHS指令(10物質対応)対応
電動リニアアクチュエータ 600mm
Festo¥468,980税込¥515,8781個7日以内出荷Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 24.83 mm です。作動ストローク:500 mm サイズ:70 歯付きベルトストレッチ =0.08%仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6983アズワン品番65-7919-84
電動リニアアクチュエータ
Festo¥241,980税込¥266,1781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:50 ストローク:200 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9855アズワン品番65-7994-07
電動リニアアクチュエータ
Festo¥311,980税込¥343,1781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:63 ストローク:100 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9712アズワン品番65-7993-72
電動リニアアクチュエータ
Festo¥253,980税込¥279,3781個7日以内出荷Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:100 mm バックラッシュ:30 μ m仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9791アズワン品番65-8007-22
電動リニアアクチュエータ
Festo¥402,980税込¥443,2781個7日以内出荷FestoEGSLシリーズミニスライドは、近接センサ用の再循環ボールベアリングスピンドル設計構造を備えています。ミニスライドは、Z方向に0.04mm平行に動作します。サイズ:45平行度:0.05mmバックバックラッシュ=50<μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:6kg●コード番号:202-9691アズワン品番65-7982-33
電動リニアアクチュエータ
Festo¥342,980税込¥377,2781個7日以内出荷Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじは M12 x 1.25 です。サイズ:40 ストローク:300 mm バックラッシュ:40 μ m仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9792アズワン品番65-7997-17
電動リニアアクチュエータ
Festo¥251,980税込¥277,1781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:50 ストローク:320 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9698アズワン品番65-8004-26
電動リニアアクチュエータ
Festo¥699,800税込¥769,7801個7日以内出荷FestoEGSLシリーズミニスライドは、近接センサ用の再循環ボールベアリングスピンドル設計構造を備えています。ミニスライドは、Z方向に0.012mmの平行移動です。サイズ:75平行度:0.15mmバックバックラッシュ=50<μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:14kg●コード番号:202-9682アズワン品番65-7997-96
電動リニアアクチュエータ
Festo¥382,980税込¥421,2781個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:300mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9785アズワン品番65-7983-22
電動リニアアクチュエータ
Festo¥334,980税込¥368,4781個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじはM12x1.25です。サイズ:40ストローク:400mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9670アズワン品番65-8009-85
電動アクチュエータ取り付け EHAMシリーズ
Festo¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Festoの回転グリッパーモジュールは、ダブテールクランプで取り付けます。これにより、ロータリーグリッパーモジュールをZ方向にさらに調整することができます。サイズ:40CRC:1(低腐食ストレス)周囲温度:-10→70℃仕様●アクチュエータタイプ:取り付け機器●コード番号:203-1299アズワン品番65-7980-02
EGC リニアアクチュエータ 400mm
Festo¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 52.52 mm です。作業ストローク:800 mm サイズ:120 歯付きベルトストレッチ:0.21%仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6996アズワン品番65-8008-20
EGC リニアアクチュエータ 1200mm
Festo¥709,800税込¥780,7801個7日以内出荷Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 24.83 mm です。作業ストローク:400 mm サイズ:70 歯付きベルトストレッチ =0.08%仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6982アズワン品番65-7994-86
EGC リニアアクチュエータ 1000mm
Festo¥669,800税込¥736,7801個7日以内出荷Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作動ストローク:1000 mm サイズ:120 歯付きベルトストレッチ:0.13%仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6973アズワン品番65-7993-93
電動リニアアクチュエータ 500mm
Festo¥499,800税込¥549,7801個7日以内出荷Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 24.83 mm です。作業ストローク:600 mm サイズ:70 歯付きベルトストレッチ =0.08%仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6984アズワン品番65-7988-08
電動リニアアクチュエータ
Festo¥567,980税込¥624,7781個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:63ストローク:200mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9787アズワン品番65-7990-78
電動リニアアクチュエータ
Festo¥397,980税込¥437,7781個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:400mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9686アズワン品番65-7994-10
電動リニアアクチュエータ
Festo¥202,980税込¥223,2781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:40 ストローク:100 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9782アズワン品番65-7990-08
電動リニアアクチュエータ
Festo¥409,800税込¥450,7801個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:400mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9728アズワン品番65-7991-14
電動リニアアクチュエータ
Festo¥379,800税込¥417,7801個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:200mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9793アズワン品番65-8007-90
電動リニアアクチュエータ
Festo¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:50 ストローク:400 mm バックラッシュ:40 μ m仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9696アズワン品番65-8004-16
電動リニアアクチュエータ
Festo¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:63 ストローク:200 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9680アズワン品番65-7990-52
電動リニアアクチュエータ
Festo¥445,980税込¥490,5781個7日以内出荷FestoEGSLシリーズミニスライドは、近接センサ用の再循環ボールベアリングスピンドル設計構造を備えています。ミニスライドは、Z方向に0.04mm平行に動作します。サイズ:55平行度:0.05mmバックバックラッシュ=50<μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:10kg●コード番号:202-9657アズワン品番65-8000-97
EGC リニアアクチュエータ 800mm
Festo¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 28.65 mm です。作業ストローク:600 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.24%仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6991アズワン品番65-7996-65
EGC リニアアクチュエータ 400mm
Festo¥343,980税込¥378,3781個7日以内出荷Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 28.65 mm です。作業ストローク:800 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.24%仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6992アズワン品番65-8010-65
EGC リニアアクチュエータ 1000mm
Festo¥479,800税込¥527,7801個7日以内出荷Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 28.65 mm です。作業ストローク:400 mm サイズ:70 歯付きベルトストレッチ:0.213 %仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6999アズワン品番65-7996-28
電動リニアアクチュエータ
Festo¥579,800税込¥637,7801個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:63ストローク:100mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9711アズワン品番65-8006-50
ELECTDriveRod 32mm5Pch55AMtrRsEnc100mm
NORGREN¥516,980税込¥568,6781個7日以内出荷仕様シリーズ:E/809000、最大荷重:3000N、最高速度無負荷:600mm/s、最大ストローク長:100mm、最大力持ち上げ:3000N、デューティサイクル:100%、コード番号:220-4908アズワン品番65-7951-24
EGC リニアアクチュエータ 300mm
Festo¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作業ストローク:800 mm サイズ:120 歯付きベルトストレッチ:0.13%仕様アクチュエータタイプ:ベルト駆動、コード番号:203-6978ストローク(mm)300アズワン品番65-8008-46モータ種類ステッピングモータ、サーボモータ
EGC リニアアクチュエータ 800mm
Festo¥439,800税込¥483,7801個7日以内出荷Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作業ストローク:400 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.168%仕様アクチュエータタイプ:ベルト駆動、コード番号:203-7003ストローク(mm)800アズワン品番65-8008-55モータ種類ステッピングモータ、サーボモータ
電動リニアアクチュエータ 800mm
Festo¥806,980税込¥887,6781個7日以内出荷Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 24.83 mm です。作動ストローク:1000 mm サイズ:70 歯付きベルトストレッチ =0.08%仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6979アズワン品番65-7985-71
電動リニアアクチュエータ 1200mm
Festo¥899,800税込¥989,7801個7日以内出荷Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 24.83 mm です。作動ストローク:1200 mm サイズ:70 歯付きベルトストレッチ =0.08%仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6980アズワン品番65-7986-65
電動リニアアクチュエータ
Festo¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじはM12x1.25です。サイズ:40ストローク:200mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9857アズワン品番65-8006-61
電動リニアアクチュエータ
Festo¥231,980税込¥255,1781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:50 ストローク:100 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9727アズワン品番65-7978-73