絞り込み
吐出量(L/min)
使用液
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
235件中 201235
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
  • 塗料ダイヤフラムポンプ DP-17Bシリーズ 明治機械製作所

    塗料ダイヤフラムポンプ DP-17Bシリーズ

    明治機械製作所
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    使用可能液体塗料
  • 塗料ダイヤフラムポンプ DP-05・10タイプ 明治機械製作所

    塗料ダイヤフラムポンプ DP-05・10タイプ

    明治機械製作所
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
  • ダイヤフラムポンプDP-25F ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプDP-25F

    ヤマダコーポレーション
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    3日以内出荷
  • ダイヤフラムポンプDP-20F ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプDP-20F

    ヤマダコーポレーション
    749,800税込824,780
    1台
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • ダイヤフラムポンプDP-10F ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプDP-10F

    ヤマダコーポレーション
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • ダイアフラムポンプNDP-80 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-80

    ヤマダコーポレーション
    359,800税込395,780
    1台
    61日以内出荷から91日以内出荷
  • ダイアフラムポンプNDP-50 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-50

    ヤマダコーポレーション
    279,800税込307,780
    1台
    61日以内出荷から91日以内出荷
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ空気消費量(L/min)6000以下使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc1(サイレンサー付)最大通過物径(Φmm)8供給口Rc3/4(エアバルブ付)
  • ダイアフラムポンプNDP-32 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-32

    ヤマダコーポレーション
    259,800税込285,780
    1台
    66日以内出荷から96日以内出荷
  • ダイアフラムポンプNDP-15 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-15

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1台ほか
    61日以内出荷から96日以内出荷
  • ダイアフラムポンプDP-5F ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプDP-5F

    ヤマダコーポレーション
    229,800税込252,780
    1台
    96日以内出荷
  • ダイアフラムポンプDP-38FE ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプDP-38FE

    ヤマダコーポレーション
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    3日以内出荷
  • ダイアフラムポンプDP-10 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプDP-10

    ヤマダコーポレーション
    89,980税込98,978
    1台ほか
    61日以内出荷から96日以内出荷
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • 接着剤用ダイアフラムポンプ アネスト岩田

    接着剤用ダイアフラムポンプ

    アネスト岩田
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製です。吸込口を18リットル缶に直接挿入できますので洗浄が楽です。減圧弁が2個あるので、タンク・ガンの調圧が個別にできます。
    用途低粘度接着剤用。トラスコ品番455-7883質量(kg)10.5全幅(mm)480全高(mm)780全長×全幅W×全高(mm)360×480×780使用可能液体低粘度接着剤
  • PB011 SMC

    PB011

    SMC
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
  • 手動操作用マニュアル SMC

    手動操作用マニュアル

    SMC
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
    仕様ノンロック
  • プロセスポンプ PAX12 SMC

    プロセスポンプ PAX12

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷
    ・脈動減衰器内蔵自動運転型(内部切換タイプ) 脈動減衰器内蔵型のため省スペースで、別配管が不要。 ・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。 ・ボディ材質:SCS14(ステンレス)
  • プロセスポンプ PA521 SMC

    プロセスポンプ PA521

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
  • プロセスポンプ PA511 SMC

    プロセスポンプ PA511

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    30日以内出荷
    ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
  • プロセスポンプ PA SMC

    プロセスポンプ PA

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    30日以内出荷
    ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
  • プロセスポンプ PA321 SMC

    プロセスポンプ PA321

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
  • プロセスポンプ PA311 SMC

    プロセスポンプ PA311

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    30日以内出荷
    ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
  • ハンドダイヤフラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドダイヤフラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。
    用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)/8(吸込)フランジタイプネジ式ホース長さ(m)3、5使用流体水、灯油、軽油、オイル材質(ポンプ本体)AL材質(ハンドル)AL使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式材質(パッキン)NBR(補強布入)
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    319,800税込351,780
    1個
    61日以内出荷
    本質防爆仕様で化学プラント、製陶工場等の用途ポンプです。 スラリー限界(最大通過粒子径)7mm以下。
    バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    189,800税込208,780
    1個
    61日以内出荷
    本質防爆仕様で化学プラント等のライン用途のポンプです。
    タイプスラリー限界(最大通過粒子径)3mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ベーンポンプモーター付き 伏虎金属工業

    ベーンポンプモーター付き

    伏虎金属工業
    619,800税込681,780
    1台
    46日以内出荷
    クランプを外すだけで分解洗浄、メンテナンスができます。 低粘度液はもちろん高粘度液も移送できます。 4Pモーター付です。 自吸式ポンプなので呼び水がいりません。 PTFE仕様も対応可能(オプション)です。
    用途溶剤、薬液注入。 ジュース、液糖、にがり等の充填。騒音値(dB)75使用可能液体溶剤、薬液、ジュース、液糖、にがり等
  • プロセスポンプ 複動ポンプ(PAX1~) SMC

    プロセスポンプ 複動ポンプ(PAX1~)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・脈動減衰器内蔵自動運転型。 ・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。 ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
  • プロセスポンプ クリーンルーム仕様 (PAP331~) SMC

    プロセスポンプ クリーンルーム仕様 (PAP331~)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    30日以内出荷
    ・ボディ材質にNewPFAを採用、高い耐食性を実現しました。 ・クリーンルーム で組付、2重梱包(PAP331)。 また、サイドボディ、ポートは 成型部品 とすることで、より低発塵化を計りました。 ・ポンプのリセットボタンを手動で操作できる環境にない場合、このような回路を組んでエアの圧力でリセットできます。 ・外部の切換弁による制御のため一定サイクルでの動作が可能。 ・外部電磁弁のON/OFFサイクル数で流量調整が簡単にできます。 ・微少流量、気体巻き込み時の作動でも安定した運転が可能。 ・稼動・停止を繰り返す用途に向いています。
  • ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
    質量(kg)3.5
  • ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ エア切替

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    63日以内出荷から66日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
    仕様防爆、エア切替質量(kg)3バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))ポリプロビレン(PP-GF)最大吐出量(L/min)17常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)250使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • ポンプダイヤフラム ECHO(エコー)

    ポンプダイヤフラム

    ECHO(エコー)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
  • インダクタープレートキット ヤマダコーポレーション

    インダクタープレートキット

    ヤマダコーポレーション
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    ペール缶内に留まる材料を極力減らし、最後まで無駄なく使用することができます。
    トラスコ品番389-8953全長(mm)300全幅(mm)300全高(mm)53
  • エア式ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    259,800税込285,780
    1台
    11日以内出荷
    高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。従来のポンプで対応するのが難しかった粘度(4000cPまで)の液体でも使用可能です。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。
    用途高粘度オイルや引火性液体の移送に。最大吐出量(L/min)(1cP時)40空気消費量(L/min)250最大揚程(m)吸込:2、押上:30ノズルボールバルブノズル使用液オイル・ガソリン・灯油・軽油寸法(内径Φmm×長さLm)吐出側ホース:耐油ゴムホース(15×2)、吸入側ホース:15×2使用可能粘度(cP)4000材質(ダイヤフラム)TPC-ET材質(接液部)本体:AL/Bs供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.5駆動源エア式
  • ホースクリップ サタコ

    ホースクリップ

    サタコ
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    17日以内出荷
    アズワン品番1-5797-13
  • 塗料ダイヤフラムポンプ 明治機械製作所

    塗料ダイヤフラムポンプ

    明治機械製作所
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    使用可能液体塗料
  • 塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ 明治機械製作所

    塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ

    明治機械製作所
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。
    用途塗装ロボット・自動塗装装置・量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給仕様ダイヤフラムサイクル数:0~170回/min最大流量(L/min)(減圧弁)2最高使用圧力(MPa)0.69空気消費量(L/min)100圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.35駆動方式エア駆動使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4×1個
ダイヤフラムポンプ