絞り込み
吐出量(L/min)
  • 40
  • 1~20(8)
  • 10(11)
  • 17(9)
  • 20(13)
  • 28(15)
  • 45(8)
  • 50(18)
  • 57(7)
  • 62(10)
  • 110(19)
  • 157(8)
  • 160(25)
  • 370(9)
  • 400(7)
  • 600(14)
  • 45000(7)
  • 110000(13)
  • 370000(9)
  • 600000(12)
使用液
  • オイル(2)
  • ガソリン(2)
  • 灯油(2)
  • 軽油(2)
ブランド
  • ダイナフロー(15)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
10(11)
20(13)
28(15)
40
50(18)
110(19)
160(25)
600(14)
110000(13)
600000(12)
吐出量(L/min)をもっと見る
  • ダイヤフラムポンプK4-L ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK4-L

    ダイナフロー
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様
    接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
  • ダイヤフラムポンプK4-L ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK4-L

    ダイナフロー
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様
    接続口径15A材質(本体)アルミ
  • ダイヤフラムポンプK4-F ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK4-F

    ダイナフロー
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    省スペースな15Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂。薬液系の搬送に利用
    接続口径15A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)40
  • ダイヤフラムポンプK4-P ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK4-P

    ダイナフロー
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    省スペースな15Aサイズ。軽量で高強度のPPG樹脂。予備品としても活用
    接続口径15A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)40
  • ダイヤフラムポンプQ4-Ld ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプQ4-Ld

    ダイナフロー
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷
    ドラム缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様
    接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40材質(ダイヤフラム)ハイトレル
  • ダイヤフラムポンプQ4-Lp ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプQ4-Lp

    ダイナフロー
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様
    接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
  • ダイヤフラムポンプQ4-L ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプQ4-L

    ダイナフロー
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    人気のオリジナルデザイン。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様
    接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
  • ダイヤフラムポンプK4-F ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK4-F

    ダイナフロー
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    省スペースな15Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂。薬液系の搬送に利用
    接続口径15A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)40
  • ダイヤフラムポンプK4-Zp ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK4-Zp

    ダイナフロー
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度
    接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
  • ダイヤフラムポンプQ4-Ld ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプQ4-Ld

    ダイナフロー
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    ドラム缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様
    接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
  • ダイヤフラムポンプK4-Zd ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK4-Zd

    ダイナフロー
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度
    接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
  • ダイヤフラムポンプQ4-L ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプQ4-L

    ダイナフロー
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    人気のオリジナルデザイン。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様
    接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
  • ダイヤフラムポンプQ4-Lp ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプQ4-Lp

    ダイナフロー
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様
    接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
  • ダイヤフラムポンプK4-P ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK4-P

    ダイナフロー
    95,980税込105,578
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    省スペースな15Aサイズ。軽量で高強度のPPG樹脂。予備品としても活用
    接続口径15A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)40
  • ダイヤフラムポンプK4-Z ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK4-Z

    ダイナフロー
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度
    接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
  • エアダイヤフラムポンプ(ペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアダイヤフラムポンプ(ペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
    適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)15対応防爆対応型ホース長さ(m)2駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • エア式ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    259,800税込285,780
    1台
    11日以内出荷
    高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。従来のポンプで対応するのが難しかった粘度(4000cPまで)の液体でも使用可能です。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。
    用途高粘度オイルや引火性液体の移送に。最大吐出量(L/min)(1cP時)40空気消費量(L/min)250最大揚程(m)吸込:2、押上:30ノズルボールバルブノズル使用液オイル・ガソリン・灯油・軽油寸法(内径Φmm×長さLm)吐出側ホース:耐油ゴムホース(15×2)、吸入側ホース:15×2使用可能粘度(cP)4000材質(ダイヤフラム)TPC-ET材質(接液部)本体:AL/Bs供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.5駆動源エア式
ダイヤフラムポンプ