絞り込み
吐出量(L/min)
- 10
- 0.1~9(6)
- 0.1~12(3)
- 0.5~10(5)
- 1~20(8)
- 5~45(6)
- 14(6)
- 17(3)
- 28(15)
- 35(7)
- 40(17)
- 50(12)
- 57(8)
- 77(4)
- 110(6)
- 136(3)
- 157(8)
- 358(7)
- 587(8)
- 1060(4)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
使用液
- その他(1)
ブランド
- ダイナフロー(8)
- アネスト岩田(2)
ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
「吐出量(L/min)」から絞り込む
1~20(8)
10
28(15)
35(7)
40(17)
50(12)
57(8)
157(8)
358(7)
587(8)
吐出量(L/min)をもっと見る

ダイアフラムポンプ
アネスト岩田¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から53日以内出荷エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布使用温度範囲(℃)5~40駆動方式エア駆動供給口【エア】G1/4オス
ダイヤフラムポンプK3-L
ダイナフロー¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径10A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)10
ダイヤフラムポンプK3-Z
ダイナフロー¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。ステンレス仕様のため高強度。切替が速く高出力接続口径10A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)10
ダイヤフラムポンプK3-F
ダイナフロー¥97,980~税込¥107,778~1台6日以内出荷から21日以内出荷10A型サイズ。接液部はフッ素系樹脂接続口径10A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)10
ダイヤフラムポンプK3-L
ダイナフロー¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径10A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)10
ダイヤフラムポンプK3-P
ダイナフロー¥71,980~税込¥79,178~1台6日以内出荷から21日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。軽量で高強度のPPG樹脂。簡単な機構で壊れにくい接続口径10A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)10
接着剤用ダイアフラムポンプ
アネスト岩田¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷接液部はステンレス製です。吸込口を18リットル缶に直接挿入できますので洗浄が楽です。減圧弁が2個あるので、タンク・ガンの調圧が個別にできます。用途低粘度接着剤用。トラスコ品番455-7883質量(kg)10.5全幅(mm)480全高(mm)780全長×全幅W×全高(mm)360×480×780使用可能液体低粘度接着剤