絞り込み
吐出量(L/min)
使用液
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(12)
- DELLMECO(2)
- KNF(3)
- ParkerTAIYO(2)
- SMC(51)
- TOKIO Lab(2)
- アズワン(2)
- アネスト岩田(3)
- エイチスリー(6)
- エイチツー(4)
- サタコ(4)
- タカトテクニカ(5)
- ダイナフロー(70)
- ヤマダコーポレーション(216)
- 日東工器(3)
- 日発ジャブスコ(6)
- 明治機械製作所(5)
- 電装産業(3)
- 高砂電気工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「吐出量(L/min)」から絞り込む

インダクタープレートキット
ヤマダコーポレーション¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷ペール缶内に留まる材料を極力減らし、最後まで無駄なく使用することができます。トラスコ品番389-8953全長(mm)300全幅(mm)300全高(mm)53
ダイヤフラムポンプK4-F
ダイナフロー¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷省スペースな15Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂。薬液系の搬送に利用接続口径15A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK6-F
ダイナフロー¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂接続口径20A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプK4-PT
ダイナフロー¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷省スペースな15Aサイズ。軽量で高強度のPPG樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK3-FT
ダイナフロー¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。接液部はフッ素系樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径10A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)14材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK6-L
ダイナフロー¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)50材質(ボール)ニトリル材質(ダイヤフラム)ハイトレル
ダイヤフラムポンプK4-P
ダイナフロー¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷から11日以内出荷省スペースな15Aサイズ。軽量で高強度のPPG樹脂。予備品としても活用接続口径15A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプQ6-L
ダイナフロー¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷人気のオリジナルデザイン。小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)50材質(ボール)ニトリル材質(ダイヤフラム)ハイトレル
ダイヤフラムポンプQ4-Ld
ダイナフロー¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷ドラム缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40材質(ダイヤフラム)ハイトレル
ダイヤフラムポンプK3-LT
ダイナフロー¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径10A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)14材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプQ4-Lp
ダイナフロー¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK6-P
ダイナフロー¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。軽いけど強度が高いPPG樹脂接続口径20A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプK3-L
ダイナフロー¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径10A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)10
ダイヤフラムポンプQ4-L
ダイナフロー¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷人気のオリジナルデザイン。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプQ4-LTp
ダイナフロー¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷から11日以内出荷ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK4-LT
ダイナフロー¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ボール)バイトン材質(ダイヤフラム)テフロン
エアー駆動式ダブルダイヤフラムポンプ
SANDPIPER¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷独自のエアバルブ設計によりフリーズしにくく、高頻度運転にも安定して対応が可能です。高耐久ダイアフラムの採用で耐薬品性、耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しております。現場での分解・洗浄が容易で簡単なメンテナンスでご使用いただけます。スラリー、薬品、粘性液、微粒子混入液など、幅広い流体への適応性があり、多用途にご利用いただけます。防爆エリアなどの危険環境でも安心して使用できる構造設計となっております。用途化学/薬品に。塗料、インキ、接着剤に。食品、飲料、化粧品に。水処理、排水処理に。
ダイヤフラムポンプK6-F
ダイナフロー¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂接続口径20A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプQ4-LTd
ダイナフロー¥179,800~税込¥197,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷ドラム缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK4-F
ダイナフロー¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷省スペースな15Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂。薬液系の搬送に利用接続口径15A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK6-ZTd
ダイナフロー¥369,800~税込¥406,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷ドラム缶用ポンプ。ステンレス仕様のため高強度接続口径20A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK3-FT
ダイナフロー¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。接液部はフッ素系樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径10A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)14材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK4-PT
ダイナフロー¥119,800税込¥131,7801台11日以内出荷省スペースな15Aサイズ。軽量で高強度のPPG樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK10-Z
ダイナフロー¥769,800~税込¥846,780~1台11日以内出荷から41日以内出荷大口径40Aタイプ。接液部ステンレス仕様。ステンレス仕様のため高強度接続口径40A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)330
ダイヤフラムポンプK6-Zd
ダイナフロー¥329,800~税込¥362,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷ドラム缶用ポンプ。小型で大人気の20Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度接続口径20A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプK4-ZTp
ダイナフロー¥249,800~税込¥274,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK8-LT
ダイナフロー¥299,800~税込¥329,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷汎用で高性能な25Aタイプ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径25A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)77材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK4-ZT
ダイナフロー¥249,800~税込¥274,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK8-PT
ダイナフロー¥209,800~税込¥230,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷汎用で高性能な25Aタイプ。軽いけど強度が高いPPG樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径25A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)77材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK4-Zp
ダイナフロー¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK8-ZT
ダイナフロー¥499,800~税込¥549,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷汎用で高性能な25Aタイプ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径25A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)77材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK6-L
ダイナフロー¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプQ4-Ld
ダイナフロー¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷ドラム缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK6-LT
ダイナフロー¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK4-Zd
ダイナフロー¥259,800~税込¥285,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK3-LT
ダイナフロー¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径10A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)14材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK6-FT
ダイナフロー¥179,800~税込¥197,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径20A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK8-P
ダイナフロー¥179,800~税込¥197,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷汎用で高性能な25Aタイプ。軽いけど強度が高いPPG樹脂。多様な用途に応じた組合せ接続口径25A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)110
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤフラムポンプ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら